カテゴリ

  • 切削工具(4)
  • 溶接用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「tw5g」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グラファイトワイパー替えゴム NWB(日本ワイパブレード)

    グラファイトワイパー替えゴム

    NWB(日本ワイパブレード)(1363件のレビュー)
    689税込758
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
  • セキュリティーワイヤー HP EliteDesk 800 G5 TW/CT対応 ダイヤル式 盗難防止 互換品 業務用 防犯 メディアカバーマーケット

    セキュリティーワイヤー HP EliteDesk 800 G5 TW/CT対応 ダイヤル式 盗難防止 互換品 業務用 防犯

    メディアカバーマーケット
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    ・ノートパソコンやモニターの盗難防止に最適なダイヤル式ワイヤーロックです。・標準サイズ(3×7mm)のセキュリティスロットに対応し、差し込んでロックするだけの簡単設計。・【ダイヤルロック式】。鍵を使わず暗証番号で施錠・解錠が可能。初期設定は「0000」、任意の番号に変更できます。鍵の管理が不要なため、多人数での使用環境にも最適です。・【ワイヤー仕様】。長さ約1.8mのスチールワイヤーを採用し、デスクやテーブルの脚などに巻き付けて柔軟に固定可能。ワイヤー表面にはビニールコーティングを施しており、機器本体を傷つけにくい仕様です。・【使用場所】。オフィス、学校、シェアスペース、展示会、カフェなど、不特定多数が出入りする環境での盗難防止対策にご活用いただけます。
    質量(g)約110ワイヤー径(Φmm)約4.4ワイヤー長さ(m)約1.8対応機種HP EliteDesk 800 G5 TW/CT材質(ケーブル)PVCコーティングスロット標準スロット(ケンジントンタイプ/3×7mm)
  • スピードグラス(TM) 自動遮光溶接面 G5-03Pro TW 3M

    スピードグラス(TM) 自動遮光溶接面 G5-03Pro TW

    3M
    84,980税込93,478
    1個
    当日出荷
    明状態遮光度が♯2.5 のため、視界が鮮明で、溶接したい箇所を明るく、はっきりと確認できます。溶接シールドをタップするだけで遮光度が変わり、手袋をつけたまま簡単に研磨・切断モードと、溶接作業モードの切り替えが可能です
    用途溶接時の遮光その他【戻り速度】50-1300ms適合【液晶フィルター】610021対応【復帰速度調整】可公称稼動時間(時間)1500-2000遮光速度(秒)0.1mm
  • スピードグラス(TM) 液晶フィルター G5-01/G5-03 TW 3M

    スピードグラス(TM) 液晶フィルター G5-01/G5-03 TW

    3M
    66,980税込73,678
    1個
    27日以内出荷
    明状態遮光度が♯2.5 のため、視界が鮮明で、溶接したい箇所を明るく、はっきりと確認できます。溶接シールドをタップするだけで遮光度が変わり、手袋をつけたまま簡単に研磨・切断モードと、溶接作業モードの切り替えが可能です
    用途溶接時の遮光その他【戻り速度】50-1300ms適合本体G5-03PRO / G5-01対応【復帰速度調整】可公称稼動時間(時間)1500-2000遮光速度(秒)0.1mm
  • アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(20件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
  • ツインリングスタンド 友屋

    ツインリングスタンド

    友屋
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:70×85
  • 軽合金用超硬ハンドタップ(インサートコイルねじ用) N-CT LA STI YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    軽合金用超硬ハンドタップ(インサートコイルねじ用) N-CT LA STI

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
  • ロングアルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングアルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用)

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    アルミ等比較的軟らかい材料の部品で、めねじ補強、耐久性増加の目的で、インサートコイルを挿入するためのめねじを加工するロングタイプのタップです。
    トラスコ品番595-9476溝数4
  • ロングアルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) LS-AL-HT STI YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングアルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) LS-AL-HT STI

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    5,698税込6,268
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級I bタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類M STI:メートルねじ インサートコイル用