カテゴリ

  • 電動工具(2)
    • 充電式インパクトレンチ(2)
絞り込み
ブランド
  • マキタ(2)
バッテリー電圧(V)
  • 18(2)
最大トルク(N・m)
  • 600(2)
差込角(mm[inch])
  • 12.7[1/2](2)
ねじ締め能力(mm)ボルト
  • M10~M24(2)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
  • M10~M16(2)
M10~M16
バッテリー容量(Ah)
  • 6(2)
6
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 2200
充電時間
  • 30~45分未満(1)
30~45分未満
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 2700(2)
2700
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tw700」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式インパクトレンチ(本体のみ)中型 マキタ

    充電式インパクトレンチ(本体のみ)中型

    マキタ(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    中型インパクトレンチ
    付属品フック幅(mm)81全長(mm)170質量(kg)2.7(バッテリ含)高さ(mm)276タイプ本体のみ、充電式電圧(V)18打撃数(min-1[回/分])0~2700角ドライブ(mm)12.7角ドライブsq(mm)12.7締付能力(普通ボルト)M10-M24機能LEDライト/ソフトグリップ/大型フック付(フトコロ寸法45mm)/防滴・防じん:APT締付能力(高力ボルト)M10~M16最大締付トルク(N・m)600バッテリー容量(Ah)6.0×2モード3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/パワー切替:4段階回転数(min-1[回/分])0~2200適合バッテリーBL1815N/BL1860B/BL1850B/BL1830B/BL1820B振動3軸合成値(m/s2)19※EN60745-2-2規格に基づき測定。1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):(F10T)約290本、締付け時間約2.0秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
  • 充電式インパクトレンチ 中型 マキタ

    充電式インパクトレンチ 中型

    マキタ(1件のレビュー)
    75,980税込83,578
    1台
    当日出荷
    中型インパクトレンチ
    付属品バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RF、ケース、フック幅(mm)81全長(mm)170質量(kg)2.7(バッテリ含)高さ(mm)276タイプ充電式電圧(V)18打撃数(min-1[回/分])0~2700モーターハイパワーブラシレスモータ角ドライブsq(mm)12.7締付能力(普通ボルト)M10~M24機能LEDライト/ソフトグリップ/大型フック付(フトコロ寸法45mm)/防滴・防じん:APT締付能力(高力ボルト)M10~M16最大締付トルク(N・m)600バッテリー容量(Ah)6.0×2充電時間(分)DC18RF:約27分(実用充電)/約40分(フル充電)モード3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/パワー切替:4段階回転数(min-1[回/分])0~2200適合バッテリーBL1815N/BL1860B/BL1850B/BL1830B/BL1820B振動3軸合成値(m/s2)19※EN60745-2-2規格に基づき測定。1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):(F10T)約290本、締付け時間約2.0秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
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
"tw700" 最大回転数(min-1[r.p.m]):2200 【通販モノタロウ】