カテゴリ
- マスク(5)
- バイク部品(2)
- 制御機器(2)
- 作業工具(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 電気材料(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tw8-2-8」の検索結果

小型 汎用プラスチックケース TWシリーズ
タカチ電機工業(76件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
Tシリーズ吸収缶
重松製作所(28件のレビュー)¥519~税込¥571~1個ほか当日出荷適合マスクTW099、TW088、TW022Sd、TW08SF2、TW08S、TW02SF、TW02S、TW02、TW11C、TW01SFC、TW01SC、TW01S、TW01C、TW01
Tシリーズ防じん機能付き吸収缶区分S1)一体型
重松製作所(8件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷区分(防塵)S1質量(g)85以下規格国検適合マスクTW099、TW088、TW022Sd、TW08SF2、TW08S、TW02SF、TW02S、TW02、TW11C、TW01SFC、TW01SC、TW01S、TW01C、TW01粒子捕集効率(%)81.0以上国家検定合格番号TN502試験濃度(%)0.03規格値(分以上)50粒子区分(試験粒子)NaCl通気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦280
Xシリーズ防じん機能付き吸収缶(区分S1)一体型
重松製作所(8件のレビュー)¥629~税込¥692~1個ほか当日出荷区分(防塵)S1質量(g)60以下規格国検適合マスクTW099、TW088、TW022Sd、TW08SF2、TW08S、TW02SF、TW02S、TW02、TW11C、TW01SFC、TW01SC、TW01S、TW01C、TW01粒子捕集効率(%)81.0以上国家検定合格番号TN501試験濃度(%)0.03規格値(分以上)50粒子区分(試験粒子)NaCl通気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦280
Xシリーズ防じん機能付き吸収缶(区分L3)一体型
重松製作所(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷区分L3タイプ有毒ガス用適合マスクTW099、TW088、TW022Sd、TW08SF2、TW08S、TW02SF、TW02S、TW02
タッピングスペーサー TPSシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥209~税込¥230~1袋(4本)当日出荷から6日以内出荷ネジ部がタッピング形状で、プラスチックケースのボスにそのまま取付け可能なスペーサーです。 M2.3、M2.6、M3用を揃えています。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質真ちゅうRoHS指令(10物質対応)対応
75点・スペシャルビット 1/4
PROXXON(プロクソン)¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷12種類のビット、4種類のアダプターに加えロングビット搭載! プロ精密機械工、電装作業工の経験にて考え出された総合ビットセット。 現存する特殊ネジに対応可能であらゆる場面でも安心して作業が行えます。 ドライバーグリップは握りやすく滑りにくいソフトタッチで高トルク作業にも最適。用途ボルト・ナット回し入組点数75RoHS指令(10物質対応)対応
75点スペシャルビット特別セット
PROXXON(プロクソン)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷精密作業に適したスペシャルビット・ドライバーセット 豊富な先端ビット、ドライバーが精密箇所の修理作業などを可能に 安心の2年間保証!付属品各種アダプター:マグネットビットホルダー(75mm凹凸六角ビット)、アダプター(凹1/4"→凹六角ビット)、アダプター(凸1/4"→凸六角ビット)、ヒートン/ヨート締めビット(凸六角ビット)セット内容ドライバーグリップ、ショートビット (25mm):プラスビット(No. 0/1/2)、プラス(ポジ)ビット(PZ1/2)、マイナスビット(3.0/5.5mm)、ヘックスビット (いじり止穴付)(2/2.5/3/4/5/6/8mm)、ヘックスビット(いじり止穴付)(5/64、3/32、7/64 1/8、9/64、5/32)、トライウイングビット(TW1/2/3/4/5)、トルクスビット(いじり止穴付)(TX5/6/7/8/9/10/15/20/25/27/30/40)、トロキューセットビット(TS6/8/10)、XZN-トリプルスクエア(XZN5/6/8)、四角穴ネジ用ビット(SQ00/01/02/03)、二本爪キューピット(No.4/6/8/10/12)、クラッチネジピット(C1/2/3)、ロングビット (80mm):プラスビット(No.1/2)、マイナスビット(3.0/5.5mm)、ヘックスビット (いじり止穴付)(4/5mm)、トライウイングビット(TW1/2/3)、トルクスビット(いじり止穴付)(TX10/15/20/30)、二本爪キュービット(No.6/8)全長(mm)180質量(g)200差込角(mm)1/4"(6.3mm)、1/4" 六角軸 (マグネット付き)スイッチ正転/逆転電源Li-lon3.6V-2.000mAh最大トルク(N・m)1.8グリップ部(mm)42操作(手操作)~5Nm回転数(回/分)250USBポートType-B
ヘクサロビュラ・トルクスビス MRシリーズ
タカチ電機工業¥259~税込¥285~1袋(20個)当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
ブレーキシュー スプリング付き
Vesrah(46件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット4日以内出荷から7日以内出荷フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
セリエオロ ブレーキパッド SP 07YA37SP
brembo¥5,998税込¥6,5981個32日以内出荷メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07YA37SP。材質[素材]:シンタード。適合車種(フロント):【YAMAHA】RZ50(98-01)、SEROW (XT250)(05-20)、SEROW250S (XT250S)(08)、TRICKER S(05-08)、TRICKER(04-18)、TW200(00-01)、TW225(02-07)、XT250X(06-17)、セロー225WE(97-04)、ブロンコ(97-99)。 適合車種(リア):【YAMAHA】YZF-R1(02-03)、YZF-R6(99-01)、マジェスティ/C (5GM/5SJ) (MAJESTY/C)(00-06)、マジェスティ250SV/ABS (5CG)(MAJESTY250SV)(98-99)材質シンタード