カテゴリ

  • 安全用品(6)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)

「twb-300」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤレスメガホンTWB300 トーエイライト

    ワイヤレスメガホンTWB300

    トーエイライト
    99,980税込109,978
    1台
    6日以内出荷
    ワイヤレス機能搭載メガホン。本体搭載マイクとB-6087 ワイヤレスマイク(別売)の同時使用可能
    仕様電池持続時間(音声):約22時間、音声通達距離:約800m、ワイヤレスチューナー内蔵(300MHz帯シングル)、B-6087ワイヤレスマイク(別売)使用可、単一電池×8本(別売)、30W、防水(JIS IPX5)材質ASA樹脂寸法(mm)ホーン:幅218×高さ343、全長:350質量(kg)4
  • 拡声器TWB300N トーエイライト

    拡声器TWB300N

    トーエイライト
    87,980税込96,778
    1台
    9日以内出荷
    防水性能を備えた大出力メガホン
    仕様●単一電池×8本(別売)、30W、防水(JIS IPX5)●音声通達距離:約800m質量(kg)4寸法(cm)ホーン:幅218×高さ343、全長:35電池寿命(時間)(音声):約22、単一電池×8個
  • 30W 防滴スーパーワイヤレスメガホン レインボイサー ユニペックス(UNI-PEX)

    30W 防滴スーパーワイヤレスメガホン レインボイサー

    ユニペックス(UNI-PEX)
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番453-8161材質本体:ASA樹脂質量(kg)3.5種類ウエストホーン
  • 防滴ワイヤレスメガホン(チューナー1台内蔵/サイレン付) ユニペックス(UNI-PEX)

    防滴ワイヤレスメガホン(チューナー1台内蔵/サイレン付)

    ユニペックス(UNI-PEX)
    86,980税込95,678
    1台
    6日以内出荷
    ワイヤレスチューナー内蔵モデル、サイレン付。 ワイヤレスチューナーのないフリーオーダータイプ。ホイッスル付。 大出力メガホンでは業界はつの防滴構造。防水性能IPX5で突然の雨にも安心です。 従来のスーパーメガホンよりも幅と長さが短くなり、重量バランスも優れています。女性にも持ち運びしやすくなりました。 デジタルアンプの採用で省エネ化、単1アルカリ乾電池8本でご使用いただけます。また、LD-300(別売り)をご用意いただく事でDC12V(カーバッテリー等)から電源をとる事ができます。 付属有線マイクロホンの他、300MHz帯ワイヤレスマイクロホンの使用が可能。 空きスロットがあり、別売りのワイヤレスチューナーユニットもしくはSDレコーダーユニットの増設が可能です。 外部入力端子を活用する事で最大4本(有線×2,ワイヤレス×2)のマイクを同時使用可能です。 別売りのスピーカースタンドST-110に取付て使用可能
    種類ウエストホーン最大出力(W)45/定格30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)218×371(343)×奥行350 ()内は突起部を含まない寸法使用電源単1乾電池×8電池寿命(時間)音声:約22、ホイッスル:約2(JEITA)到達距離(m)音声:約800、ホイッスル:約1000(JEITA)使用電圧範囲(V)外部:DC10~16(12Vバッテリー)外部入力1系統(マイク入力・AUX入力の感度切替付)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 30W 防滴スーパーメガホン レインボイサー ユニペックス(UNI-PEX)

    30W 防滴スーパーメガホン レインボイサー

    ユニペックス(UNI-PEX)
    89,980税込98,978
    1台
    9日以内出荷
    トラスコ品番453-8170材質本体:ASA樹脂質量(kg)3.4種類ウエストホーン
  • スーパーワイヤレスメガホン 日本緑十字社

    スーパーワイヤレスメガホン

    日本緑十字社
    139,800税込153,780
    1台
    5日以内出荷
    防滴構造の大出力メガホン! 防水性能が保護等級IPX5ですので突然の激しい雨でも安心です。 着脱式マイクとワイヤレスマイク(マイク-3400・別売)が同時に使用できます。
    質量(kg)4.1(電池別)出力定格30W/最大45W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)218×343×350周波数特性500Hz~5kHz(偏差26dB以内)使用乾電池LR20/R20P/R20PU(単一形)8本到達距離(m)音声:約800 ホイッスル:約1000外装本体(ASA樹脂):近似色 シルバーグレー外部入力(ジャック)-20dBV 10kΩ/-52dBV 600Ω(切換式) 不平衡 音量調節器付受信周波数322.025MHz~322.150MHz、322.250MHz~322.400MHz(25kHz間隔 13波)電池使用時間(時間)音声:約22、ホイッスル:約2受信方式PLL制御スーパーヘテロダイン方式防水性メガホン本体:IPX5 JIS C 0920保護等級5[防噴流形]日本緑十字社品番145018
  • Bluetoothユニット ユニペックス(UNI-PEX)

    Bluetoothユニット

    ユニペックス(UNI-PEX)
    35,980税込39,578
    1台
    6日以内出荷
    本商品はユニペックスワイヤレスアンプWA-x6xシリーズおよびWA-x7xシリーズ、TWB-300シリーズ、NX-9500に組み込み可能なBluetoothユニットです。スマートフォンやタブレットとBluetooth接続し、音源を再生。Bluetooth機器との無線接続(ペアリング)もパスコードを入力するだけの簡単接続。接続できる機器はBluetooth機能搭載のスマートフォン、音楽再生プレーヤーなどの携帯機器、タブレットを含めたPCです。※BTU-200はHSP・HFPに非対応ですので、ヘッドセットマイクやハンズフリーマイクとの接続はできません。
    寸法(mm)幅84×高さ30×奥行122質量(g)165出力Bluetooth標準規格 Powerclass2周波数特性20Hz~20kHz使用電源DC12V(組み込み機器より受電)消費電流(mA)35以下通信方式Bluetooth Ver/5.0通信距離(m)最大10※使用環境により異なる対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP
  • スピーカースタンド ユニペックス(UNI-PEX)

    スピーカースタンド

    ユニペックス(UNI-PEX)
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    メガホン(TWB-300,300N,300S・TR-320・TRM-55A)、ホーンスピーカー各種(大型を除く)が取付可能なスピーカースタンドです。
    質量(kg)1.3高さ調整範囲(mm)【スタンド】1200~1970(脚拡幅径1090mmの時)