カテゴリ
- 溶接用品(4)
絞り込み
ブランド
「twc-3810」の検索結果

溶接機用接続ケーブル 2次側
TRUSCO(2件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781本当日出荷このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為衝撃・磨耗等に十分な強みを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。用途主としてアーク溶接機の2次側接続用ケーブルとして。材質(導体)銅線材質(被膜)導線用天然ゴム
キャブタイヤケーブル2次側線(両端ジョイント付)
TRUSCO¥36,980税込¥40,6781本当日出荷弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩擦などに強く、特に耐電圧特性に非常に優れています。 両端ジョイント付ですので、使用状況に応じた延長が可能です。用途アーク溶接機ジョイント付ホルダ・アースクリップの延長ケーブル。
キャブタイヤケーブル2次側線(ホルダ・ケーブルジョイント付)
TRUSCO(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781セット当日出荷このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為、衝撃・磨耗等に十分な強さを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。用途アーク溶接機の2次ケーブルとして使用されます。仕様キャブタイヤケーブル2次側線(ジョイント・アースクリップ付)ケーブルジョイント(TKJ-300オス)
キャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・ケーブルジョイント付)
TRUSCO¥40,980税込¥45,0781セット当日出荷このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為、衝撃・磨耗等に十分な強さを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。用途アーク溶接機の2次ケーブルとして使用されます。仕様アースクリップ(TEC-300)・ケーブルジョイント(TKJ-300オス)材質導体部:銅線 被覆:導線用天然ゴム