カテゴリ

  • 制御機器(13)
  • 学童・教育用品(9)

「twelite cue」の検索結果

関連キーワード
22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TWELITE CUE RED(高出力タイプ) Mono Wireless

    TWELITE CUE RED(高出力タイプ)

    Mono Wireless
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    3日以内出荷
    無線マイコンTWELITE、3軸加速度センサー、磁気センサー、コイン電池ホルダ、アンテナを小型のパッケージに収めたコンパクトなサイズです。 コイン型電池(CR2032)で動作し、スリープ機能と間欠動作を使うことで年単位の運用が可能です。 小型で高性能(2dBi)な基板アンテナ(MW-A-P1934)を内蔵しており、数十メートルから数百メートルの通信が期待できます。 専用のCUEアプリがあらかじめインストールされており、すぐに評価を開始することができます。必要に応じてアプリを書き換えることもできます。 各種の設定をOTA無線設定(Over The Air)機能を使って無線で行えます。 安定した長期運用のために稼働監視回路を搭載しています。
    センサー加速度センサー:mCube MC3630・磁気センサー:Diodes Incorporated AH1390-HK4-7・ウォッチドッグタイマー:Texas Instruments・LED:Rohm SML-D12D8WT86対応プロトコルスタック:TWELITE NET および IEEE 802.15.4 MAC電源電圧(V)2.0~3.6通信方式2.4GHz IEEE 802.15.4 準拠メモリーEEPROM:4kB/160KB使用環境-20℃~+75℃送信出力9.19dBm内蔵RAM32KBアンテナMW-A-P1934(利得:公称2.8dBi)プロセッサー32ビットRISCプロセッサ通信速度最大250kbpsRoHS指令(10物質対応)対応チャネル数16変調方式O-QPSK、DSSS
  • TWELITE CUE BLUE(標準出力タイプ) Mono Wireless

    TWELITE CUE BLUE(標準出力タイプ)

    Mono Wireless
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    3日以内出荷
    無線マイコンTWELITE、3軸加速度センサー、磁気センサー、コイン電池ホルダ、アンテナを小型のパッケージに収めたコンパクトなサイズです。 コイン型電池(CR2032)で動作し、スリープ機能と間欠動作を使うことで年単位の運用が可能です。 小型で高性能(2dBi)な基板アンテナ(MW-A-P1934)を内蔵しており、数十メートルから数百メートルの通信が期待できます。 専用のCUEアプリがあらかじめインストールされており、すぐに評価を開始することができます。必要に応じてアプリを書き換えることもできます。 各種の設定をOTA無線設定(Over The Air)機能を使って無線で行えます。 安定した長期運用のために稼働監視回路を搭載しています。
    センサー加速度センサー:mCube MC3630・磁気センサー:Diodes Incorporated, AH1390-HK4-7・ウォッチドッグタイマー:Texas Instruments・LED:Rohm SML-D12D8WT86対応プロトコルスタック:TWELITE NET および IEEE 802.15.4 MAC電源電圧(V)2.0~3.6通信方式2.4GHz IEEE802.15.4 準拠メモリーEEPROM:4kB/フラッシュ:160KB使用環境-20℃~+75℃送信出力2.5dBm内蔵RAM32kBアンテナMW-A-P1934(利得:公称2.8dBi)プロセッサー32ビットRISCプロセッサ通信速度最大250kbpsRoHS指令(10物質対応)対応チャネル数16変調方式O-QPSK、DSSS
  • TWELITE UART MWシリーズ Mono Wireless

    TWELITE UART MWシリーズ

    Mono Wireless
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    5日以内出荷
    外部のマイコンとUARTで接続できる無線通信モジュールです。シリアル通信アプリAPP_Uartがインストールされています。アプリ(ファームウェア)の編集や書き換え可能です。TXとRX信号を接続することで、外部のマイコンと通信ができます。鉛フリー、RoHS対応です。
    仕様●【無線部】●通信方式:2.4GHz、IEEE802.15.4準拠●対応プロトコルスタック:TWELITE NET、IEEE 802.15.4 MAC●通信速度:最大 250kbps●変調方式:O-QPSK, DSSS●通信チャネル数:16(国によっては、使用できるチャネルが異なる)●送信出力:2.5dBm●※1 詳しい無線の仕様に関しては TWELITE のデータシートをご覧ください。●※2 本製品は電源としてコイン電池(CR2032)を使用します。そのため、TWELITE CUE はスリープによる間欠動作が基本になります。●【マイコン部】●32 ビット RISC プロセッサ●RAM:32KB●EEPROM:4KB●フラッシュメモリ:160KB●※ そのほかの詳しい仕様に関しては TWELITE のデータシートをご覧ください。●【アンテナ】●アンテナ形式:逆Fアンテナ(MW-A-P1934)●利得(無指向面代表値):1.4dBi●偏波:直線偏波●【認証など】●認証型式:TWE-001 Lite●工事設計認証番号:007-AB0031●FCC ID:2AINN-L1●IC ID:21544-L1●※1 海外で使用できるのは TWELITE UART BLUE の基板アンテナタイプ(MW-B-UART-P)のみです。●※2 国によっては、TWELITE や製品に FCC ID や IC ID などの表示が必要な場合があります。●RoHS:2021/09/06時点アズワン品番67-0396-28
  • TWELITE UART MWシリーズ Mono Wireless

    TWELITE UART MWシリーズ

    Mono Wireless
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    5日以内出荷
    外部のマイコンとUARTで接続できる無線通信モジュールです。シリアル通信アプリAPP_Uartがインストールされています。アプリ(ファームウェア)の編集や書き換え可能です。TXとRX信号を接続することで、外部のマイコンと通信ができます。鉛フリー、RoHS対応です。
    仕様●【無線部】●通信方式:2.4GHz、IEEE802.15.4準拠●対応プロトコルスタック:TWELITE NET、IEEE 802.15.4 MAC●通信速度:最大 250kbps●変調方式:O-QPSK、DSSS●通信チャネル数:16(国によっては、使用できるチャネルが異なる)●送信出力:9.19dBm●※1 詳しい無線の仕様に関しては TWELITE のデータシートをご覧ください。●※2 本製品は電源としてコイン電池(CR2032)を使用します。そのため、TWELITE CUE はスリープによる間欠動作が基本になります。●【マイコン部】●32 ビット RISC プロセッサ●RAM:32KB●EEPROM:4KB●フラッシュメモリ:512KB●【認証など】●認証型式:TWELITE RED●工事設計認証番号:007-AF0062●※1 海外で使用できるのは TWELITE UART BLUE の基板アンテナタイプ(MW-B-UART-P)のみです。●※2 国によっては TWELITE や製品に FCC ID や IC ID などの表示が必要な場合があります。●RoHS:2021/09/06時点アズワン品番67-0396-31
  • TWELITE UART MWシリーズ Mono Wireless

    TWELITE UART MWシリーズ

    Mono Wireless
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    5日以内出荷
    外部のマイコンとUARTで接続できる無線通信モジュールです。シリアル通信アプリAPP_Uartがインストールされています。アプリ(ファームウェア)の編集や書き換え可能です。TXとRX信号を接続することで、外部のマイコンと通信ができます。鉛フリー、RoHS対応
    仕様●【無線部】●通信方式:2.4GHz、IEEE802.15.4準拠●対応プロトコルスタック:TWELITE NET、IEEE 802.15.4 MAC●通信速度:最大 250kbps●変調方式:O-QPSK、DSSS●通信チャネル数:16(国によっては、使用できるチャネルが異なる)●送信出力:2.5dBm●※1 詳しい無線の仕様に関しては TWELITE のデータシートをご覧ください。●※2 本製品は電源としてコイン電池(CR2032)を使用します。そのため、TWELITE CUE はスリープによる間欠動作が基本になります。●【マイコン部】●32 ビット RISC プロセッサ●RAM:32KB●EEPROM:4KB●フラッシュメモリ:160KB●【認証など】●認証型式:TWE-001 Lite●工事設計認証番号:007-AB0031●FCC ID:2AINN-L1●IC ID:21544-L1●※1 海外で使用できるのは TWELITE UART BLUE の基板アンテナタイプ(MW-B-UART-P)のみです。●※2 使用国によっては TWELITE や製品上などに FCC ID や IC ID などの表示が必要である場合がございます。●RoHS:2021/09/06時点アズワン品番67-0396-29
  • TWELITE ARIA 磁気・温/湿度センサータグ MWシリーズ Mono Wireless

    TWELITE ARIA 磁気・温/湿度センサータグ MWシリーズ

    Mono Wireless
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    欠品中
    センサー内蔵の無線タグ。TWELITE ARIAは、無線マイコンTWELITE、温度/湿度センサー、磁気センサー、コイン電池ホルダ、アンテナ(MW-A-P1934)をワンパッケージにしたものです。専用ソフトウエアのApp_ARIAがあらかじめ書き込まれており、温度/湿度やドアの開閉状態などを無線で送信することができます。設定はOTA(Over The Air)機能を使って無線で行うことができます。数十メートルから数百メートルの通信が可能です。コイン電池(CR2032)を入れるとすぐに動作を開始し、省電力なので年単位の連続稼働も可能です。安定した長期運用のために稼働監視回路を搭載しています。【親機・中継機の準備】。TWELITE ARIAの通信相手には、親機が必要です。通信距離を延長する場合は中継機を使用できます。親機や中継機には、MoNoStick-モノスティックやTWELITE DIPを使用することができます。
    仕様●無線部●通信方式:2.4GHz IEEE 802.15.4 準拠●対応プロトコルスタック:TWELITE NET、IEEE 802.15.4 MAC●通信速度:最大250kbps●変調方式:O-QPSK、DSSS●通信チャネル数:16●送信出力:9.19dBm●マイコン部●プロセッサ:32ビット RISC●RAM:32KB●EEPROM:4KB●フラッシュメモリ:512KB●アンテナ●アンテナ形式:逆Fアンテナ(MW-A-P1934)●利得(無指向面代表値):1.8dBi(ケースなし)/-0.46dBi(ケースあり)●偏波:直線偏波●搭載センサー●温湿度センサー:SHT40(Sensirion)●磁気センサー:DRV5032FD(Texas Instruments)●ウォッチドッグタイマー:TPL5010(Texas Instruments)●LED:LB Q39E-L2OO-35-1(OSRAM Opto Semiconductors)アズワン品番67-0404-80
  • TWELITE BLUE SMD(UFLコネクタ) Mono Wireless

    TWELITE BLUE SMD(UFLコネクタ)

    Mono Wireless
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    3日以内出荷
    仕様マイコン:32bit RISC CPU (最大32MHz、16/8/4MHz 駆動可)質量(g)0.93 ※アンテナ部含まず接続方法1.27mmピッチ端面スルーホール 32ヶメモリーFlashROM 160KiB / RAM 32KiB / EEPROM 4KiB (KiB=1024Bytes)電波形式ARIB-STD-T66電流(mA)送信:15.3 (CPU Doze)、受信:17 (CPU Doze)送信出力+2.5dBm動作温度(℃)-40~105アンテナワイヤアンテナ, uFLコネクタ(アンテナ別売)インターフェイス10bit ADC(4)/待機電力対応コンパレータ・汎用タイマーポート(1)、 PWM専用(4)・省電力パルスカウンター(2) … スリープ状態稼働可・UART(2)・3セレクト SPI マスター/SPI スレーブ・2線シリアル(I2C互換)・赤外送信回路用出力・汎用IO(20) … 他のI/Fと共用通信速度250kbps(IEEE802.15.4)RoHS指令(10物質対応)対応無線規格IEEE802.15.4準拠待機電流0.1uA (ディープスリープ), 1.5uA (RAM保持・タイマー)チャネル数16チャネル受信感度-95dBm変調方式O-QPSK、DSSS周波数帯域(GHz)2.4動作電圧(V)2.3 ~ 3.6 (始動後は2.0まで動作可能)
  • TWELITE R3(トワイライター3) Mono Wireless

    TWELITE R3(トワイライター3)

    Mono Wireless
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    3日以内出荷
    TWELITE R3はパソコンにUSB Type-Cで接続し、7PインターフェースによりTWELITE CUEやTWELITE ARIAの詳細設定やアプリの書き込みに使用するアダプターです。従来のTWELITE R2と比べて、DIP接続コネクターが省略された廉価版です。 TWELITE DIP BLUE/REDなどに直接接続することはできません。接続する場合は、7Pインターフェースのそれぞれの信号に対応したピンにケーブルなどで接続してください。 TWELITE CUE、TWELITE ARIAなどのTWELITEシリーズと直接接続できます。 パソコンからTWELITEシリーズの設定やアプリの書き換えができます。 モバイルバッテリーやUSB電源からTWELITEに電源を供給できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TWELITE BLUE SMDワイヤアンテナ端子 アンテナ別売 Mono Wireless

    TWELITE BLUE SMDワイヤアンテナ端子 アンテナ別売

    Mono Wireless
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    5日以内出荷
    一円玉よりも小さくて軽く、様々なものに装着できます。低消費電力なので消費電力に制約のある場合でも無線化を実現できます。長距離通信を可能にする十分なリンクバジェット(通信接続のための予算)を確保します。32ビットCPUと大容量メモリで複雑なデータ処理や周辺機器の制御を余裕を持って対応します。動作電圧は2.0V~3.6Vで、電池での駆動が可能です。(起動電圧は2.3V)。産業機器仕様(耐熱衝撃、耐振動、耐静電気)
    アズワン品番67-0359-53
  • ワイヤレススイッチ ヘッド付き送信機 シュナイダーエレクトリック

    ワイヤレススイッチ ヘッド付き送信機

    シュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
  • TWELITE UART MWシリーズ Mono Wireless

    TWELITE UART MWシリーズ

    Mono Wireless
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    5日以内出荷
    外部のマイコンとUARTで接続できる無線通信モジュールです。シリアル通信アプリAPP_Uartがインストールされています。アプリ(ファームウェア)の編集や書き換え可能です。TXとRX信号を接続することで、外部のマイコンと通信ができます。鉛フリー、RoHS対応です。
    仕様●【無線部】●通信方式:2.4GHz、IEEE802.15.4準拠●対応プロトコルスタック:TWELITE NET、IEEE 802.15.4 MAC●通信速度:最大 250kbps●変調方式:O-QPSK, DSSS●通信チャネル数:16(国によっては、使用できるチャネルが異なる)●送信出力:9.19dBm●※1 詳しい無線の仕様に関しては TWELITE のデータシートをご覧ください。●※2 本製品は電源としてコイン電池(CR2032)を使用します。そのため、TWELITE CUE はスリープによる間欠動作が基本になります。●【マイコン部】●32 ビット RISC プロセッサ●RAM:32KB●EEPROM:4KB●フラッシュメモリ:512KB●【アンテナ】●アンテナ形式:逆Fアンテナ(MW-A-P1934)●利得(無指向面代表値):1.4dBi●偏波:直線偏波●【認証など】●認証型式:TWELITE RED●工事設計認証番号:007-AF0062●※1 海外で使用できるのは TWELITE UART BLUE の基板アンテナタイプ(MW-B-UART-P)のみです。●※2 国によっては TWELITE や製品に FCC ID や IC ID などの表示が必要な場合があります。●RoHS:2021/09/06時点アズワン品番67-0396-30
  • TWELITE SPOT Mono Wireless

    TWELITE SPOT

    Mono Wireless
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷
    仕様●タイプ:-●カテゴリ:無線ネットワーク、データ通信●機能:無線LANゲートウェイ●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:-アズワン品番68-2220-52
  • USBアダプターTWELITE R2 トワイライター2 Mono Wireless

    USBアダプターTWELITE R2 トワイライター2

    Mono Wireless
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    9日以内出荷
    TWELITE用のUSB接続アダプター。TWELITE DIPやTWELITE PALをパソコンとUSB Type-Cで接続するためのアダプターです。TTWELITE-Rの後継品になります。TパソコンからTWELITEにアプリの設定や書き込みをする際に使用します。TモバイルバッテリーやUSB電源からTWELITEに電源を供給する際に使用することもできます。T。RoHS対応により新環境基準に準拠。【TWELITE Rとの違い】。USBコネクタをmicroUSBからUSB Type-Cに変更しました。TWELITE Rと比べて製品サイズが小さくなりました。ピンヘッダを5ピンから7ピンに変更しました。以下の部品を廃止しました。-ブレッドボード接続用のスルーホール。-プログラムボタン。-リセットボタン。-電源切替ジャンパスイッチ
    仕様●項目1:(オプション品)●項目2:無線ネットワーク、データー通信●項目4:コネクター変換、接続アダプタ●項目5:TWE-Lite●項目7:TWE-Lite●RoHS:2020/03/11時点アズワン品番67-0360-90
  • 薄型アンテナ Mono Wireless

    薄型アンテナ

    Mono Wireless
    ¥999税込¥1,099
    1個
    5日以内出荷
    TWELITE-トワイライト用の10cmアンテナ。TWELITE-トワイライトの同軸コネクタに接続して使用する100mmのアンテナです。ケース外にアンテナを突起させたくない場合やワイヤアンテナや基板アンテナの性能が出ない場合に使用します。樹脂ケースの内側に貼り付けて使用します。通常のアンテナは、縦波(垂直偏波)を扱う場合、垂直に立てて設置する必要がありますが、本製品はヘンテナ方式なので、横方向に設置すると両面から縦波(垂直偏波)を放射します。本製品には両面テープが貼付けされており、ABS樹脂ケースの内部に貼付け可能です。通信相手に向けて電波を放射する、突起物のないリモコンのような使用方法に向いています。
    仕様●アンテナ形式:ヘンテナ●アンテナサイズ:14.5mm×47mm×1.0t●重量:約2.0g●コネクタ:UFLタイプ●利得:2.95dBi●ビーム幅(半値角):E面約110度、H面約100度●ケーブル長:100mmアズワン品番67-0394-62
  • TWELITE BLUE DIP(UFLコネクタ) Mono Wireless

    TWELITE BLUE DIP(UFLコネクタ)

    Mono Wireless
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    3日以内出荷
    TWE-Lite DIP (トワイライト・ディップ)は2.4GHz帯無線機能付きマイコンモジュールTWE-Liteを便利な2.54mmピッチ28ピン(600mil)DIP型にしたものです。アンテナが別途必要です。 UFLタイプのコネクタで外部アンテナを接続します。ポール型、平面型、防水型、小型等、用途に合わせアンテナを選択してご使用いただけます。
    電流(mA)送信:15、受信:17送信出力+2.5dBm動作温度(℃)-40~85各種認証電波認証:ARIB STD-T66(技適)待機電流0.1μA(ディープスリープ)受信感度-95dBm動作電圧(V)2.3~3.6
  • TWELITE RED DIP(マッチ棒アンテナ 完成品) Mono Wireless

    TWELITE RED DIP(マッチ棒アンテナ 完成品)

    Mono Wireless
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
    TWELITE DIPシリーズは、超小型の無線マイコンモジュールTWELITE-トワイライトを2.54mmピッチ28ピン(600mil)のDIP型ICの形状にしたものです。ピン配置以外はTWELITE-トワイライトと同じですが、DIP形状のため電子工作がしやすくなっています。 TWELITE DIPシリーズには、標準出力タイプ(1mW級)のTWELITE BLUEと高出力タイプ(10mW級)のTWELITE REDがあり、それぞれにマッチ棒アンテナが実装済みのタイプと未実装のタイプが用意されています。 TWELITE-トワイライトは32ビットマイコンを内蔵し、デジタル/アナログ/シリアルの入出力があり、外部の制御用マイコンを必要とせずに各種センサーやLEDなどを接続して無線通信を行うことができます。
    使用温度範囲(℃)-30~+85外形(mm)35.7×17.7×3.5電流(mA)送信:23.3(9.14dBm出力時)/14.0(3.0dBm出力時)、受信:14.7送信出力9.14dBm通信速度250kbps(max)各種認証電波認証:ARIB STD-T66無線通信方式2.4GHz、IEEE802.15.4準拠 / TWELITE NETでポイントツーポイント通信と中継機能をサポート受信感度-96dBm動作電圧(V)2.3~3.6対応ソフトウェア「超簡単!TWELITE標準アプリ」をインストール済み
  • TWELITE RED DIP UFLコネクタ(ピンヘッダなし) Mono Wireless

    TWELITE RED DIP UFLコネクタ(ピンヘッダなし)

    Mono Wireless
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    3日以内出荷
    TWELITE DIPシリーズは、超小型の無線マイコンモジュールTWELITE-トワイライトを2.54mmピッチ28ピン(600mil)のDIP型ICの形状にしたものです。ピン配置以外はTWELITE-トワイライトと同じですが、DIP形状のため電子工作がしやすくなっています。 TWELITE DIPシリーズには、標準出力タイプ(1mW級)のTWELITE BLUEと高出力タイプ(10mW級)のTWELITE REDがあり、それぞれにマッチ棒アンテナが実装済みのタイプと未実装のタイプが用意されています。 TWELITE-トワイライトは32ビットマイコンを内蔵し、デジタル/アナログ/シリアルの入出力があり、外部の制御用マイコンを必要とせずに各種センサーやLEDなどを接続して無線通信を行うことができます。
    使用温度範囲(℃)-30~+85外形(mm)35.7×17.7×3.5電流(mA)送信:23.3(9.14dBm出力時)/14.0(3.0dBm出力時)、受信:14.7送信出力9.14dBm通信速度250kbps(max)各種認証電波認証:ARIB STD-T66無線通信方式2.4GHz、IEEE802.15.4準拠 / TWELITE NETでポイントツーポイント通信と中継機能をサポート受信感度-96dBm動作電圧(V)2.3~3.6対応ソフトウェア「超簡単!TWELITE標準アプリ」をインストール済み
  • ダイポールアンテナ(室内用可倒式) Mono Wireless

    ダイポールアンテナ(室内用可倒式)

    Mono Wireless
    ¥979税込¥1,077
    1個
    3日以内出荷
    TWELITE-トワイライトと接続する際はSMA変換ケーブルが必要です。延長ケーブルを使用することも可能です。 ※アンテナとケーブルはセットで認証を取得しております。指定以外のケーブルを使用した場合、認証を外れてしまいます。
    インピーダンス50ΩコネクタSMA-Pアンテナ利得(dBi)2アンテナ方式1/2λ偏波直線偏波使用周波数(MHz)2400~2500VSWR2以下
  • UFL-SMA変換ケーブル 100mm Mono Wireless

    UFL-SMA変換ケーブル 100mm

    Mono Wireless
    ¥979税込¥1,077
    1個
    当日出荷
    同軸コネクタ版のTWELITEにSMA-P端子のアンテナを取り付ける際にSMA変換ケーブルを使用します。
    仕様損失:0.33 dBケーブル長(mm)100
  • TWELITE BLUE SMD(ハテナ型アンテナ付属) Mono Wireless

    TWELITE BLUE SMD(ハテナ型アンテナ付属)

    Mono Wireless
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    仕様マイコン:32bit RISC CPU (最大32MHz、16/8/4MHz 駆動可)質量(g)0.93 ※アンテナ部含まず接続方法1.27mmピッチ端面スルーホール 32ヶメモリーFlashROM 160KiB / RAM 32KiB / EEPROM 4KiB(KiB=1024Bytes)電波形式ARIB-STD-T66電流(mA)送信:15.3 (CPU Doze)、受信:17 (CPU Doze)送信出力+2.5dBm動作温度(℃)-40~105アンテナワイヤアンテナ, uFLコネクタインターフェイス10bit ADC(4)/待機電力対応コンパレータ・汎用タイマーポート(1)、 PWM専用(4)・省電力パルスカウンター(2) … スリープ状態稼働可・UART(2)・3セレクト SPI マスター/SPI スレーブ・2線シリアル(I2C互換)・赤外送信回路用出力・汎用IO(20) … 他のI/Fと共用通信速度250kbps(IEEE802.15.4)RoHS指令(10物質対応)対応無線規格IEEE802.15.4準拠待機電流0.1uA (ディープスリープ), 1.5uA (RAM保持・タイマー)チャネル数16チャネル受信感度-95dBm変調方式O-QPSK、DSSS周波数帯域(GHz)2.4動作電圧(V)2.3 ~ 3.6 (始動後は2.0まで動作可能)
  • TWELITE STICK Mono Wireless

    TWELITE STICK

    Mono Wireless
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷
    従来製品のTWELITE BLUE、TWELITE REDと混在可能 USBでパソコン、シングルボードコンピュータなどに接続可能 基板上に小型で高性能な逆F型基板アンテナ(MW-A-P1934)を実装済み 親機/中継機アプリApp_Wingsを設定済み 初期設定は親機。設定を変更すると、中継機として使用可能 設定変更やアプリの書換えはパソコンからTWELITE STAGE APPで可能 USBデバイスドライバ(FTDI)がWindows、Linux、macOS、Android等の主要OSに対応 接続されたデバイスからシリアルポートに見え、データのやりとりが標準的な方法で実装可能 シリアルポート経由でコマンド文字列、ステータス文字列の送受信により動作 消費電流:約20~50mA(USB電源から供給) 動作温度:-20℃~+75℃ サイズ:20×8×44.5mm 鉛フリー、RoHS対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MoNoStick(モノスティック)レッド Mono Wireless

    MoNoStick(モノスティック)レッド

    Mono Wireless
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    MoNoStick-モノスティックは、超小型の無線マイコンモジュールTWELITE-トワイライトとパソコンなどとの間で無線通信をするためのUSBデバイスです。パソコンなどのUSBに接続して使用します。パソコン上のアプリでTWELITE-トワイライトを操作したり、収集したセンサデータを無線で送信したりできます。また、コンパクトな中継機としても使用することができます。変換コネクタや変換ケーブルを使用すれば、タブレットやスマートフォンでも使用できます。MoNoStick-モノスティックには、標準出力タイプ(1mW級)のブルーと高出力タイプ(10mW級)のレッドがあります。 親機、中継機アプリ(App_Wings)が標準インストールされており、すぐに使用開始できます アプリの書き換えはTWELITE専用プログラマで簡単に行える USBデバイスドライバがWindows、Linux、MacOS X、Androidなどに対応 ウォッチドッグタイマー回路を搭載 海外の電波認証に対応
    送信出力9.19dBm通信速度250kbps(max)無線通信方式2.4GHz、IEEE802.15.4準拠受信感度-96dBm