カテゴリ
- 制御機器(2)
- 作業工具(2)
- 電気材料(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「twf17」の検索結果

エアコンフレアトルクレンチ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥7,598税込¥8,3581本3日以内出荷フレアナット専用設計:冷媒配管の接続作業に最適化された形状とサイズ。単能型トルク設定。クリック式通知機構。高耐久・高精度。あらかじめ設定されたトルク値で、作業のバラつきを防止。「カチッ」と音と手応えで締め付け完了を明確にお知らせ。現場での繰り返し使用にも耐える堅牢な構造と信頼の精度。本体は片手で簡単に取り外し可能。現場作業の効率化をサポート。精度トルク:±4%
2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-F17
渡辺電機工業¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:-100~+100℃
フランジ足付難燃性プラスチックケース TWFシリーズ
タカチ電機工業(14件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質【カバー、フランジ付ベース】難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、【取付ビス(丸皿タッピング)】鉄温度範囲(℃)-10~+60RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃
タッピングスペーサー TPSシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥209~税込¥230~1袋(4本)当日出荷から6日以内出荷ネジ部がタッピング形状で、プラスチックケースのボスにそのまま取付け可能なスペーサーです。 M2.3、M2.6、M3用を揃えています。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質真ちゅうRoHS指令(10物質対応)対応