カテゴリ
- 溶接用品(7)
- 自転車部品(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
「twhm」の検索結果

溶接用手持面 樹脂製面ばねタイプ
TRUSCO¥2,398税込¥2,6381個当日出荷プレート交換が容易に行える樹脂製面ばねを採用しています。柄に角度があることで下向き作業の疲労を軽減します。トラスコ品番161-5674材質/仕上面体:硬質繊維(バルカナイズドファイバー)、手持棒、窓枠:熱硬化性樹脂(フェノール)種類溶接面(手持ち式)面体寸法(幅×長さ)(mm)215×310適合寸法(mm)遮光プレート:105×50(別売)
フローズン純正 高靱性 タフ水洗い レジン (ホワイト)1KG
Phrozen¥7,198税込¥7,9181個6日以内出荷本来3Dプリント後はIPA(イソプロピルアルコール)で洗浄を行い、レジンを落とす作業が必要です。IPAの使用は適切な作業環境管理、健康管理が求められ、廃液処理は公共の規則に従って行わなければなりません。この水洗いレジンは水で簡単に洗浄できます。水洗い可能なレジンは「強度が無い」と言われていますが、高い靭性を備えており、プレートから剥がしたり洗浄する際に造形物を破損する心配が少なくなります。色ホワイト
手持ち面用自動遮光フィルタ
TRUSCO(5件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981枚当日出荷手持ち溶接面に取りつけてご使用いただけます。遮光前#3、遮光後#11に自動切り替わります。用途アーク溶接に。種類手持ち面トラスコ品番484-7644適合機種HS、TPW-T、TPW-K、TWHM等材質ポリカーボネート質量(g)42電源太陽電池寸法(縦×横)(mm)51×108縦(mm)51横(mm)108
TRUSCO手持ち面用自動遮光フィルタ#10
TRUSCO¥9,498税込¥10,4481枚当日出荷手持ち溶接面が、簡単に、液晶面としてご使用いただけます。遮光前#3、遮光後#10に自動切り替わります。用途アーク溶接に。種類手持ち面トラスコ品番837-1259適合機種HS、TPW-T、TPW-H、TPW-K、TWHMなど材質ポリカーボネート質量(g)42電源太陽電池・リチウム電池縦(mm)51横(mm)1082018年トラスコ掲載ページ7 0347
遮光ガラス2枚入
TRUSCO¥539税込¥5931セット(2枚)当日出荷適合機種HS、TPW-T、TPW-K、TWHM-Aなど適合本体TWHM-A他材質ガラス厚さ(mm)3摘要パック入質量(g)83縦(mm)50横(mm)105
溶接用遮光ポリカハードコート
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1パック(2枚)ほか当日出荷遮光プレートは有害紫外線・赤外線をカットします。軽くて割れにくく、傷にも強い。スパッターがつきにくい。用途アーク溶接仕様JIS遮光ポリカハードコートプレートJIS T8141規格品適合機種HS、TPW-T、TPW-K、TWHMなど適合本体JIS規格品溶接面材質/仕上ポリカハードコート厚さ2.4mm(中央) 3.2mm(端部)寸法・サイズ(mm)50×105
遮光ガラス20枚入
TRUSCO¥4,698税込¥5,1681セット(20枚)当日出荷適合機種HS、TPW-T、TPW-K、TWHM-Aなど材質ガラス摘要箱入質量(g)752縦(mm)50横(mm)105
Y0TW9801T WHM9200TLF15B29ベアリング
SHIMANO(シマノ)¥1,698税込¥1,8681個8日以内出荷Sealed cartridge bearing (17 x 26 x 5) WH-M9200-TL-F15
Y0TX9801T WHM9200TLR12B29ベアリング
SHIMANO(シマノ)¥1,698税込¥1,8681個8日以内出荷Sealed cartridge bearing (15 x 24 x 5) WH-M9200-TL-R12
Y0TW98010 WHM9200TLF15B29スポーク300/ニップル
SHIMANO(シマノ)¥3,398税込¥3,7381個8日以内出荷Spoke (300 mm/1 pc.) and nipple (1 pc.) WH-M9200-TL-F15