カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 作業工具(2)

「twm-02」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プッシュイン端子台 組式 TWMシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)プッシュイン端子台 組式 TWMシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
339税込373
1個
当日出荷から31日以内出荷
取付方式直付け結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)4.6定格電流(JIS)(A)20定格電流(IEC)(A)16/22定格電流(UL)(A)14/16
押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン)押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ16) A16omron(オムロン)(5件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から113日以内出荷
分離形で丸胴形Φ16シリーズ。業界最小クラス28.5mmの短胴化。スイッチユニットの着脱が可能。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。配線しやすさを考慮した端子配列。EN60947-5-1認証。
メンテナンスキット エンジニアメンテナンスキットエンジニア
18,980税込20,878
1セット(18点)
当日出荷
OA機器、エレクトロニクス機器などのフィールドメンテナンス作業に最適です。 あらゆる弱電ニーズに対応し、作業性を重視したプロ仕様の工具セットです。 さびたねじ、潰れたねじも回せるネジザウルス[XPを標準セットしています。
セット商品数18トラスコ品番325-6791セット内容マイクロニッパー(NS-03)、ラジオペンチ(PR -16)、ピンセット(PTS -01)、ドライバー(+) #00(DP-03)、ドライバー(+) #0 (DP-24)、ドライバー(+) #2(DP-64)、ドライバー(-) 4.3×0.5(DP-34)、ナットドライバー 対辺5.5(DN-05)、ヤスリ(半丸)、ミニスパナ(TS-23)、ミニスパナ(TS-25)、直尺(TM-04)、ケガキ針(TZ-05)、六角レンチセット(TWH-01)、スマートモンキー(TWM-03)、検査鏡(SL-02)、ネジザウルスXP(PZ-56)、カッター質量(kg)1.3ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)225×200×50
モンキーレンチ エンジニアモンキーレンチエンジニア
2,598税込2,858
1個
当日出荷
手にフィットするソフトグリップ付モンキーレンチ
RoHS指令(10物質対応)対応
押ボタンスイッチ(丸形)(非照光)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン)押ボタンスイッチ(丸形)(非照光)(丸胴形Φ16) A16omron(オムロン)(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から113日以内出荷
押ボタンスイッチ(丸形)(LED減圧照光機能内蔵)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン)押ボタンスイッチ(丸形)(LED減圧照光機能内蔵)(丸胴形Φ16) A16omron(オムロン)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
31日以内出荷から118日以内出荷
分離形で丸胴形Φ16シリーズ。業界最小クラス28.5mmの短胴化。スイッチユニットの着脱が可能。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。配線しやすさを考慮した端子配列。EN60947-5-1認証。
照光方式照光 (LED(減圧照光機能内蔵))胴体形状丸胴形(Φ16mm)