カテゴリ

  • 制御機器(22)
  • 事務用品(19)
  • 作業工具(15)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 溶接用品(5)
  • 清掃用品(5)
  • カー用品(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 測定用品(4)
  • 電気材料(3)
  • 防犯用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 安全保護具(2)
  • 切削工具(2)
  • 家電(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • マスク(1)
  • 手袋(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「twm」の検索結果

130件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プッシュイン端子台 組式 TWMシリーズ パトライト(PATLITE)

    プッシュイン端子台 組式 TWMシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    ¥209~税込¥230~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    取付方式直付け端子間ピッチ(mm)4.6結線方式スクリューレス定格電流(JIS)(A)20定格電流(IEC)(A)16/22定格電流(UL)(A)14/16
  • TWM・HDM 取付けツール イマオコーポレーション

    TWM・HDM 取付けツール

    イマオコーポレーション
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    寸法B(mm)35寸法G(mm)17.3
  • 作業用マスクカップ型 trad

    作業用マスクカップ型

    trad(12件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1袋(10枚)ほか
    当日出荷
    種別簡易マスク材質(本体)不織布、(ノーズフィルター)アルミ形状カップ型寸法(mm)130×120×60色白取付お面式ひもタイプオーバーヘッド
  • マグネット式メモクリップ TRUSCO
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    マグネット式メモクリップ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷
    コピー用紙1~10枚まで留められます。 差し込み口は段差がなく、メモを片手でスムーズに差し抜きできます。 ネオジム磁石の採用で、薄型コンパクトです。 内部に金属パーツを使用しておりませんので、紙を傷めません。 メモの追加差し込みもできます。 縦からでも横からでもメモを引っ張れば外せます。 取り付け面を傷つけない保護シート付です。
    用途文書や図面などの掲示。 事務機や電話のメモ立てに最適。材質ABS樹脂質量(g)11縦(mm)40横(mm)30使用磁石ネオジム磁石
  • 修正テープ<ケシピコスリム・詰め替えタイプ> コクヨ

    修正テープ<ケシピコスリム・詰め替えタイプ>

    コクヨ(3件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷
    持ちやすく使いやすいスリムなペンタイプ。柔軟性のある先端のヘッドがズレを防止し、まっすぐにテープが引けます。携帯に便利なキャップ付。
    材質本体ケース/R-ABS、本体スライドケース・詰め替えケース/R-PS種類詰め替えタイプ本体エコマーク認定認定テープ長さ(m)8テープ地色白商品タイプ本体(詰め替えタイプ)エコマーク認定番号17 112 241繰り返し・詰め替え対応
  • 修正テープ<ケシピタ・詰め替えタイプ> コクヨ

    修正テープ<ケシピタ・詰め替えタイプ>

    コクヨ(1件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1個
    当日出荷
    きれいに引ける修正テープ。デュアルヘッド採用で柔軟にヘッドが動き、先端が紙面にぴったり密着します。 横書き文字が消しやすいヨコ引きタイプ。
    材質本体・詰め替えケース/R-PS種類詰め替えタイプ本体エコマーク認定認定テープ長さ(m)10テープ地色白商品タイプ本体(詰め替えタイプ)エコマーク認定番号17 112 241繰り返し・詰め替え対応
  • ポケット@モンキー ENGINEER(エンジニア)

    ポケット@モンキー

    ENGINEER(エンジニア)(8件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    当日出荷
    ミニボディでポケットにすっぽり入り携帯に便利 ショートグリップなので稼動範囲が小さく狭い作業スペースでも効率良く作業ができます。 先端超薄型で2mm程の隙間にジャストフィットし、薄ナットやダブルナット等の作業に最適です。 エンジン周りや、ボンネット内のカーメンテ作業からその他メンテ作業等さまざまな場所に使用可能です。
    適合(ボルト、ナット)M12以下トラスコ品番368-8909全長(mm)110質量(g)85呼び寸法(mm)100最大口開き(mm)20先端厚さ(mm)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • スケジュールボード(マグネットシートタイプ)週間予定表 TRUSCO

    スケジュールボード(マグネットシートタイプ)週間予定表

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1枚
    当日出荷
    付属品マグネット式ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、マグネット式ペントレー1個トラスコ品番116-2301材質表面材:PET系フィルム、裏面材:マグネットシート厚さ(mm)0.8色板面:白質量(g)800タイプ週間予定表外寸(mm)(板面)縦600×横370繰り返し・詰め替え対応
  • 修正テープ<ケシピコ・詰め替えタイプ> コクヨ

    修正テープ<ケシピコ・詰め替えタイプ>

    コクヨ(1件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    きれいに引ける「デュアルヘッド」採用の修正テープ、詰め替え式で経済的。 テープを詰め替え、本体を再利用することができます。経済的で環境にも配慮しています。 回転式保護キャップ付。
    材質ケース/R-PS、キャップ/R-PP、テープコア/R-PC、巻取りリール/ポリ乳酸タイプタテ引き種類詰め替えタイプ本体エコマーク認定認定テープ長さ(m)10テープ地色白商品タイプ本体(詰め替えタイプ)エコマーク認定番号17 112 269繰り返し・詰め替え対応
  • スマートモンキー ENGINEER(エンジニア)

    スマートモンキー

    ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    先端超薄型で2mm程の隙間にジャストフィットし、狭いスペースでの締付けに威力を発揮します。
  • モンキーレンチ ENGINEER(エンジニア)

    モンキーレンチ

    ENGINEER(エンジニア)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    手にフィットするソフトグリップ付モンキーレンチ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャスター付マグネットファインダー TRUSCO

    キャスター付マグネットファインダー

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    操作が確実なスライドオフ機能付です。 ころがすだけで鉄くずを吸着します。 吸着量はΦ1.8×34mmの鉄丸釘で、約350本(250g)です。 吸着物を離す時は柄を最大に延ばし、脱磁レバーを引きます。
    用途現場作業/自宅/各種ショップ床の掃除など・屋外修理作業等・鋳物工場のショット玉の回収などトラスコ品番287-0703材質マグネット:フェライト磁石、本体:アルミ合金、吸着面:アルミ合金幅(mm)400質量(kg)1.5高さ(mm)725~1040材質(本体)アルミ奥行(mm)95吸着力(N)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×95×725~1040ハンドル長さ(mm)725~1040※ハンドルの伸縮は黒グリップ(右回しで緩む/左回しで閉まる)で調整可能
  • 岩間式ミラクルパワーブレード WM型 M.I.K

    岩間式ミラクルパワーブレード WM型

    M.I.K(23件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1枚
    当日出荷
    草の絡みが無い為、草を刈る刈払機の振り抜けがスムーズです。 充電式刈り払い機にも適しています(バッテリーが大幅に長持ちします) 石礫等の飛散が少ない(刈り払い作業中に石などが遠くに飛んでいかない。) 低速回転での使用の為、緊張がなく疲れにくい、また大幅な燃費低減にも繋がります。 安全性も考慮して本体基盤の損傷をする事もなく刃の一部が欠損する程度ですむ
    材質SK-85穴径(Φmm)25.4刃形両側刃基板厚(mm)1.2
  • ポケット@モンキー ENGINEER(エンジニア)

    ポケット@モンキー

    ENGINEER(エンジニア)(3件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
    ミニボディでポケットにすっぽり入り携帯に便利。ショートグリップなので稼動範囲が小さく狭い作業スペースでも効率良く作業ができます。 先端超薄型で2mm程の隙間にジャストフィットし、薄ナットやダブルナット等の作業に最適です。 エンジン周りや、ボンネット内のカーメンテ作業からその他メンテ作業等さまざまな場所に使用可能です。
  • ホワイトマグネットシート 無地 TRUSCO

    ホワイトマグネットシート 無地

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    平面だけでなく、曲面にも吸着できます。 マグネット付ですのでスチール板への着脱が可能です。 縦型横型の両方で使用可能です。 ハサミやカッターなどで必要な大きさにカットも可能です。 等方性マグネット。
    仕様マグネット対応材質表面材:PET系フィルム裏面材:マグネットシート厚さ(mm)0.8色白適合品番‐枠の色‐
  • スマートモンキー ENGINEER(エンジニア)

    スマートモンキー

    ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)
    ¥3,098税込¥3,408
    1本
    当日出荷
    手にフィットするソフトグリップ。
    用途キャスターや同軸コネクターの締付け、車・バイクのメンテナンス等さまざまな場所でお使いいただけます。トラスコ品番222-0911全長(mm)155質量(g)130先端厚さ(mm)2最大口径幅(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナチュラルブラシ”いがぐり君” TRUSCO

    ナチュラルブラシ”いがぐり君”

    TRUSCO
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    ステンレス製の針金を使用し、サビを出さない高級たわしです。自然に優しい天然ヤシの実繊維100%です。
    厚さ(mm)50色ブラウンRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • スケジュールボード(マグネットシートタイプ)行動予定表 TRUSCO

    スケジュールボード(マグネットシートタイプ)行動予定表

    TRUSCO
    ¥3,798税込¥4,178
    1枚
    当日出荷
    特殊加工フィルム仕様で、印刷してある罫線や文字は消えません 平面だけでなく、曲面にも吸着できます マグネット付ですので、ロッカーやキャビネットなど、スチール板への着脱が可能です
    付属品マグネット式ラーフル1個 / マーカーペン(黒・赤各1本) / マグネット式ペントレー1個トラスコ品番116-2299材質表面:PET系フィルム / 裏面:マグネットシート厚さ(mm)0.8色白タイプ月予定表板面(縦×横)(mm)600×370繰り返し・詰め替え対応
  • Φ16 表示灯 AH164・AH165 長角平形 富士電機

    Φ16 表示灯 AH164・AH165 長角平形

    富士電機(7件のレビュー)
    ¥819~税込¥901~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
    形状長角寸法(mm)25×18(突起部含む)種類照光式ボタン形状長角(平形)端子形状はんだ端子/タブ端子相対湿度45~85%RH(at-5~40℃)使用周囲温度(℃)盤内:-20~70取付穴径(Φmm)16.2(+0.2~0)振動共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hzボタン部寸法(mm)18×24
  • ハイブリッドモンキー ENGINEER(エンジニア)

    ハイブリッドモンキー

    ENGINEER(エンジニア)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    モンキーとパイレンが融合。なめたボルトも回せるハイブリットモンキー。モンキーレンチとパイプレンチの両方の用途で使用できます。潰れたボルトが回せるネジレスQ機能を搭載。高精度なウォームギアでスムーズな開閉を実現。目盛り付きで開き幅を確認できます。グリップは硬さの違う材料で滑りにくさと剛性を両立したシンデザイン。道具袋への収納がスムーズなスリムグリップ。落下防止のストラップホールはグリップ内部の金属本体も貫通した高強度設計。
    用途六角ボルト、ナット、パイプ、潰れた六角ボルト、ナット回しに。現場での修理・整備・分解、自動車・バイク・自転車のメンテナンス、DIY(日曜大工)に適合ボルトナット/最大対辺38mm材質炭素鋼(本体)/エラストマー&PP(グリップ)全長(mm)222質量(g)290最大口開き(mm)38.5(モンキーレンチ)/45(パイプレンチ)適合パイプ径(Φmm)6~45グリップ厚(mm)17
  • スケジュールボード(マグネットシートタイプ)月予定表 TRUSCO

    スケジュールボード(マグネットシートタイプ)月予定表

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1枚
    翌々日出荷
    付属品マグネット式ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、マグネット式ペントレー1個トラスコ品番116-2300材質表面材:PET系フィルム、裏面材:マグネットシート厚さ(mm)0.8質量(kg)2色板面:白タイプ月予定表外寸法(mm)板面(縦)600×(横)900繰り返し・詰め替え対応
  • 押ボタンスイッチ(丸形)(非照光)(丸胴形Φ16) A16 Aratas(旧:omron)

    押ボタンスイッチ(丸形)(非照光)(丸胴形Φ16) A16

    Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1個
    当日出荷から114日以内出荷
  • 永磁リフティングマグネット 東安

    永磁リフティングマグネット

    東安
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    電源不要!永久磁石なので、使用する場所を選ばない!。レバースイッチで簡単に切り替え可能。保管ケース付き(木箱のケース)で安心。レバースイッチで切替簡単:。レバーを左右に切り替えるだけで簡単に操作可能!。吊り上げたい鋼材などに付着させた後、。レバーをONにすることで磁力が発生します。※磁場が発生しないと、レバーが固くONにできない場合があります。セーフティーロック付き。作業中にレバーに触れてもOFFに戻ることを防ぎます
    用途鋼材などの重量がある製品を磁力で吊り上げて搬送する
  • Bluetoothフルワイヤレスイヤホン センチュリー

    Bluetoothフルワイヤレスイヤホン

    センチュリー
    ¥3,490税込¥3,839
    1台
    当日出荷
    一度の充電で約6時間の連続音楽再生が可能なフルワイヤレスイヤホン。充電ケースを組み合わせることで最大20時間の音楽再生も可能。わずらわしいコードに気を配る必要がなく、スッキリご使用いただけるのがフルワイヤレスの魅力です。イヤホン本体はIPX4対応でスポーツや屋外使用時の急な雨にも安心です。Bluetooth5.1に対応、スマホ・タブレット・パソコンなど幅広いBluetoothデバイスとの接続が可能です。振動や衝撃に強いMEMSマイクを採用、クリアな音声を伝達します。
    色ブラック質量(g)イヤホン:約4.2、ケース:約24適合規格Bluetooth5.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)イヤホン:21.6×22×24、ケース:60×33.5×26.3入力端子type-C使用時間(時間)音楽再生:約6、連続通話:約5※使用時間は使用状況・環境等により異なるRoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)最大10イヤホン形状カナル型対応コーデックSBC対応プロファイルHFP/HSP/AVRCP/A2DP
  • アースクランプ 東安

    アースクランプ

    東安(2件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷
    1.上下絶縁リング付き!マグネットに熱が通らず耐久性UP。2.アルミ製で熱を発散!。3.スプリング付きなので様々な母材形状に対応可能。4.接触面を平らにし、通電性UP。5.溶接前に手棒、ワイヤをマッチのようにこの板へ擦りつけ、アークがすぐ発生する状態に!
    用途1.壁面やパイプ等のラウンド面にも簡単にアース取りができます。2.スプリング式のため、曲面など従来のクランプでは不可能だった接地箇所へも楽々固定!。3.ケーブルの取付角度360度調整可能!。現場作業で役立ちます。型番TW-MEC300入数1本アンペア300A
  • スケジュールボード(マグネットシートタイプ)月予定表 TRUSCO

    スケジュールボード(マグネットシートタイプ)月予定表

    TRUSCO
    ¥3,798税込¥4,178
    1枚
    当日出荷
    特殊加工フィルム仕様で、印刷してある罫線や文字は消えません 平面だけでなく、曲面にも吸着できます マグネット付ですので、ロッカーやキャビネットなど、スチール板への着脱が可能です
    トラスコ品番116-2297厚さ(mm)0.8色白タイプ行動予定表繰り返し・詰め替え対応
  • 回転式マグネットWフック TRUSCO

    回転式マグネットWフック

    TRUSCO
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    2個のフックがついており、省スペースで管理が可能です。フックは垂直になり、それぞれのフックが360度回転します。
    用途ヘルメットなどの管理に。トラスコ品番396-4015材質フェライト磁石、フック:スチール幅(mm)58高さ(mm)110奥行(mm)42最大荷重(kg)2.2
  • スケジュールボード(マグネットシートタイプ)行動予定表 TRUSCO

    スケジュールボード(マグネットシートタイプ)行動予定表

    TRUSCO
    ¥6,498税込¥7,148
    1枚
    当日出荷
    付属品マグネット式ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、マグネット式ペントレー1個トラスコ品番116-2298材質表面材:PET系フィルム、裏面材:マグネットシート厚さ(mm)0.8質量(kg)2色板面:白タイプ行動予定表外寸(幅W×高さH)(mm)900×600繰り返し・詰め替え対応
  • ムアリングショックスヌーバー トップウォーター

    ムアリングショックスヌーバー

    トップウォーター(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    係船用ロープに使用する、ショックアブソーバーの役目をするEPDM製ムアリングスヌーバーです。台風などの突風などにより、ロープに異常な力が働きロープが破損するのを、このゴム製スヌーバーがショックに掛かる力を吸収します。素材はエチレンポリプロピレンゴムという合成ゴムで耐候性・耐水性に優れています。このようにロープに巻きつけることにより衝撃を吸収します。限度を超える衝撃でスヌーバーが破損することがありますが、これはロープにかかる負荷をきちんと逃がした結果です。ロープが破断する犠牲になったということなので決して不良品であるということではありません。
  • メタルラック ウッディ棚板 アイリスオーヤマ

    メタルラック ウッディ棚板

    アイリスオーヤマ
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1台
    翌日出荷
    【ポール径25mm用】【固定部品4個付】メタルラック(R)専用の 木目調 ウッディ棚板です。メラミン仕上げのため水や熱、キズにも強く、汚れもサッとひと拭きでお手入れ簡単です。隙間や凹凸がないので、小物や背の高いものが安定して置けます。別売パーツで、オリジナルのラックにカスタマイズができます。 ※「メタルラック」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標または商標です。
    棚板耐荷重(kg)約80/枚適合ポール径(Φmm)約25
  • 超ワイドワイドモンキーレンチ TRUSCO

    超ワイドワイドモンキーレンチ

    TRUSCO
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1丁
    当日出荷
    通常より2サイズ上のボルト・ナット対応できる超ワイドタイプです。軽量タイプでありながら、強度はJIS H級をクリアしています。目盛付です。
    材質/仕上本体:クロムバナジウム鋼、表面処理:クロムメッキ硬度HRC40~50
  • スケジュールボード(マグネットシートタイプ) 万年カレンダー TRUSCO

    スケジュールボード(マグネットシートタイプ) 万年カレンダー

    TRUSCO
    ¥9,998税込¥10,998
    1枚
    当日出荷
    特殊加工フィルム仕様で、印刷してある罫線や文字は消えません。平面だけでなく、曲面にも吸着できます。マグネット付ですので、ロッカーやキャビネットなど、スチール板への着脱が可能です。
    付属品マグネット式ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、マグネット式ペントレー1個トラスコ品番381-2088材質表面材:PET系フィルム、裏面材:マグネットシート厚さ(mm)0.8色白寸法(縦×横)(mm)900×900縦(mm)900横(mm)900商品タイプ万年カレンダー
  • スケジュールボード(マグネットシートタイプ) 行程管理表 TRUSCO

    スケジュールボード(マグネットシートタイプ) 行程管理表

    TRUSCO
    ¥11,980税込¥13,178
    1枚
    欠品中
    特殊加工フィルム仕様で、印刷してある罫線や文字は消えません。平面だけでなく、曲面にも吸着できます。マグネット付ですので、ロッカーやキャビネットなど、スチール板への着脱が可能です。
    付属品マグネット式ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、マグネット式ペントレー1個トラスコ品番381-2089材質表面材:PET系フィルム、裏面材:マグネットシート厚さ(mm)0.8色白寸法(縦×横)(mm)900×1200縦(mm)900横(mm)1200商品タイプ行程管理表
  • スケジュールボード(マグネットシートタイプ) 月予定表 TRUSCO

    スケジュールボード(マグネットシートタイプ) 月予定表

    TRUSCO
    ¥11,980税込¥13,178
    1枚
    当日出荷
    特殊加工フィルム仕様で、印刷してある罫線や文字は消えません。平面だけでなく、曲面にも吸着できます。マグネット付ですので、ロッカーやキャビネットなど、スチール板への着脱が可能です。
    付属品マグネット式ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、マグネット式ペントレー1個トラスコ品番381-2087材質表面材:PET系フィルム、裏面材:マグネットシート厚さ(mm)0.8色白寸法(縦×横)(mm)900×1200商品タイプ月予定表
  • 名刺用紙 両面 厚手 和柄 和紙素材 マイクロミシン 30枚用 A4サイズ エレコム

    名刺用紙 両面 厚手 和柄 和紙素材 マイクロミシン 30枚用 A4サイズ

    エレコム(2件のレビュー)
    ¥619税込¥681
    1パック(30枚)
    当日出荷
    微細なミシン目を2、3度折りたたんで切り離すマイクロミシンカットタイプで、切り離し後のエッジがきれいに仕上がるマルチカードです。 日本独自の風合いが美しい和柄タイプで、和紙特有の優美な質感の名刺が作れます。 インクジェットプリンタで手軽に印刷可能です。 印刷のズレの有無や仕上がりを事前にチェックできるテストプリント用紙が1枚付いています。
    色しろNo.【お探しNo.】A37枚数30枚(10面×3シート)、【テストプリント用紙】1枚用紙和柄紙厚(mm)0.28坪量(g/m2)165用紙サイズ幅210mm×高さ297mm(A4サイズ)
  • 超ワイドワイドモンキーレンチ(ショートタイプ) TRUSCO

    超ワイドワイドモンキーレンチ(ショートタイプ)

    TRUSCO
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1丁
    当日出荷
    通常より2サイズ上のボルト・ナット対応できる超ワイドタイプです。軽量タイプでありながら、強度はJIS H級をクリアしています。目盛付です。
    材質/仕上本体:クロムバナジウム鋼、表面処理:クロムメッキ硬度HRC40~50
  • ワイドモンキーレンチ15°タイプ TRUSCO

    ワイドモンキーレンチ15°タイプ

    TRUSCO
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1丁
    当日出荷から3日以内出荷
  • プロフェッショナル マイクロ ウォッシャーカバー TOWA[清掃用品、安全保護具]

    プロフェッショナル マイクロ ウォッシャーカバー

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    TOWAが独自開発したマイクロファイバー繊維で窓ガラスの表面のしつこい汚れも瞬時に分解し掻きとる洗浄力はトップクラス。 保水性能も抜群です。こする必要がなく頻繁に洗剤を含ませる手間が省けるので作業の労力は大幅に軽減されます。 耐久性にも優れ、価格はとてもリーズナブル。お手入れも簡単で付着した汚れは水洗いだけできれいに。 特許のマジックテープ留め構造はカバーの内側に配置することにより取付、取り外しは簡単ですがしっかりとバーに固定されます。
  • 輪房 タカギ繊維

    輪房

    タカギ繊維(2件のレビュー)
    ¥479~税込¥527~
    1袋(5本)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質レーヨン100%
  • キャンパス修正テープつめ替え本体 コクヨ
    ピンク
    ブルー

    キャンパス修正テープつめ替え本体

    コクヨ
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷
    業界最小クラスのコンパクトな修正テープ。キャンパスノートの紙の色と同色のテープのため、修正したところが目立ちません。ノートの罫幅に合わせたテープ幅のため、ぴったり修正することができます。A罫・B罫からお選びいただけます。テープの定着性が良く、きれいに切れる、メタルプレート搭載ヘッドを採用。
    テープ長さ(m)6テープ地色キャンパスノートの中紙の色グリーン購入法適合商品タイプ本体(詰替え式)繰り返し・詰め替え対応