カテゴリ
- 事務用品(8)
- 作業工具(5)
- 制御機器(4)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 溶接用品(1)
- 機構部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定用品(1)
- マスク(1)
- 切削工具(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業機械(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- Aratas(旧:omron)(2)
- ENGINEER(エンジニア)(4)
- M.I.K(1)
- MCC(松阪鉄工所)(1)
- omron(オムロン)(1)
- TEKNOS(1)
- trad(1)
- TRUSCO(6)
- イシハシ精工(1)
- エレコム(1)
- コクヨ(3)
- タカギ繊維(1)
- トップウォーター(1)
- ノーブランド(1)
- 三星産業貿易(1)
- 富士電機(1)
- 東安(1)
サービス分類
「twm」の検索結果

作業用マスクカップ型
trad(12件のレビュー)¥289~税込¥318~1袋(10枚)ほか当日出荷種別簡易マスク材質(本体)不織布、(ノーズフィルター)アルミ形状カップ型寸法(mm)130×120×60色白取付お面式ひもタイプオーバーヘッド



マグネット式メモクリップ
TRUSCO(4件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷コピー用紙1~10枚まで留められます。 差し込み口は段差がなく、メモを片手でスムーズに差し抜きできます。 ネオジム磁石の採用で、薄型コンパクトです。 内部に金属パーツを使用しておりませんので、紙を傷めません。 メモの追加差し込みもできます。 縦からでも横からでもメモを引っ張れば外せます。 取り付け面を傷つけない保護シート付です。用途文書や図面などの掲示。 事務機や電話のメモ立てに最適。材質ABS樹脂質量(g)11縦(mm)40横(mm)30使用磁石ネオジム磁石
修正テープ<ケシピコスリム・詰め替えタイプ>
コクヨ(3件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷持ちやすく使いやすいスリムなペンタイプ。柔軟性のある先端のヘッドがズレを防止し、まっすぐにテープが引けます。携帯に便利なキャップ付。材質本体ケース/R-ABS、本体スライドケース・詰め替えケース/R-PS種類詰め替えタイプ本体エコマーク認定認定テープ長さ(m)8テープ地色白商品タイプ本体(詰め替えタイプ)エコマーク認定番号17 112 241繰り返し・詰め替え対応
修正テープ<ケシピタ・詰め替えタイプ>
コクヨ(1件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷きれいに引ける修正テープ。デュアルヘッド採用で柔軟にヘッドが動き、先端が紙面にぴったり密着します。 横書き文字が消しやすいヨコ引きタイプ。材質本体・詰め替えケース/R-PS種類詰め替えタイプ本体エコマーク認定認定テープ長さ(m)10テープ地色白商品タイプ本体(詰め替えタイプ)エコマーク認定番号17 112 241繰り返し・詰め替え対応
ポケット@モンキー
ENGINEER(エンジニア)(8件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷ミニボディでポケットにすっぽり入り携帯に便利 ショートグリップなので稼動範囲が小さく狭い作業スペースでも効率良く作業ができます。 先端超薄型で2mm程の隙間にジャストフィットし、薄ナットやダブルナット等の作業に最適です。 エンジン周りや、ボンネット内のカーメンテ作業からその他メンテ作業等さまざまな場所に使用可能です。適合(ボルト、ナット)M12以下トラスコ品番368-8909全長(mm)110質量(g)85呼び寸法(mm)100最大口開き(mm)20先端厚さ(mm)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
スケジュールボード(マグネットシートタイプ)週間予定表
TRUSCO(2件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781枚当日出荷付属品マグネット式ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、マグネット式ペントレー1個トラスコ品番116-2301材質表面材:PET系フィルム、裏面材:マグネットシート厚さ(mm)0.8色板面:白質量(g)800タイプ週間予定表外寸(mm)(板面)縦600×横370繰り返し・詰め替え対応
修正テープ<ケシピコ・詰め替えタイプ>
コクヨ(1件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷きれいに引ける「デュアルヘッド」採用の修正テープ、詰め替え式で経済的。 テープを詰め替え、本体を再利用することができます。経済的で環境にも配慮しています。 回転式保護キャップ付。材質ケース/R-PS、キャップ/R-PP、テープコア/R-PC、巻取りリール/ポリ乳酸タイプタテ引き種類詰め替えタイプ本体エコマーク認定認定テープ長さ(m)10テープ地色白商品タイプ本体(詰め替えタイプ)エコマーク認定番号17 112 269繰り返し・詰め替え対応
キャスター付マグネットファインダー
TRUSCO(6件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷操作が確実なスライドオフ機能付です。 ころがすだけで鉄くずを吸着します。 吸着量はΦ1.8×34mmの鉄丸釘で、約350本(250g)です。 吸着物を離す時は柄を最大に延ばし、脱磁レバーを引きます。用途現場作業/自宅/各種ショップ床の掃除など・屋外修理作業等・鋳物工場のショット玉の回収などトラスコ品番287-0703材質マグネット:フェライト磁石、本体:アルミ合金、吸着面:アルミ合金幅(mm)400質量(kg)1.5高さ(mm)725~1040材質(本体)アルミ奥行(mm)95吸着力(N)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×95×725~1040ハンドル長さ(mm)725~1040※ハンドルの伸縮は黒グリップ(右回しで緩む/左回しで閉まる)で調整可能
岩間式ミラクルパワーブレード WM型
M.I.K(23件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581枚当日出荷草の絡みが無い為、草を刈る刈払機の振り抜けがスムーズです。 充電式刈り払い機にも適しています(バッテリーが大幅に長持ちします) 石礫等の飛散が少ない(刈り払い作業中に石などが遠くに飛んでいかない。) 低速回転での使用の為、緊張がなく疲れにくい、また大幅な燃費低減にも繋がります。 安全性も考慮して本体基盤の損傷をする事もなく刃の一部が欠損する程度ですむ材質SK-85穴径(Φmm)25.4刃形両側刃基板厚(mm)1.2
ホワイトマグネットシート 無地
TRUSCO(4件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1枚当日出荷から翌々日出荷平面だけでなく、曲面にも吸着できます。 マグネット付ですのでスチール板への着脱が可能です。 縦型横型の両方で使用可能です。 ハサミやカッターなどで必要な大きさにカットも可能です。 等方性マグネット。仕様マグネット対応材質表面材:PET系フィルム裏面材:マグネットシート厚さ(mm)0.8色白適合品番‐枠の色‐
Φ16 表示灯 AH164・AH165 長角平形
富士電機(7件のレビュー)¥819~税込¥901~1個当日出荷から63日以内出荷高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています形状長角寸法(mm)25×18(突起部含む)種類照光式ボタン形状長角(平形)端子形状はんだ端子/タブ端子相対湿度45~85%RH(at-5~40℃)使用周囲温度(℃)盤内:-20~70取付穴径(Φmm)16.2(+0.2~0)振動共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hzボタン部寸法(mm)18×24
スケジュールボード(マグネットシートタイプ)月予定表
TRUSCO(2件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481枚翌々日出荷付属品マグネット式ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、マグネット式ペントレー1個トラスコ品番116-2300材質表面材:PET系フィルム、裏面材:マグネットシート厚さ(mm)0.8質量(kg)2色板面:白タイプ月予定表外寸法(mm)板面(縦)600×(横)900繰り返し・詰め替え対応
ムアリングショックスヌーバー
トップウォーター(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から9日以内出荷係船用ロープに使用する、ショックアブソーバーの役目をするEPDM製ムアリングスヌーバーです。台風などの突風などにより、ロープに異常な力が働きロープが破損するのを、このゴム製スヌーバーがショックに掛かる力を吸収します。素材はエチレンポリプロピレンゴムという合成ゴムで耐候性・耐水性に優れています。このようにロープに巻きつけることにより衝撃を吸収します。限度を超える衝撃でスヌーバーが破損することがありますが、これはロープにかかる負荷をきちんと逃がした結果です。ロープが破断する犠牲になったということなので決して不良品であるということではありません。
名刺用紙 両面 厚手 和柄 和紙素材 マイクロミシン 30枚用 A4サイズ
エレコム(2件のレビュー)¥619税込¥6811パック(30枚)当日出荷微細なミシン目を2、3度折りたたんで切り離すマイクロミシンカットタイプで、切り離し後のエッジがきれいに仕上がるマルチカードです。 日本独自の風合いが美しい和柄タイプで、和紙特有の優美な質感の名刺が作れます。 インクジェットプリンタで手軽に印刷可能です。 印刷のズレの有無や仕上がりを事前にチェックできるテストプリント用紙が1枚付いています。色しろNo.【お探しNo.】A37枚数30枚(10面×3シート)、【テストプリント用紙】1枚用紙和柄紙厚(mm)0.28坪量(g/m2)165用紙サイズ幅210mm×高さ297mm(A4サイズ)
モータレンチアルミクイック
MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷アルミ合金製で軽量、なんと280g。アルミ合金製なので、メッキナット等に傷をつけにくくなっています。取付けナットに対してツライチで締付けができるので安全に作業ができます。クイックウォーム機構(本体からウォームがハズレる事により素早くサイズ合わせが可能に。)。メッキ装飾された衛生配管のナット、化粧ナット、継手などのゴムパッキンの入ったものに最適です。トラスコ品番301-6102全長(mm)260質量(g)280開き幅(mm)0~70
フィットノブ(本体:白色)
三星産業貿易(7件のレビュー)¥499~税込¥549~1袋(5個)当日出荷耐候性、耐薬品性に優れたASA樹脂を使用した部品です。市販の六角ボルトや一種のナットをはめ込んで、キャップを付けて廻すだけで、ノブボルト、ノブナットとして使用できます。 コインなどでまわすだけの簡単着脱です。適合六角ナット1種材質(本体)ASA樹脂種類五角形寸法E(mm)10材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)80色(本体)白
押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ16) A16
Aratas(旧:omron)(5件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から114日以内出荷分離形で丸胴形Φ16シリーズ。業界最小クラス28.5mmの短胴化。スイッチユニットの着脱が可能。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。配線しやすさを考慮した端子配列。EN60947-5-1認証。
スケジュールボード(マグネットシートタイプ) 行程管理表
TRUSCO(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781枚当日出荷特殊加工フィルム仕様で、印刷してある罫線や文字は消えません。平面だけでなく、曲面にも吸着できます。マグネット付ですので、ロッカーやキャビネットなど、スチール板への着脱が可能です。付属品マグネット式ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、マグネット式ペントレー1個トラスコ品番573-3780材質表面材:PET系フィルム、裏面材:マグネットシート厚さ(mm)0.6色白タイプ工程管理表外寸(mm)(板面)縦900×横1800縦(mm)900横(mm)1800外形寸法縦(mm)板面:900外形寸法横(mm)板面:1800繰り返し・詰め替え対応
【オーダー】ワイヤー入りガラス(網入りガラス) 穴なし
ノーブランド(2件のレビュー)¥7,600~税込¥8,360~1個4日以内出荷から7日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)6.8穴数0寸法LA(mm)50~1829寸法WA(mm)50~1219材種網入りガラスサービス分類オーダー・加工
中タップ ツインパック
イシハシ精工(1件のレビュー)¥589~税込¥648~1個翌々日出荷から3日以内出荷この1パックでねじ切りO.Kで、タップと下穴用ドリルがセットになっています。 (中)タップとストレートドリルがセットです。 一般的なタップで多方面に使用されています。被削材一般鉄鋼・軽合金ドリル径(Φmm)2.5
押ボタンスイッチ(丸形)(LED減圧照光機能内蔵)(丸胴形Φ16) A16
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個62日以内出荷から119日以内出荷分離形で丸胴形Φ16シリーズ。業界最小クラス28.5mmの短胴化。スイッチユニットの着脱が可能。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。配線しやすさを考慮した端子配列。EN60947-5-1認証。照光方式照光 (LED(減圧照光機能内蔵))胴体形状丸胴形(Φ16mm)