カテゴリ
- 制御機器(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 電気材料(2)
- 医療(1)
- 切削工具(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「twn5」の検索結果

ネガティブタイプピンセット
ケニス¥9,998税込¥10,9981本8日以内出荷通常のピンセットとは逆のタイプで、手で押さえれば先は開き、手を放すと先が閉じます。材質DUMOXEL(NON-Magnetic steel)
難燃性プラスチックケース TWNシリーズ
タカチ電機工業(18件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷から6日以内出荷ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質【カバー、ボディー】難燃性ABS樹脂(UL94V-0主成分)、【取付ビス】鉄色オフホワイトタイプWタイプ使用温度範囲(℃)-10~+60表面処理【カバー、ボディー】シボ、【取付ビス】ニッケルメッキ材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ボディ)難燃性ABS樹脂・UL94V-0 主成分材質(ビス取付部)鉄色(カバー)オフホワイト対応ボディー色オフホワイトRoHS指令(10物質対応)対応特性難燃取付ビス鉄/ニッケルメッキ表面処理(ボディ)シボ
ホワイト患者用チェア 固定脚端タイプ 耐アルコール・耐次亜塩素酸対応レザー・座面Φ315
ノーリツイス¥14,980税込¥16,4781脚17日以内出荷ホワイト色の患者用チェアです。耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌・防汚機能のあるビニールレザーです。レザーも塗装色もホワイトなので、病院内を明るく演出します。上下昇降が手動式の低価格タイプです。クッションウレタンフォーム寸法(幅W×高さH)(mm)【脚部】430×410~530機能【レザー】耐アルコール・耐次亜塩素酸ナトリウム・抗菌・防汚アズワン品番68-9781-48座面径(Φmm)Φ315
鉛フリーユニバーサル基板 TNFシリーズ
タカチ電機工業(8件のレビュー)¥179税込¥1971枚当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。種類両面ピッチ(mm)2.54材質ガラスエポキシ(FR-4)板厚(mm)1.6色スルーホール 鉛フリーハンダレジストRoHS指令(10物質対応)対応
タッピングスペーサー TPSシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥209~税込¥230~1袋(4本)当日出荷から6日以内出荷ネジ部がタッピング形状で、プラスチックケースのボスにそのまま取付け可能なスペーサーです。 M2.3、M2.6、M3用を揃えています。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質真ちゅうRoHS指令(10物質対応)対応
TW・TWN用シリコンプロテクター TWSCシリーズ
タカチ電機工業¥549~税込¥604~1組(2個)当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質シリコンゴム
ヘクサロビュラ・トルクスビス MRシリーズ
タカチ電機工業¥259~税込¥285~1袋(20個)当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
ウエルドナット丸型 TWN 小箱(鉄)
ボーセイ¥17,530税込¥19,2831箱(1000本)4日以内出荷計上が丸いためナットの方向性を気にせずに取付けることができます。パイロット付きのためにスパッタ等によるリタップ作業が不要です。用途溶接での施工時に。材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目