カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
- 測定用品(2)
- 安全保護具(2)
- 作業工具(2)
- バイク部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「twp02」の検索結果

CT-3000WP/CT-5000WPシリーズ電池蓋用防水パッキン
カスタム¥609税込¥6701組4日以内出荷CT-3000WP/CT-5000WPシリーズ電池蓋内側に装着する防水パッキン。防水パッキンは洗剤・油などの付着や時間の経過とともに硬化やひび割れ、緩み等が発生します。これらの変化が見られた場合や、購入(又は前回交換)から2年を目安に定期的な交換をおすすめ致します。適合機種CT-3000WP/CT-5000WPシリーズ対応機種CT-3100WP、CT-3200WP、CT-3300WP、CT-5100WP、CT-5200WPRoHS指令(10物質対応)対応
オイルフリーコンプレッサ
アネスト岩田¥96,980税込¥106,6781台5日以内出荷から7日以内出荷主な高温部・回転部に人が接触しないカバー形状を採用した、安全性の高いオイルフリータイプのレシプロコンプレッサです。安全性の高いカバーデザインとなっており、モーターの高温部・回転部が直接触れることはありませんので安心して作業が出来ます。50Hz・60Hz共用仕様となっており装置の付帯設備として幅広く使用可能です。オイル管理不要のオイルフリー式でクリーンなエアーを供給します。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途空圧工具・空圧機器用空気圧縮機。材質スチール
腰袋(携帯電話ホルダー付き)
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷携帯電話が収納できるサイドポケット付です。摩擦に強いポリエステル1680を使用しています。小型で使いやすいです。幅(mm)150高さ(mm)190ベルト通し幅(mm)90
腰袋 二段フタ付 OD
TRUSCO¥2,898税込¥3,1881個当日出荷特殊樹脂を張り合わせており、台座が傷つきにくくなっています。用途電工関係、内装工事などに。材質高性能ナイロン色ODトラスコ品番488-0781形状小腰袋2段フタ付幅(mm)135高さ(mm)190質量(g)120奥行(mm)60ベルト通し幅(mm)約60
電球色チューブライト防水
富士倉¥3,398税込¥3,7381本4日以内出荷から9日以内出荷簡単な部材の接続でカラフルな装飾、イルミネーションが出来る電球色チューブライト。従来のテープライトと違い、特殊なシリコンのチューブに5050LEDチップを1mで60個使用した新しいライトです。 5cm間隔にカット可能。用途電飾やオリジナル照明製作など用途は多彩。適合スイッチング電源12V(品番:F12V-10A・F12V-5A)。DC ジャックセット (DC-J01)/単色コントロールユニット(L-T1)/調光コントロールユニット(L-2P-D)/防水キャップ (END-CP) など※部品は全て別売オプション色電球色定格電圧(V)DC12色温度(K)3000消費電力(mW)14.4防水性IP67電球の種類LED
グランプリカバー
Twin Air(ツインエアー)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷砂が多いコンディションなどのエアフィルターにとって過酷な条件下において効果を発揮し、保護層として機能する。 エアフィルターを交換する手間を省き、メンテナンスにかかる時間を短縮できる。 エアフィルターを車体に取り付けた後、オイルなどは塗らずにそのまま被せて使用。
RGBチューブライト防水
富士倉¥3,398税込¥3,7381本9日以内出荷従来のテープライトと違い、特殊なシリコンのチューブに5050LEDチップを1mで60個使用した新しいライト。長い間、使用しても折れたり、色の変化やヒビの発生が殆どなく、PI67規格で水中でも点灯可能。用途電飾やオリジナル照明製作など用途は多彩。色RGB定格電圧(V)DC12消費電力(mW)14.4防水性IP67電球の種類LED
白色チューブライト防水
富士倉¥3,398税込¥3,7381本9日以内出荷簡単な部材の接続でカラフルな装飾、イルミネーションが出来る2m白色チューブライト。従来のテープライトと違い、特殊なシリコンのチューブに5050LEDチップを1mで60個使用した新しいライトです。 5cm間隔にカット可能。用途電飾やオリジナル照明製作など用途は多彩。適合スイッチング電源12V(品番:F12V-10A・F12V-5A)。DC ジャックセット (DC-J01)/単色コントロールユニット(L-T1)/調光コントロールユニット(L-2P-D)/防水キャップ (END-CP) など※部品は全て別売オプション色白色長さ(m)2定格電圧(V)DC12寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)12.5×4.5×2000色温度(K)6000消費電力(mW)14.4LED使用数(個)5050SMD:120防水性IP67電球の種類LED