カテゴリ
- 家電(34)
- 制御機器(10)
- パソコン/周辺機器(6)
- 作業工具(5)
- 安全保護具(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
- AZLA(アズラ)(29)
- IDEC(和泉電気)(8)
- タカチ電機工業(2)
- ParkTool(パークツール)(2)
- Twelve South(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- EARIN(2)
- エレコム(1)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- トップ工業(1)
- TRUSCO(1)
- DUMONT(デュモン)(1)
- trad(1)
- ケニス(1)
- CICONIA(1)
- ライソン(1)
- アクセス(1)
- DEEN(1)
- Dell Technologies(1)
エコロジープロダクト
「tws-03」の検索結果

ソケットレンチセット
ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481セット当日出荷から8日以内出荷使用頻度の高い各種のビットを組み込んだ充実のセットです。用途六角ボルトやナットの締め、緩め作業に。手が入りにくい作業場所に便利です。材質(ケース)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
完全ワイヤレスイヤホン
アクセス¥3,598税込¥3,9581台8日以内出荷から13日以内出荷クリアな響きと重低音。持ち歩きに便利なフック付き質量(g)イヤフォン:4×2インピーダンス32Ω再生周波数帯域(Hz)20~20000音圧レベル(dB)103±3充電時間(時間)イヤホン:1.5/ケース:2連続再生時間(ボリューム50%)6時間バッテリー容量(mAh)イヤフォン:25×2/ケース:230充電可能回数ケース:3.5回連続待機時間200時間BluetoothV5.3ドライバーユニット(Φmm)10最大入力(mW)スピーカー:5通信距離(m)10(使用環境によりことなります)対応コーデックAAC/SBC対応プロファイルHFP/SDP/A2DP/AVRCP/SPP/AVCTP/AVDTP/SMP/ATT/GAPGATT/RFCOMM/12CAP PROFILE/
Φ25 TWSシリーズ 照光セレクタスイッチ (LED) 45°3ノッチ 2a
IDEC(和泉電気)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から32日以内出荷接点構成2aノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)25
3/8sqビットアダプタ
DEEN(1件のレビュー)¥700税込¥7701個当日出荷DEENのクイックツイストラチェット(DNR-60TWS)付属の3/8sqドライブビットです。差込角(sq.)9.5[3/8]
Φ25 TWSシリーズ 照光セレクタスイッチ (LED) 45°3ノッチ 2a-2b
IDEC(和泉電気)¥3,598~税込¥3,958~1個4日以内出荷から32日以内出荷接点構成2a-2bノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)25
腰痛防止ベルト ワーキングサポーター
TRUSCO¥5,398税込¥5,9381個当日出荷背骨付近に短繊維ロンウェーブを使用しています。 プラスチックボーンを配し、悪い姿勢を矯正します。 腰部は3ヵ所で固定、ずり上がりません。 マジックテープ式で締め付け具合の調整が可能です。用途重量物の運搬。 長時間の立ち仕事。材質ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、綿、エチレンビニルアルコール色ブラック
LANケーブル CAT7 スタンダード より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ STP シールド
エレコム(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷次世代10ギガビットイーサネット「10GBASE-T」に完全準拠。高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー7準拠LANケーブル。高速光通信に最適な次世代10ギガビットイーサネットの「10GBASE-T」に対応したカテゴリー7準拠LANケーブルです。カテゴリー6の2倍以上である600MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。ギガビット以上の高速通信で起こりがちな、隣り合ったケーブル間でのノイズ干渉による通信エラー(エイリアンクロストーク)を防ぐ二重シールド構造を採用しています。従来のケーブルより遮蔽効果に優れており、EMI(電磁妨害)対策が必要とされる医療施設、機械室・OAルームでの敷設にも最適です。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキシールドプラグを採用しています。ケーブルの外皮には、「JIS C 3005」に相当した、火災の延焼原因になりにくい難燃性素材を使用しています。ISO/IEC 11801 ClassFに準拠しています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。PC、ONU、モデム、ルーター、テレビなどのネットワーク機器接続に使いやすく、Wi-Fiが不安定な環境の有線化にも便利です。用途ネットワークをつなぐ通信ケーブル仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド有り(ScTP/2重フォイルテープシールド仕様)伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)600ケーブル太さ(mm)約8.2パッケージアルミ箔袋+ステッカーコネクタの有無両端コネクター付PoE対応×
木工用ショートビット
trad(16件のレビュー)¥549税込¥6041本当日出荷から3日以内出荷木材・合板・コンパネの穴あけに。 ドリル刃先端が食い込みの良いらせん状だから、素早く穴あけができる。 加工面の仕上げがきれい。材質S45c/先端黒メッキ
DUMONT ピンセット
DUMONT(デュモン)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から8日以内出荷スイスDUMONT社製のピンセットです。 TWSタイプ DUMOSTAR 材質:PHYNOX合金 コバルト含有量が約40%の合金材質PHYNOXをピンセット全体に使用し、完全非磁性体で硬度が非常に高いピンセットです。 TWタイプ 材質:DUMOXEL(NON-Magnetic) DUMOXELはDUMONT社独自の合金で95~98%磁気を帯びず、また強酸やアルカリに対して耐腐食性に優れています。 DU-□-INタイプ 材質:INOX(13ステンレス) 精密仕上げで耐腐食性、耐酸性に優れ、先端の耐久性に優れています。INOXは磁気を帯びます。
ダイヤモンドホイール 波形セグメント 乾式
トップ工業¥14,980税込¥16,4781個翌日出荷Zシリーズ波形セグメント(TWS)は重切削に耐える、安全性、切削性、耐久性、3拍子揃った最高級プロ仕様の汎用ダイヤモンドホイールです。 新開発の耐熱性ボンドと高級大粒ダイヤ(#30/#40)の組み合わせにより切れ味最高です。 波型とセグメントのイイとこどり用途コンクリート・コンクリート2次製品(U字溝、ヒューム管)・瓦・レンガ・ブロック等、各種石材の切断にコンクリート・御影石・大理石・瓦・レンガ・ブロック・タイル・新建材等の切断にトラスコ品番723-5291材質特殊合金鋼質量(g)140穴径(Φmm)20外径(Φmm)125刃厚(mm)2.2付属リング穴径(Φmm)15適合被削材種タイル、御影石、瓦等
DUMONT ピンセット
ケニス¥9,298~税込¥10,228~1本当日出荷から8日以内出荷スイスDUMONT社製のピンセットです。 TWS-51は、コバルト含有量が約40%の合金材質PHYNOXをピンセット全体に使用し、完全非磁性体で硬度が非常に高いピンセットです。 TW-3C・TW-5/45°は95~98%磁気を帯びず、強酸やアルカリに対して耐腐食性に優れた、DUMONT社独自の合金のDUMOXELを使用しています。耐熱温度(℃)約400![フルワイヤレスイヤホン A-3 シルバー EI3012 [リモコン・マイク対応 /ワイヤレス(左右分離) /Bluetooth] EARIN](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82719499-220623-02.jpg)
フルワイヤレスイヤホン A-3 シルバー EI3012 [リモコン・マイク対応 /ワイヤレス(左右分離) /Bluetooth]
EARIN¥27,980税込¥30,7781個当日出荷つけているのを忘れる感覚 シンプルで妥協のない快適性、人間工学に基づいて設計されたカスタムシェイプはスタイルに妥協することなく快適さを提供します。 長時間使用でも疲れを感じません。 オープンタイプの最少・最軽量で高音質。 イヤーチップのないオープンタイプをベースに最少・最軽量でありながら、14.3mmのハイエンドスピーカーで構成されており、より多くの空気押し出して最良のサウンドとダイナミックな音圧を体感することができます。 激しく動いても、落ちない あらゆる動作でも安全にフィットすることができるユニークなシェイプデザインで、防塵・防汗のIP52規格に対応。 どんな映画でも最後まで 1回の充電で最大5時間の音楽再生が可能で、長時間な映画にも没頭できます。 充電ケースにより最大約30時間の音楽を楽しむことができます。 置くだけで充電 スマートカプセルデザインのA-3は、ワイヤレス充電とUSB-Cに対応しており、再充電も簡単に行えます。 タッチコントロール 左右のイヤーバッドのタッチセンサーボタンで、ダブルタップで再生・停止、長押しで音声アシスタントの直感的なコントロールが可能。 左右自動認識 特許取得済みの自動配置認識機能を搭載し、左右のイヤーバッドのL/R印をわざわざ探す必要がありません。 装着すれば自動で左右自動認識します。 Qualcom5121MCU搭載 クアルコム「QCC5121MCU」を搭載し、SBC/AAC/aptXコーデックに対応。 Android/iOS両ユーザーへ高音質を提供します。 もう、途切れない 左右イヤホンにそれぞれデータを伝送するTrueWirelessStereoPlus(TWS+)で、デバイスから左右両方のイヤーバッドへそれぞれに経路を接続。 2つ同時にスマートフォンから音声データを送る音が途切れにくいワイヤレス規格を採用しています。 ノイズレスの通話 2個のKnowles社マイクと、2個の音声認識マイクの合計4個のマイクを搭載し、電話やZOOM会議でより高度なノイズレス通話を実現。 ノイズキャンセル パッシブノイズキャンセルと風切音の低減アルゴリズムで外側のノイズをカットします。 安全確保のために 片側イヤホンのみで使えるMONOモードで、友人と音楽を共有して聞くことができます。 【製品仕様】 ドライバー:14.3mmカスタムダイナミックドライバー フィッテイング:オープンタイプ ノイズリダクション:パッシブノイズキャンセルと風切り音低減アルゴリズム オーディオコーデック:SBC、AAC、APT-X 周波数特性:20~20000KHz マイク:4個(Knowles社製マイク2個、音声認識マイク2個) イヤホン再生時間:1回充電で最大5時間再生、充電ケース使用で最大30時間再生 スタンバイ機能:イヤホンを5分以上使用していない場合、自動でスタンバイ切替 イヤホン充電時間:充電ケースにイヤホンを収納して1.5時間でフル充電 充電ケース充電時間:USB-Cケーブル接続3時間でフル充電 MONOモード:片側イヤホンのみで使えるMONOモード ワイヤレス規格:Bluetooth5.0TWS+Technology チップセット:QualcomQCC5121MCU 接続動作距離:最大75m(環境によって異なる) サポートプロファイル:HFP、A2DP、AVRCP、RFCOMM、SDP、L2CAP IP規格:IP52(汗や水しぶき、埃に強い) 耐久温度:0~40℃ 資材:イヤホン-PCプラスチック、充電ケース-アルミニウム タッチセンサー:イヤホンコントロール 加速度:EARIN特許取得の左右のイヤホン検出、音楽や通話をコントロール 近接センサー:耳の中に入れて検出 ホールセンサー:充電ケースの検出 専用アプリ:[EARINA-3]アプリを使ってイヤホンを微調整、パーソナライズし、常に最新の状態に保ちます付属品:2つのイヤホン、充電ケース、USB-C充電ケーブル40cm、ユーザーマニュアル、サポートカード付属品2つのイヤホン(左右ピース)、充電ケース、USB-C充電ケーブル 40cm、ユーザーマニュアル、サポートカード材質イヤホン :ポリカーボネート樹脂(PC)、充電ケース:アルミニウム色シルバータイプオープン規格Bluetooth5.0 TWS+ Technology接続MONOモード:片側イヤホンのみで使えるMONOモード対応コンテンツ保護:SCMS-T/SBC、AAC、APT-Xマイクロホン4個(Knowles社製マイク2個、音声認識マイク2個)機能スタンバイ機能:イヤホンを5分以上使用していない場合、自動でスタンバイ切替周波数特性20~20000KHz耐久温度(℃)0~40充電時間(時間)イヤホン:充電ケースにイヤホンを収納して1.5でフル充電、充電ケース:USB-Cケーブル接続3でフル充電、ワイヤレス:4.5でフル充電チップセットQualcomm QCC5121 MCUノイズリダクションパッシブノイズキャンセルと風切り音低減アルゴリズム防水性IP52ドライバーユニット(Φmm)14.3/カスタムダイナミックドライバー動作距離(m)最大75(環境によって異なる)再生時間(時間)イヤホン:1回充電で最大5再生、充電ケース使用で最大30再生対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCP、RFCOMM、SDP、L2CAP![SednaEarfit Crystal for TWS [イヤーピース Lサイズ2ペア] AZLA(アズラ)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65687670-251024-02.jpg)
SednaEarfit Crystal for TWS [イヤーピース Lサイズ2ペア]
AZLA(アズラ)¥1,798税込¥1,9781台翌日出荷『SednaEarfit Crystal(セドナイヤーフィット・クリスタル)』は、「圧迫ZERO設計」をキーワードにシリーズ史上最も長時間着けていても疲れにくい最高のクオリティーを目指し開発。素材に最高級ドイツ製プレミアムLSR(リキッド・シリコン・ラバー)を採用。柔らかく長時間使用しても負担が少なく、程よい摩擦抵抗と固定力による落下防止、かゆみやアレルギーに対しての低刺激性と細菌繁殖の抑制、そして高い耐久性を高次元で両立。音響面ではホーン形状を採用し主にゲーム環境や3Dコンテンツを楽しむ環境を想定、広いサウンドステージとパンチのある重低音、定位感向上を目的に設計。細軸用ノズルアダプターを付属し6サイズ展開の通常イヤホン用「Standard」、SSSサイズを追加し7サイズ展開の完全ワイヤレスイヤホン用「for TWS」、AirPods Pro用「for AirPods Pro」の3タイプ。内容Lサイズ (2ペア)保証期間本体保証1週間 (日本国外は対象外)![SednaEarfit Crystal for TWS [イヤーピース M/ML/Lサイズ各1ペア] AZLA(アズラ)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65687636-251024-02.jpg)
SednaEarfit Crystal for TWS [イヤーピース M/ML/Lサイズ各1ペア]
AZLA(アズラ)¥2,498税込¥2,7481台翌日出荷『SednaEarfit Crystal(セドナイヤーフィット・クリスタル)』は、「圧迫ZERO設計」をキーワードにシリーズ史上最も長時間着けていても疲れにくい最高のクオリティーを目指し開発。素材に最高級ドイツ製プレミアムLSR(リキッド・シリコン・ラバー)を採用。柔らかく長時間使用しても負担が少なく、程よい摩擦抵抗と固定力による落下防止、かゆみやアレルギーに対しての低刺激性と細菌繁殖の抑制、そして高い耐久性を高次元で両立。音響面ではホーン形状を採用し主にゲーム環境や3Dコンテンツを楽しむ環境を想定、広いサウンドステージとパンチのある重低音、定位感向上を目的に設計。細軸用ノズルアダプターを付属し6サイズ展開の通常イヤホン用「Standard」、SSSサイズを追加し7サイズ展開の完全ワイヤレスイヤホン用「for TWS」、AirPods Pro用「for AirPods Pro」の3タイプ。内容M/ML/Lサイズ (各1ペア)保証期間本体保証1週間 (日本国外は対象外)![SednaEarfit Crystal for TWS [イヤーピース Sサイズ2ペア] AZLA(アズラ)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65687706-251024-02.jpg)
SednaEarfit Crystal for TWS [イヤーピース Sサイズ2ペア]
AZLA(アズラ)¥1,798税込¥1,9781台翌日出荷『SednaEarfit Crystal(セドナイヤーフィット・クリスタル)』は、「圧迫ZERO設計」をキーワードにシリーズ史上最も長時間着けていても疲れにくい最高のクオリティーを目指し開発。素材に最高級ドイツ製プレミアムLSR(リキッド・シリコン・ラバー)を採用。柔らかく長時間使用しても負担が少なく、程よい摩擦抵抗と固定力による落下防止、かゆみやアレルギーに対しての低刺激性と細菌繁殖の抑制、そして高い耐久性を高次元で両立。音響面ではホーン形状を採用し主にゲーム環境や3Dコンテンツを楽しむ環境を想定、広いサウンドステージとパンチのある重低音、定位感向上を目的に設計。細軸用ノズルアダプターを付属し6サイズ展開の通常イヤホン用「Standard」、SSSサイズを追加し7サイズ展開の完全ワイヤレスイヤホン用「for TWS」、AirPods Pro用「for AirPods Pro」の3タイプ。内容Sサイズ (2ペア)保証期間本体保証1週間 (日本国外は対象外)![SednaEarfit Crystal for TWS [イヤーピース S/MS/Mサイズ各1ペア] AZLA(アズラ)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65687645-251024-02.jpg)
SednaEarfit Crystal for TWS [イヤーピース S/MS/Mサイズ各1ペア]
AZLA(アズラ)¥2,498税込¥2,7481台翌日出荷『SednaEarfit Crystal(セドナイヤーフィット・クリスタル)』は、「圧迫ZERO設計」をキーワードにシリーズ史上最も長時間着けていても疲れにくい最高のクオリティーを目指し開発。素材に最高級ドイツ製プレミアムLSR(リキッド・シリコン・ラバー)を採用。柔らかく長時間使用しても負担が少なく、程よい摩擦抵抗と固定力による落下防止、かゆみやアレルギーに対しての低刺激性と細菌繁殖の抑制、そして高い耐久性を高次元で両立。音響面ではホーン形状を採用し主にゲーム環境や3Dコンテンツを楽しむ環境を想定、広いサウンドステージとパンチのある重低音、定位感向上を目的に設計。細軸用ノズルアダプターを付属し6サイズ展開の通常イヤホン用「Standard」、SSSサイズを追加し7サイズ展開の完全ワイヤレスイヤホン用「for TWS」、AirPods Pro用「for AirPods Pro」の3タイプ。内容S/MS/Mサイズ (各1ペア)保証期間本体保証1週間 (日本国外は対象外)![SednaEarfit Crystal for TWS [イヤーピース MLサイズ2ペア] AZLA(アズラ)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65687688-251024-02.jpg)
SednaEarfit Crystal for TWS [イヤーピース MLサイズ2ペア]
AZLA(アズラ)¥1,798税込¥1,9781台翌日出荷『SednaEarfit Crystal(セドナイヤーフィット・クリスタル)』は、「圧迫ZERO設計」をキーワードにシリーズ史上最も長時間着けていても疲れにくい最高のクオリティーを目指し開発。素材に最高級ドイツ製プレミアムLSR(リキッド・シリコン・ラバー)を採用。柔らかく長時間使用しても負担が少なく、程よい摩擦抵抗と固定力による落下防止、かゆみやアレルギーに対しての低刺激性と細菌繁殖の抑制、そして高い耐久性を高次元で両立。音響面ではホーン形状を採用し主にゲーム環境や3Dコンテンツを楽しむ環境を想定、広いサウンドステージとパンチのある重低音、定位感向上を目的に設計。細軸用ノズルアダプターを付属し6サイズ展開の通常イヤホン用「Standard」、SSSサイズを追加し7サイズ展開の完全ワイヤレスイヤホン用「for TWS」、AirPods Pro用「for AirPods Pro」の3タイプ。内容MLサイズ (2ペア)保証期間本体保証1週間 (日本国外は対象外)![SednaEarfit Crystal for TWS [イヤーピース SSサイズ2ペア] AZLA(アズラ)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65687715-251024-02.jpg)
SednaEarfit Crystal for TWS [イヤーピース SSサイズ2ペア]
AZLA(アズラ)¥1,798税込¥1,9781台翌日出荷『SednaEarfit Crystal(セドナイヤーフィット・クリスタル)』は、「圧迫ZERO設計」をキーワードにシリーズ史上最も長時間着けていても疲れにくい最高のクオリティーを目指し開発。素材に最高級ドイツ製プレミアムLSR(リキッド・シリコン・ラバー)を採用。柔らかく長時間使用しても負担が少なく、程よい摩擦抵抗と固定力による落下防止、かゆみやアレルギーに対しての低刺激性と細菌繁殖の抑制、そして高い耐久性を高次元で両立。音響面ではホーン形状を採用し主にゲーム環境や3Dコンテンツを楽しむ環境を想定、広いサウンドステージとパンチのある重低音、定位感向上を目的に設計。細軸用ノズルアダプターを付属し6サイズ展開の通常イヤホン用「Standard」、SSSサイズを追加し7サイズ展開の完全ワイヤレスイヤホン用「for TWS」、AirPods Pro用「for AirPods Pro」の3タイプ。内容SSサイズ (2ペア)保証期間本体保証1週間 (日本国外は対象外)![SednaEarfit Crystal for TWS [イヤーピース Mサイズ2ペア] AZLA(アズラ)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65687679-251024-02.jpg)
SednaEarfit Crystal for TWS [イヤーピース Mサイズ2ペア]
AZLA(アズラ)¥1,798税込¥1,9781台翌日出荷『SednaEarfit Crystal(セドナイヤーフィット・クリスタル)』は、「圧迫ZERO設計」をキーワードにシリーズ史上最も長時間着けていても疲れにくい最高のクオリティーを目指し開発。素材に最高級ドイツ製プレミアムLSR(リキッド・シリコン・ラバー)を採用。柔らかく長時間使用しても負担が少なく、程よい摩擦抵抗と固定力による落下防止、かゆみやアレルギーに対しての低刺激性と細菌繁殖の抑制、そして高い耐久性を高次元で両立。音響面ではホーン形状を採用し主にゲーム環境や3Dコンテンツを楽しむ環境を想定、広いサウンドステージとパンチのある重低音、定位感向上を目的に設計。細軸用ノズルアダプターを付属し6サイズ展開の通常イヤホン用「Standard」、SSSサイズを追加し7サイズ展開の完全ワイヤレスイヤホン用「for TWS」、AirPods Pro用「for AirPods Pro」の3タイプ。内容Mサイズ (2ペア)保証期間本体保証1週間 (日本国外は対象外)![SednaEarfit Crystal for TWS [イヤーピース SSSサイズ2ペア] AZLA(アズラ)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65687731-251024-02.jpg)
SednaEarfit Crystal for TWS [イヤーピース SSSサイズ2ペア]
AZLA(アズラ)¥1,798税込¥1,9781台翌日出荷『SednaEarfit Crystal(セドナイヤーフィット・クリスタル)』は、「圧迫ZERO設計」をキーワードにシリーズ史上最も長時間着けていても疲れにくい最高のクオリティーを目指し開発。素材に最高級ドイツ製プレミアムLSR(リキッド・シリコン・ラバー)を採用。柔らかく長時間使用しても負担が少なく、程よい摩擦抵抗と固定力による落下防止、かゆみやアレルギーに対しての低刺激性と細菌繁殖の抑制、そして高い耐久性を高次元で両立。音響面ではホーン形状を採用し主にゲーム環境や3Dコンテンツを楽しむ環境を想定、広いサウンドステージとパンチのある重低音、定位感向上を目的に設計。細軸用ノズルアダプターを付属し6サイズ展開の通常イヤホン用「Standard」、SSSサイズを追加し7サイズ展開の完全ワイヤレスイヤホン用「for TWS」、AirPods Pro用「for AirPods Pro」の3タイプ。内容SSSサイズ (2ペア)保証期間本体保証1週間 (日本国外は対象外)![SednaEarfit Crystal for TWS [イヤーピース SSS/SS/Sサイズ各1ペア] AZLA(アズラ)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65687661-251024-02.jpg)
SednaEarfit Crystal for TWS [イヤーピース SSS/SS/Sサイズ各1ペア]
AZLA(アズラ)¥2,498税込¥2,7481台翌日出荷『SednaEarfit Crystal(セドナイヤーフィット・クリスタル)』は、「圧迫ZERO設計」をキーワードにシリーズ史上最も長時間着けていても疲れにくい最高のクオリティーを目指し開発。素材に最高級ドイツ製プレミアムLSR(リキッド・シリコン・ラバー)を採用。柔らかく長時間使用しても負担が少なく、程よい摩擦抵抗と固定力による落下防止、かゆみやアレルギーに対しての低刺激性と細菌繁殖の抑制、そして高い耐久性を高次元で両立。音響面ではホーン形状を採用し主にゲーム環境や3Dコンテンツを楽しむ環境を想定、広いサウンドステージとパンチのある重低音、定位感向上を目的に設計。細軸用ノズルアダプターを付属し6サイズ展開の通常イヤホン用「Standard」、SSSサイズを追加し7サイズ展開の完全ワイヤレスイヤホン用「for TWS」、AirPods Pro用「for AirPods Pro」の3タイプ。内容SSS/SS/Sサイズ (各1ペア)保証期間本体保証1週間 (日本国外は対象外)![SednaEarfit Crystal for TWS [イヤーピース MSサイズ2ペア] AZLA(アズラ)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65687697-251024-02.jpg)
SednaEarfit Crystal for TWS [イヤーピース MSサイズ2ペア]
AZLA(アズラ)¥1,798税込¥1,9781台翌日出荷『SednaEarfit Crystal(セドナイヤーフィット・クリスタル)』は、「圧迫ZERO設計」をキーワードにシリーズ史上最も長時間着けていても疲れにくい最高のクオリティーを目指し開発。素材に最高級ドイツ製プレミアムLSR(リキッド・シリコン・ラバー)を採用。柔らかく長時間使用しても負担が少なく、程よい摩擦抵抗と固定力による落下防止、かゆみやアレルギーに対しての低刺激性と細菌繁殖の抑制、そして高い耐久性を高次元で両立。音響面ではホーン形状を採用し主にゲーム環境や3Dコンテンツを楽しむ環境を想定、広いサウンドステージとパンチのある重低音、定位感向上を目的に設計。細軸用ノズルアダプターを付属し6サイズ展開の通常イヤホン用「Standard」、SSSサイズを追加し7サイズ展開の完全ワイヤレスイヤホン用「for TWS」、AirPods Pro用「for AirPods Pro」の3タイプ。内容MSサイズ (2ペア)保証期間本体保証1週間 (日本国外は対象外)
HS5L形ソレノイド付安全スイッチ
IDEC(和泉電気)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から32日以内出荷色-規格-スイッチ-定格入力電圧(V)-安全規格-EMC規格-耐衝撃(m/s2)-USBポート-回転角度(°)-対応サイズ(Φmm)-使用周囲湿度(%RH)-保存湿度(%RH)-耐振動(Hz)-接点定格-![SednaEarfit MAX for TWS [イヤーピース SSS/SS/Sサイズ各1ペア] AZLA(アズラ)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62771907-240716-02.jpg)
SednaEarfit MAX for TWS [イヤーピース SSS/SS/Sサイズ各1ペア]
AZLA(アズラ)¥3,298税込¥3,6281台翌日出荷『SednaEarfit MAX』(セドナイヤーフィット・マックス)は、「究極の低刺激フィット」をスローガンにシリーズ史上最も過敏な耳への低刺激性のイヤーピースを目指して開発。色素やプラスチック等のどんな成分も混合しない認証された安全素材である、KCC SILICONE社の医療用メディカルシリコンを100%使用。外科手術中に体内への挿入などで使用される100%医療用シリコンのため優れた安全性を持ち、またしなやかな弾性とパウダリーな質感が特徴であり、耳道内が敏感な方でも低刺激で使用できます。耳に触れる部分に向かうほど厚みが薄くなるテーパード型構造設計を初採用し、低圧迫と高遮音性の両立を実現。特許技術を使用したフィルターまで一度に成形する金型設計により、コアレスの一体型シリコンで蜂の巣型六角形(ハニカム)構造のコアレスワックスガードを搭載。細軸ノズルアダプター付属の6サイズ展開通常イヤホンノズル用「Standard」、7サイズ展開の短いイヤホンノズル用「for TWS」、AirPods Pro用「for AirPods Pro」の3タイプ。![SednaEarfit MAX [イヤーピース Sサイズ2ペア] AZLA(アズラ)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62771740-240716-02.jpg)
SednaEarfit MAX [イヤーピース Sサイズ2ペア]
AZLA(アズラ)¥2,498税込¥2,7481台翌日出荷『SednaEarfit MAX』(セドナイヤーフィット・マックス)は、「究極の低刺激フィット」をスローガンにシリーズ史上最も過敏な耳への低刺激性のイヤーピースを目指して開発。色素やプラスチック等のどんな成分も混合しない認証された安全素材である、KCC SILICONE社の医療用メディカルシリコンを100%使用。外科手術中に体内への挿入などで使用される100%医療用シリコンのため優れた安全性を持ち、またしなやかな弾性とパウダリーな質感が特徴であり、耳道内が敏感な方でも低刺激で使用できます。耳に触れる部分に向かうほど厚みが薄くなるテーパード型構造設計を初採用し、低圧迫と高遮音性の両立を実現。特許技術を使用したフィルターまで一度に成形する金型設計により、コアレスの一体型シリコンで蜂の巣型六角形(ハニカム)構造のコアレスワックスガードを搭載。細軸ノズルアダプター付属の6サイズ展開通常イヤホンノズル用「Standard」、7サイズ展開の短いイヤホンノズル用「for TWS」、AirPods Pro用「for AirPods Pro」の3タイプ。![SednaEarfit MAX [イヤーピース MLサイズ2ペア] AZLA(アズラ)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62771679-240716-02.jpg)
SednaEarfit MAX [イヤーピース MLサイズ2ペア]
AZLA(アズラ)¥2,498税込¥2,7481台翌日出荷『SednaEarfit MAX』(セドナイヤーフィット・マックス)は、「究極の低刺激フィット」をスローガンにシリーズ史上最も過敏な耳への低刺激性のイヤーピースを目指して開発。色素やプラスチック等のどんな成分も混合しない認証された安全素材である、KCC SILICONE社の医療用メディカルシリコンを100%使用。外科手術中に体内への挿入などで使用される100%医療用シリコンのため優れた安全性を持ち、またしなやかな弾性とパウダリーな質感が特徴であり、耳道内が敏感な方でも低刺激で使用できます。耳に触れる部分に向かうほど厚みが薄くなるテーパード型構造設計を初採用し、低圧迫と高遮音性の両立を実現。特許技術を使用したフィルターまで一度に成形する金型設計により、コアレスの一体型シリコンで蜂の巣型六角形(ハニカム)構造のコアレスワックスガードを搭載。細軸ノズルアダプター付属の6サイズ展開通常イヤホンノズル用「Standard」、7サイズ展開の短いイヤホンノズル用「for TWS」、AirPods Pro用「for AirPods Pro」の3タイプ。![SednaEarfit MAX [イヤーピース MSサイズ2ペア] AZLA(アズラ)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62771697-240716-02.jpg)
SednaEarfit MAX [イヤーピース MSサイズ2ペア]
AZLA(アズラ)¥2,498税込¥2,7481台翌日出荷『SednaEarfit MAX』(セドナイヤーフィット・マックス)は、「究極の低刺激フィット」をスローガンにシリーズ史上最も過敏な耳への低刺激性のイヤーピースを目指して開発。色素やプラスチック等のどんな成分も混合しない認証された安全素材である、KCC SILICONE社の医療用メディカルシリコンを100%使用。外科手術中に体内への挿入などで使用される100%医療用シリコンのため優れた安全性を持ち、またしなやかな弾性とパウダリーな質感が特徴であり、耳道内が敏感な方でも低刺激で使用できます。耳に触れる部分に向かうほど厚みが薄くなるテーパード型構造設計を初採用し、低圧迫と高遮音性の両立を実現。特許技術を使用したフィルターまで一度に成形する金型設計により、コアレスの一体型シリコンで蜂の巣型六角形(ハニカム)構造のコアレスワックスガードを搭載。細軸ノズルアダプター付属の6サイズ展開通常イヤホンノズル用「Standard」、7サイズ展開の短いイヤホンノズル用「for TWS」、AirPods Pro用「for AirPods Pro」の3タイプ。![SednaEarfit MAX [イヤーピース MS/M/MLサイズ各1ペア] AZLA(アズラ)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62771688-240716-02.jpg)
SednaEarfit MAX [イヤーピース MS/M/MLサイズ各1ペア]
AZLA(アズラ)¥3,298税込¥3,6281台翌日出荷『SednaEarfit MAX』(セドナイヤーフィット・マックス)は、「究極の低刺激フィット」をスローガンにシリーズ史上最も過敏な耳への低刺激性のイヤーピースを目指して開発。色素やプラスチック等のどんな成分も混合しない認証された安全素材である、KCC SILICONE社の医療用メディカルシリコンを100%使用。外科手術中に体内への挿入などで使用される100%医療用シリコンのため優れた安全性を持ち、またしなやかな弾性とパウダリーな質感が特徴であり、耳道内が敏感な方でも低刺激で使用できます。耳に触れる部分に向かうほど厚みが薄くなるテーパード型構造設計を初採用し、低圧迫と高遮音性の両立を実現。特許技術を使用したフィルターまで一度に成形する金型設計により、コアレスの一体型シリコンで蜂の巣型六角形(ハニカム)構造のコアレスワックスガードを搭載。細軸ノズルアダプター付属の6サイズ展開通常イヤホンノズル用「Standard」、7サイズ展開の短いイヤホンノズル用「for TWS」、AirPods Pro用「for AirPods Pro」の3タイプ。![SednaEarfit MAX for TWS [イヤーピース Sサイズ2ペア] AZLA(アズラ)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62771934-240716-02.jpg)
SednaEarfit MAX for TWS [イヤーピース Sサイズ2ペア]
AZLA(アズラ)¥2,498税込¥2,7481台翌日出荷『SednaEarfit MAX』(セドナイヤーフィット・マックス)は、「究極の低刺激フィット」をスローガンにシリーズ史上最も過敏な耳への低刺激性のイヤーピースを目指して開発。色素やプラスチック等のどんな成分も混合しない認証された安全素材である、KCC SILICONE社の医療用メディカルシリコンを100%使用。外科手術中に体内への挿入などで使用される100%医療用シリコンのため優れた安全性を持ち、またしなやかな弾性とパウダリーな質感が特徴であり、耳道内が敏感な方でも低刺激で使用できます。耳に触れる部分に向かうほど厚みが薄くなるテーパード型構造設計を初採用し、低圧迫と高遮音性の両立を実現。特許技術を使用したフィルターまで一度に成形する金型設計により、コアレスの一体型シリコンで蜂の巣型六角形(ハニカム)構造のコアレスワックスガードを搭載。細軸ノズルアダプター付属の6サイズ展開通常イヤホンノズル用「Standard」、7サイズ展開の短いイヤホンノズル用「for TWS」、AirPods Pro用「for AirPods Pro」の3タイプ。![SednaEarfit MAX for TWS [イヤーピース SSサイズ2ペア] AZLA(アズラ)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62771925-240716-02.jpg)
SednaEarfit MAX for TWS [イヤーピース SSサイズ2ペア]
AZLA(アズラ)¥2,498税込¥2,7481台翌日出荷『SednaEarfit MAX』(セドナイヤーフィット・マックス)は、「究極の低刺激フィット」をスローガンにシリーズ史上最も過敏な耳への低刺激性のイヤーピースを目指して開発。色素やプラスチック等のどんな成分も混合しない認証された安全素材である、KCC SILICONE社の医療用メディカルシリコンを100%使用。外科手術中に体内への挿入などで使用される100%医療用シリコンのため優れた安全性を持ち、またしなやかな弾性とパウダリーな質感が特徴であり、耳道内が敏感な方でも低刺激で使用できます。耳に触れる部分に向かうほど厚みが薄くなるテーパード型構造設計を初採用し、低圧迫と高遮音性の両立を実現。特許技術を使用したフィルターまで一度に成形する金型設計により、コアレスの一体型シリコンで蜂の巣型六角形(ハニカム)構造のコアレスワックスガードを搭載。細軸ノズルアダプター付属の6サイズ展開通常イヤホンノズル用「Standard」、7サイズ展開の短いイヤホンノズル用「for TWS」、AirPods Pro用「for AirPods Pro」の3タイプ。![SednaEarfit MAX for TWS [イヤーピース SSSサイズ2ペア] AZLA(アズラ)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62771916-240716-02.jpg)
SednaEarfit MAX for TWS [イヤーピース SSSサイズ2ペア]
AZLA(アズラ)¥2,498税込¥2,7481台翌日出荷『SednaEarfit MAX』(セドナイヤーフィット・マックス)は、「究極の低刺激フィット」をスローガンにシリーズ史上最も過敏な耳への低刺激性のイヤーピースを目指して開発。色素やプラスチック等のどんな成分も混合しない認証された安全素材である、KCC SILICONE社の医療用メディカルシリコンを100%使用。外科手術中に体内への挿入などで使用される100%医療用シリコンのため優れた安全性を持ち、またしなやかな弾性とパウダリーな質感が特徴であり、耳道内が敏感な方でも低刺激で使用できます。耳に触れる部分に向かうほど厚みが薄くなるテーパード型構造設計を初採用し、低圧迫と高遮音性の両立を実現。特許技術を使用したフィルターまで一度に成形する金型設計により、コアレスの一体型シリコンで蜂の巣型六角形(ハニカム)構造のコアレスワックスガードを搭載。細軸ノズルアダプター付属の6サイズ展開通常イヤホンノズル用「Standard」、7サイズ展開の短いイヤホンノズル用「for TWS」、AirPods Pro用「for AirPods Pro」の3タイプ。![SednaEarfit MAX for TWS [イヤーピース S/MS/Mサイズ各1ペア] AZLA(アズラ)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62771898-240716-02.jpg)
SednaEarfit MAX for TWS [イヤーピース S/MS/Mサイズ各1ペア]
AZLA(アズラ)¥3,298税込¥3,6281台翌日出荷『SednaEarfit MAX』(セドナイヤーフィット・マックス)は、「究極の低刺激フィット」をスローガンにシリーズ史上最も過敏な耳への低刺激性のイヤーピースを目指して開発。色素やプラスチック等のどんな成分も混合しない認証された安全素材である、KCC SILICONE社の医療用メディカルシリコンを100%使用。外科手術中に体内への挿入などで使用される100%医療用シリコンのため優れた安全性を持ち、またしなやかな弾性とパウダリーな質感が特徴であり、耳道内が敏感な方でも低刺激で使用できます。耳に触れる部分に向かうほど厚みが薄くなるテーパード型構造設計を初採用し、低圧迫と高遮音性の両立を実現。特許技術を使用したフィルターまで一度に成形する金型設計により、コアレスの一体型シリコンで蜂の巣型六角形(ハニカム)構造のコアレスワックスガードを搭載。細軸ノズルアダプター付属の6サイズ展開通常イヤホンノズル用「Standard」、7サイズ展開の短いイヤホンノズル用「for TWS」、AirPods Pro用「for AirPods Pro」の3タイプ。![SednaEarfit MAX for TWS [イヤーピース Mサイズ2ペア] AZLA(アズラ)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62771889-240716-02.jpg)
SednaEarfit MAX for TWS [イヤーピース Mサイズ2ペア]
AZLA(アズラ)¥2,498税込¥2,7481台翌日出荷『SednaEarfit MAX』(セドナイヤーフィット・マックス)は、「究極の低刺激フィット」をスローガンにシリーズ史上最も過敏な耳への低刺激性のイヤーピースを目指して開発。色素やプラスチック等のどんな成分も混合しない認証された安全素材である、KCC SILICONE社の医療用メディカルシリコンを100%使用。外科手術中に体内への挿入などで使用される100%医療用シリコンのため優れた安全性を持ち、またしなやかな弾性とパウダリーな質感が特徴であり、耳道内が敏感な方でも低刺激で使用できます。耳に触れる部分に向かうほど厚みが薄くなるテーパード型構造設計を初採用し、低圧迫と高遮音性の両立を実現。特許技術を使用したフィルターまで一度に成形する金型設計により、コアレスの一体型シリコンで蜂の巣型六角形(ハニカム)構造のコアレスワックスガードを搭載。細軸ノズルアダプター付属の6サイズ展開通常イヤホンノズル用「Standard」、7サイズ展開の短いイヤホンノズル用「for TWS」、AirPods Pro用「for AirPods Pro」の3タイプ。![SednaEarfit MAX for TWS [イヤーピース Lサイズ2ペア] AZLA(アズラ)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62771846-240716-02.jpg)
SednaEarfit MAX for TWS [イヤーピース Lサイズ2ペア]
AZLA(アズラ)¥2,498税込¥2,7481台翌日出荷『SednaEarfit MAX』(セドナイヤーフィット・マックス)は、「究極の低刺激フィット」をスローガンにシリーズ史上最も過敏な耳への低刺激性のイヤーピースを目指して開発。色素やプラスチック等のどんな成分も混合しない認証された安全素材である、KCC SILICONE社の医療用メディカルシリコンを100%使用。外科手術中に体内への挿入などで使用される100%医療用シリコンのため優れた安全性を持ち、またしなやかな弾性とパウダリーな質感が特徴であり、耳道内が敏感な方でも低刺激で使用できます。耳に触れる部分に向かうほど厚みが薄くなるテーパード型構造設計を初採用し、低圧迫と高遮音性の両立を実現。特許技術を使用したフィルターまで一度に成形する金型設計により、コアレスの一体型シリコンで蜂の巣型六角形(ハニカム)構造のコアレスワックスガードを搭載。細軸ノズルアダプター付属の6サイズ展開通常イヤホンノズル用「Standard」、7サイズ展開の短いイヤホンノズル用「for TWS」、AirPods Pro用「for AirPods Pro」の3タイプ。![SednaEarfit MAX [イヤーピース SSサイズ2ペア] AZLA(アズラ)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62771724-240716-02.jpg)
SednaEarfit MAX [イヤーピース SSサイズ2ペア]
AZLA(アズラ)¥2,498税込¥2,7481台翌日出荷『SednaEarfit MAX』(セドナイヤーフィット・マックス)は、「究極の低刺激フィット」をスローガンにシリーズ史上最も過敏な耳への低刺激性のイヤーピースを目指して開発。色素やプラスチック等のどんな成分も混合しない認証された安全素材である、KCC SILICONE社の医療用メディカルシリコンを100%使用。外科手術中に体内への挿入などで使用される100%医療用シリコンのため優れた安全性を持ち、またしなやかな弾性とパウダリーな質感が特徴であり、耳道内が敏感な方でも低刺激で使用できます。耳に触れる部分に向かうほど厚みが薄くなるテーパード型構造設計を初採用し、低圧迫と高遮音性の両立を実現。特許技術を使用したフィルターまで一度に成形する金型設計により、コアレスの一体型シリコンで蜂の巣型六角形(ハニカム)構造のコアレスワックスガードを搭載。細軸ノズルアダプター付属の6サイズ展開通常イヤホンノズル用「Standard」、7サイズ展開の短いイヤホンノズル用「for TWS」、AirPods Pro用「for AirPods Pro」の3タイプ。![SednaEarfit MAX for TWS [イヤーピース MSサイズ2ペア] AZLA(アズラ)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62771880-240716-02.jpg)
SednaEarfit MAX for TWS [イヤーピース MSサイズ2ペア]
AZLA(アズラ)¥2,498税込¥2,7481台翌日出荷『SednaEarfit MAX』(セドナイヤーフィット・マックス)は、「究極の低刺激フィット」をスローガンにシリーズ史上最も過敏な耳への低刺激性のイヤーピースを目指して開発。色素やプラスチック等のどんな成分も混合しない認証された安全素材である、KCC SILICONE社の医療用メディカルシリコンを100%使用。外科手術中に体内への挿入などで使用される100%医療用シリコンのため優れた安全性を持ち、またしなやかな弾性とパウダリーな質感が特徴であり、耳道内が敏感な方でも低刺激で使用できます。耳に触れる部分に向かうほど厚みが薄くなるテーパード型構造設計を初採用し、低圧迫と高遮音性の両立を実現。特許技術を使用したフィルターまで一度に成形する金型設計により、コアレスの一体型シリコンで蜂の巣型六角形(ハニカム)構造のコアレスワックスガードを搭載。細軸ノズルアダプター付属の6サイズ展開通常イヤホンノズル用「Standard」、7サイズ展開の短いイヤホンノズル用「for TWS」、AirPods Pro用「for AirPods Pro」の3タイプ。![SednaEarfit MAX for TWS [イヤーピース MLサイズ2ペア] AZLA(アズラ)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62771864-240716-02.jpg)
SednaEarfit MAX for TWS [イヤーピース MLサイズ2ペア]
AZLA(アズラ)¥2,498税込¥2,7481台翌日出荷『SednaEarfit MAX』(セドナイヤーフィット・マックス)は、「究極の低刺激フィット」をスローガンにシリーズ史上最も過敏な耳への低刺激性のイヤーピースを目指して開発。色素やプラスチック等のどんな成分も混合しない認証された安全素材である、KCC SILICONE社の医療用メディカルシリコンを100%使用。外科手術中に体内への挿入などで使用される100%医療用シリコンのため優れた安全性を持ち、またしなやかな弾性とパウダリーな質感が特徴であり、耳道内が敏感な方でも低刺激で使用できます。耳に触れる部分に向かうほど厚みが薄くなるテーパード型構造設計を初採用し、低圧迫と高遮音性の両立を実現。特許技術を使用したフィルターまで一度に成形する金型設計により、コアレスの一体型シリコンで蜂の巣型六角形(ハニカム)構造のコアレスワックスガードを搭載。細軸ノズルアダプター付属の6サイズ展開通常イヤホンノズル用「Standard」、7サイズ展開の短いイヤホンノズル用「for TWS」、AirPods Pro用「for AirPods Pro」の3タイプ。![SednaEarfit MAX for TWS [イヤーピース M/ML/Lサイズ各1ペア] AZLA(アズラ)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62771855-240716-02.jpg)
SednaEarfit MAX for TWS [イヤーピース M/ML/Lサイズ各1ペア]
AZLA(アズラ)¥3,298税込¥3,6281台翌日出荷『SednaEarfit MAX』(セドナイヤーフィット・マックス)は、「究極の低刺激フィット」をスローガンにシリーズ史上最も過敏な耳への低刺激性のイヤーピースを目指して開発。色素やプラスチック等のどんな成分も混合しない認証された安全素材である、KCC SILICONE社の医療用メディカルシリコンを100%使用。外科手術中に体内への挿入などで使用される100%医療用シリコンのため優れた安全性を持ち、またしなやかな弾性とパウダリーな質感が特徴であり、耳道内が敏感な方でも低刺激で使用できます。耳に触れる部分に向かうほど厚みが薄くなるテーパード型構造設計を初採用し、低圧迫と高遮音性の両立を実現。特許技術を使用したフィルターまで一度に成形する金型設計により、コアレスの一体型シリコンで蜂の巣型六角形(ハニカム)構造のコアレスワックスガードを搭載。細軸ノズルアダプター付属の6サイズ展開通常イヤホンノズル用「Standard」、7サイズ展開の短いイヤホンノズル用「for TWS」、AirPods Pro用「for AirPods Pro」の3タイプ。![SednaEarfit MAX [イヤーピース SS/S/MSサイズ各1ペア] AZLA(アズラ)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62771715-240716-02.jpg)
SednaEarfit MAX [イヤーピース SS/S/MSサイズ各1ペア]
AZLA(アズラ)¥3,298税込¥3,6281台翌日出荷『SednaEarfit MAX』(セドナイヤーフィット・マックス)は、「究極の低刺激フィット」をスローガンにシリーズ史上最も過敏な耳への低刺激性のイヤーピースを目指して開発。色素やプラスチック等のどんな成分も混合しない認証された安全素材である、KCC SILICONE社の医療用メディカルシリコンを100%使用。外科手術中に体内への挿入などで使用される100%医療用シリコンのため優れた安全性を持ち、またしなやかな弾性とパウダリーな質感が特徴であり、耳道内が敏感な方でも低刺激で使用できます。耳に触れる部分に向かうほど厚みが薄くなるテーパード型構造設計を初採用し、低圧迫と高遮音性の両立を実現。特許技術を使用したフィルターまで一度に成形する金型設計により、コアレスの一体型シリコンで蜂の巣型六角形(ハニカム)構造のコアレスワックスガードを搭載。細軸ノズルアダプター付属の6サイズ展開通常イヤホンノズル用「Standard」、7サイズ展開の短いイヤホンノズル用「for TWS」、AirPods Pro用「for AirPods Pro」の3タイプ。
















![フルワイヤレスイヤホン A-3 シルバー EI3012 [リモコン・マイク対応 /ワイヤレス(左右分離) /Bluetooth] EARIN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82719499-220623-02.jpg)
![SednaEarfit Crystal for TWS [イヤーピース Lサイズ2ペア] AZLA(アズラ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65687670-251024-02.jpg)
![SednaEarfit Crystal for TWS [イヤーピース M/ML/Lサイズ各1ペア] AZLA(アズラ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65687636-251024-02.jpg)
![SednaEarfit Crystal for TWS [イヤーピース Sサイズ2ペア] AZLA(アズラ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65687706-251024-02.jpg)
![SednaEarfit Crystal for TWS [イヤーピース S/MS/Mサイズ各1ペア] AZLA(アズラ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65687645-251024-02.jpg)
![SednaEarfit Crystal for TWS [イヤーピース MLサイズ2ペア] AZLA(アズラ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65687688-251024-02.jpg)
![SednaEarfit Crystal for TWS [イヤーピース SSサイズ2ペア] AZLA(アズラ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65687715-251024-02.jpg)
![SednaEarfit Crystal for TWS [イヤーピース Mサイズ2ペア] AZLA(アズラ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65687679-251024-02.jpg)
![SednaEarfit Crystal for TWS [イヤーピース SSSサイズ2ペア] AZLA(アズラ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65687731-251024-02.jpg)
![SednaEarfit Crystal for TWS [イヤーピース SSS/SS/Sサイズ各1ペア] AZLA(アズラ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65687661-251024-02.jpg)
![SednaEarfit Crystal for TWS [イヤーピース MSサイズ2ペア] AZLA(アズラ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65687697-251024-02.jpg)

![SednaEarfit MAX for TWS [イヤーピース SSS/SS/Sサイズ各1ペア] AZLA(アズラ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62771907-240716-02.jpg)
![SednaEarfit MAX [イヤーピース Sサイズ2ペア] AZLA(アズラ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62771740-240716-02.jpg)
![SednaEarfit MAX [イヤーピース MLサイズ2ペア] AZLA(アズラ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62771679-240716-02.jpg)
![SednaEarfit MAX [イヤーピース MSサイズ2ペア] AZLA(アズラ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62771697-240716-02.jpg)
![SednaEarfit MAX [イヤーピース MS/M/MLサイズ各1ペア] AZLA(アズラ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62771688-240716-02.jpg)
![SednaEarfit MAX for TWS [イヤーピース Sサイズ2ペア] AZLA(アズラ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62771934-240716-02.jpg)
![SednaEarfit MAX for TWS [イヤーピース SSサイズ2ペア] AZLA(アズラ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62771925-240716-02.jpg)
![SednaEarfit MAX for TWS [イヤーピース SSSサイズ2ペア] AZLA(アズラ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62771916-240716-02.jpg)
![SednaEarfit MAX for TWS [イヤーピース S/MS/Mサイズ各1ペア] AZLA(アズラ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62771898-240716-02.jpg)
![SednaEarfit MAX for TWS [イヤーピース Mサイズ2ペア] AZLA(アズラ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62771889-240716-02.jpg)
![SednaEarfit MAX for TWS [イヤーピース Lサイズ2ペア] AZLA(アズラ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62771846-240716-02.jpg)
![SednaEarfit MAX [イヤーピース SSサイズ2ペア] AZLA(アズラ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62771724-240716-02.jpg)
![SednaEarfit MAX for TWS [イヤーピース MSサイズ2ペア] AZLA(アズラ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62771880-240716-02.jpg)
![SednaEarfit MAX for TWS [イヤーピース MLサイズ2ペア] AZLA(アズラ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62771864-240716-02.jpg)
![SednaEarfit MAX for TWS [イヤーピース M/ML/Lサイズ各1ペア] AZLA(アズラ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62771855-240716-02.jpg)
![SednaEarfit MAX [イヤーピース SS/S/MSサイズ各1ペア] AZLA(アズラ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62771715-240716-02.jpg)