カテゴリ

  • 家電(41)
  • 制御機器(3)
  • テープ(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 作業工具(2)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「twst」の検索結果

関連キーワード
63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TWSTシリーズ IDEC(和泉電気)

    TWSTシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    299税込329
    1個
    4日以内出荷
    材質金属製(鋼:亜鉛メッキ)品名角形ユニット取付工具種類関連商品
  • 気密防水パッキンテープ TRUSCO

    気密防水パッキンテープ

    TRUSCO(9件のレビュー)
    239税込263
    1巻
    当日出荷
    耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。
    用途防水・気密・防音・断熱に。材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系特性耐久性、耐候性2018年トラスコ掲載ページ6 2050
  • 気密防水パッキンテープ TRUSCO

    気密防水パッキンテープ

    TRUSCO(28件のレビュー)
    299税込329
    1巻ほか
    当日出荷から翌日出荷
    耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。粘着力:4.6N/10mm切断にはカッターが必要
    用途防水・気密・防音・断熱に。主な用途隙間用粘着力(N/10mm)4.6特性気密防水、耐久性、耐候性
  • LANケーブル CAT7 スタンダード より線 爪折れ防止 10Gbps対応 PoE対応 スリムコネクタ STP シールド エレコム

    LANケーブル CAT7 スタンダード より線 爪折れ防止 10Gbps対応 PoE対応 スリムコネクタ STP シールド

    エレコム(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    爪折れ防止プロテクタと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタを採用したダブル構造で、通常の使用環境では絶対に爪が折れないLANケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)爪折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。10G BASE-T、カテゴリ7(カテ7)に対応し、高速で安定したネットワーク環境を実現します。エラー(エイリアンクロストーク)を防ぐ二重シールド構造を採用しています。従来のケーブルより遮蔽効果に優れており、EMI(電磁妨害)対策が必要とされる医療施設、機械室・AOルームでの敷設にも最適です。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキシールドプラグを採用しています。ケーブルの外皮には、「JIS C 3005」に相当した、火災の延焼原因になりにくい難燃性素材を使用しています。ISO/IEC 11801 ClassFに準拠しています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    用途ネットワークをつなぐ通信ケーブル伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)600ケーブル太さ(mm)約5.7シールド有り(ScTP/2重フォイルテープシールド仕様)仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×ブルーメタリック規格Cat7対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T)※Cat7対応はケーブル部のみ。コネクターはRJ-45仕様。構造ヨリ線(27AWG)材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクター結線方式ストレート結線導体より線パッケージ箱+インナートレー爪折れ防止コネクタの有無両端コネクター付PoE対応PoE対応
  • ワーキングサポーター手首用 TRUSCO

    ワーキングサポーター手首用

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    親指を通し固定する機能は、作業中のズレ防止のみならず、手の甲から関節部分まで、スッポリ、ガードします。 左右兼用タイプです。
    用途手首用サポーター。トラスコ品番303-1501材質ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、綿、エチレンビニルアルコールブラックサイズフリー質量(g)70適合部位手首用
  • 気密防水パッキンシート TRUSCO

    気密防水パッキンシート

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷
    耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。
    用途防水・気密・防音・断熱に。材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系ブラックタイプ片面粘着力4.6N/10mm特性耐久性、耐候性2018年トラスコ掲載ページ6 2050
  • 電動タイヤレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    電動タイヤレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    349,800税込384,780
    1個
    4日以内出荷
    周波数(Hz)50-60差込角(sq.)25.4繰返し精度(%)±5
  • ELITE OTW ストラップ SMITH OP

    ELITE OTW ストラップ

    SMITH OP
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    SMITH OP TICS ELITE OTW
    質量(g)25000ストラップ色
  • DUMONT ピンセット DUMONT(デュモン)

    DUMONT ピンセット

    DUMONT(デュモン)
    8,898税込9,788
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    スイスDUMONT社製のピンセットです。 TWSタイプ DUMOSTAR 材質:PHYNOX合金 コバルト含有量が約40%の合金材質PHYNOXをピンセット全体に使用し、完全非磁性体で硬度が非常に高いピンセットです。 TWタイプ 材質:DUMOXEL(NON-Magnetic) DUMOXELはDUMONT社独自の合金で95~98%磁気を帯びず、また強酸やアルカリに対して耐腐食性に優れています。 DU-□-INタイプ 材質:INOX(13ステンレス) 精密仕上げで耐腐食性、耐酸性に優れ、先端の耐久性に優れています。INOXは磁気を帯びます。
  • DUMONT ピンセット DUMONT(デュモン)

    DUMONT ピンセット

    DUMONT(デュモン)
    9,298税込10,228
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    スイスDUMONT社製のピンセットです。 TWSタイプ DUMOSTAR 材質:PHYNOX合金 コバルト含有量が約40%の合金材質PHYNOXをピンセット全体に使用し、完全非磁性体で硬度が非常に高いピンセットです。 TWタイプ 材質:DUMOXEL(NON-Magnetic) DUMOXELはDUMONT社独自の合金で95~98%磁気を帯びず、また強酸やアルカリに対して耐腐食性に優れています。 DU-□-INタイプ 材質:INOX(13ステンレス) 精密仕上げで耐腐食性・耐酸性に優れ、先端の耐久性に優れています。INOXは磁気を帯びます。
    耐熱温度(℃)約400
  • 完全ワイヤレス集音器 通話・音楽対応 オーム電機

    完全ワイヤレス集音器 通話・音楽対応

    オーム電機(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    「らしくない」から気軽に使える、集音×通話×音楽、1台3役のワイヤレス集音イヤホン。 充電ケースからイヤホンを取り出すだけで電源オン。 使用後は充電ケースに戻すだけで電源が切れ、充電スタート。 集音機能有効時は、左右それぞれに音量調節が可能。 まわりの状況に応じてノイズ低減を最適化する2つのモード(室内モード/屋外モード)も搭載。 コードがないスマート&コンパクトなデザインで、違和感なくオシャレに身につけられます。 TWS(True Wireless Stereo:完全ワイヤレスステレオ)機能、ロールスワップ機能付き。 再生一時停止時は自動で集音機能が有効になります。 タッチ式センサーボタン。 マルチポイント(スマホ2台同時待受)機能付き。 最大6時間 連続使用 ※通話・音楽再生時。 再充電3回 充電ケース
    付属品充電ケース、イヤーチップ (S/M/L 、Mは本体 に装着済み)、専用充電コード、保証書、取扱説明書質量(g)イヤホン…約4(1個あたり) 、充電ケース…約42外形寸法(mm)イヤホン… 幅26.1×高さ32.8×奥行17.9、充電ケース…幅62.2×高さ47.3×奥行24.8電源(V)DC5 (USB-C給電)感度-38dB対応マイク指向特性:無指向性通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3バッテリー内蔵:充電式リチウムポリマー電池 3.7V(イヤホン…40mAh、充電ケース…380mAh)充電時間イヤホン…約1時間、充電ケース…約2.5時間 (いずれも残量ゼロからフル充電まで)連続使用可能時間通話・音楽再生…約6時間、集音…約9時間 (通話・音楽再生は50%音量、集音は初期設定音量時)再生周波数帯域(Hz)20Hz~20kHz (A2DP)動作温度(℃)0~40動作湿度(%)20~80(結露なしにて)変調方式GFSK通信距離(m)最大:見通し 約10(Class2)周波数帯域(GHz)2.402~2.480GHz対応コーデックSBC、AACマルチポイント同時待受 最大2台対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP、SPP
  • フルワイヤレスイヤホン A-3 シルバー EI3012 [リモコン・マイク対応 /ワイヤレス(左右分離) /Bluetooth] EARIN

    フルワイヤレスイヤホン A-3 シルバー EI3012 [リモコン・マイク対応 /ワイヤレス(左右分離) /Bluetooth]

    EARIN
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    つけているのを忘れる感覚 シンプルで妥協のない快適性、人間工学に基づいて設計されたカスタムシェイプはスタイルに妥協することなく快適さを提供します。 長時間使用でも疲れを感じません。 オープンタイプの最少・最軽量で高音質。 イヤーチップのないオープンタイプをベースに最少・最軽量でありながら、14.3mmのハイエンドスピーカーで構成されており、より多くの空気押し出して最良のサウンドとダイナミックな音圧を体感することができます。 激しく動いても、落ちない あらゆる動作でも安全にフィットすることができるユニークなシェイプデザインで、防塵・防汗のIP52規格に対応。 どんな映画でも最後まで 1回の充電で最大5時間の音楽再生が可能で、長時間な映画にも没頭できます。 充電ケースにより最大約30時間の音楽を楽しむことができます。 置くだけで充電 スマートカプセルデザインのA-3は、ワイヤレス充電とUSB-Cに対応しており、再充電も簡単に行えます。 タッチコントロール 左右のイヤーバッドのタッチセンサーボタンで、ダブルタップで再生・停止、長押しで音声アシスタントの直感的なコントロールが可能。 左右自動認識 特許取得済みの自動配置認識機能を搭載し、左右のイヤーバッドのL/R印をわざわざ探す必要がありません。 装着すれば自動で左右自動認識します。 Qualcom5121MCU搭載 クアルコム「QCC5121MCU」を搭載し、SBC/AAC/aptXコーデックに対応。 Android/iOS両ユーザーへ高音質を提供します。 もう、途切れない 左右イヤホンにそれぞれデータを伝送するTrueWirelessStereoPlus(TWS+)で、デバイスから左右両方のイヤーバッドへそれぞれに経路を接続。 2つ同時にスマートフォンから音声データを送る音が途切れにくいワイヤレス規格を採用しています。 ノイズレスの通話 2個のKnowles社マイクと、2個の音声認識マイクの合計4個のマイクを搭載し、電話やZOOM会議でより高度なノイズレス通話を実現。 ノイズキャンセル パッシブノイズキャンセルと風切音の低減アルゴリズムで外側のノイズをカットします。 安全確保のために 片側イヤホンのみで使えるMONOモードで、友人と音楽を共有して聞くことができます。 【製品仕様】 ドライバー:14.3mmカスタムダイナミックドライバー フィッテイング:オープンタイプ ノイズリダクション:パッシブノイズキャンセルと風切り音低減アルゴリズム オーディオコーデック:SBC、AAC、APT-X 周波数特性:20~20000KHz マイク:4個(Knowles社製マイク2個、音声認識マイク2個) イヤホン再生時間:1回充電で最大5時間再生、充電ケース使用で最大30時間再生 スタンバイ機能:イヤホンを5分以上使用していない場合、自動でスタンバイ切替 イヤホン充電時間:充電ケースにイヤホンを収納して1.5時間でフル充電 充電ケース充電時間:USB-Cケーブル接続3時間でフル充電 MONOモード:片側イヤホンのみで使えるMONOモード ワイヤレス規格:Bluetooth5.0TWS+Technology チップセット:QualcomQCC5121MCU 接続動作距離:最大75m(環境によって異なる) サポートプロファイル:HFP、A2DP、AVRCP、RFCOMM、SDP、L2CAP IP規格:IP52(汗や水しぶき、埃に強い) 耐久温度:0~40℃ 資材:イヤホン-PCプラスチック、充電ケース-アルミニウム タッチセンサー:イヤホンコントロール 加速度:EARIN特許取得の左右のイヤホン検出、音楽や通話をコントロール 近接センサー:耳の中に入れて検出 ホールセンサー:充電ケースの検出 専用アプリ:[EARINA-3]アプリを使ってイヤホンを微調整、パーソナライズし、常に最新の状態に保ちます付属品:2つのイヤホン、充電ケース、USB-C充電ケーブル40cm、ユーザーマニュアル、サポートカード
    付属品2つのイヤホン(左右ピース)、充電ケース、USB-C充電ケーブル 40cm、ユーザーマニュアル、サポートカード材質イヤホン :ポリカーボネート樹脂(PC)、充電ケース:アルミニウムシルバータイプオープン規格Bluetooth5.0 TWS+ Technology接続MONOモード:片側イヤホンのみで使えるMONOモード対応コンテンツ保護:SCMS-T/SBC、AAC、APT-Xマイクロホン4個(Knowles社製マイク2個、音声認識マイク2個)機能スタンバイ機能:イヤホンを5分以上使用していない場合、自動でスタンバイ切替周波数特性20~20000KHz耐久温度(℃)0~40充電時間(時間)イヤホン:充電ケースにイヤホンを収納して1.5でフル充電、充電ケース:USB-Cケーブル接続3でフル充電、ワイヤレス:4.5でフル充電チップセットQualcomm QCC5121 MCUノイズリダクションパッシブノイズキャンセルと風切り音低減アルゴリズム防水性IP52ドライバーユニット(Φmm)14.3/カスタムダイナミックドライバー動作距離(m)最大75(環境によって異なる)再生時間(時間)イヤホン:1回充電で最大5再生、充電ケース使用で最大30再生対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCP、RFCOMM、SDP、L2CAP
  • SednaEarfit Crystal for TWS [イヤーピース Mサイズ2ペア] AZLA(アズラ)

    SednaEarfit Crystal for TWS [イヤーピース Mサイズ2ペア]

    AZLA(アズラ)
    1,798税込1,978
    1台
    翌日出荷
    『SednaEarfit Crystal(セドナイヤーフィット・クリスタル)』は、「圧迫ZERO設計」をキーワードにシリーズ史上最も長時間着けていても疲れにくい最高のクオリティーを目指し開発。素材に最高級ドイツ製プレミアムLSR(リキッド・シリコン・ラバー)を採用。柔らかく長時間使用しても負担が少なく、程よい摩擦抵抗と固定力による落下防止、かゆみやアレルギーに対しての低刺激性と細菌繁殖の抑制、そして高い耐久性を高次元で両立。音響面ではホーン形状を採用し主にゲーム環境や3Dコンテンツを楽しむ環境を想定、広いサウンドステージとパンチのある重低音、定位感向上を目的に設計。細軸用ノズルアダプターを付属し6サイズ展開の通常イヤホン用「Standard」、SSSサイズを追加し7サイズ展開の完全ワイヤレスイヤホン用「for TWS」、AirPods Pro用「for AirPods Pro」の3タイプ。
    内容Mサイズ (2ペア)保証期間本体保証1週間 (日本国外は対象外)
  • SednaEarfit Crystal for TWS [イヤーピース MLサイズ2ペア] AZLA(アズラ)

    SednaEarfit Crystal for TWS [イヤーピース MLサイズ2ペア]

    AZLA(アズラ)
    1,798税込1,978
    1台
    翌日出荷
    『SednaEarfit Crystal(セドナイヤーフィット・クリスタル)』は、「圧迫ZERO設計」をキーワードにシリーズ史上最も長時間着けていても疲れにくい最高のクオリティーを目指し開発。素材に最高級ドイツ製プレミアムLSR(リキッド・シリコン・ラバー)を採用。柔らかく長時間使用しても負担が少なく、程よい摩擦抵抗と固定力による落下防止、かゆみやアレルギーに対しての低刺激性と細菌繁殖の抑制、そして高い耐久性を高次元で両立。音響面ではホーン形状を採用し主にゲーム環境や3Dコンテンツを楽しむ環境を想定、広いサウンドステージとパンチのある重低音、定位感向上を目的に設計。細軸用ノズルアダプターを付属し6サイズ展開の通常イヤホン用「Standard」、SSSサイズを追加し7サイズ展開の完全ワイヤレスイヤホン用「for TWS」、AirPods Pro用「for AirPods Pro」の3タイプ。
    内容MLサイズ (2ペア)保証期間本体保証1週間 (日本国外は対象外)
  • SednaEarfit Crystal for TWS [イヤーピース SSサイズ2ペア] AZLA(アズラ)

    SednaEarfit Crystal for TWS [イヤーピース SSサイズ2ペア]

    AZLA(アズラ)
    1,798税込1,978
    1台
    翌日出荷
    『SednaEarfit Crystal(セドナイヤーフィット・クリスタル)』は、「圧迫ZERO設計」をキーワードにシリーズ史上最も長時間着けていても疲れにくい最高のクオリティーを目指し開発。素材に最高級ドイツ製プレミアムLSR(リキッド・シリコン・ラバー)を採用。柔らかく長時間使用しても負担が少なく、程よい摩擦抵抗と固定力による落下防止、かゆみやアレルギーに対しての低刺激性と細菌繁殖の抑制、そして高い耐久性を高次元で両立。音響面ではホーン形状を採用し主にゲーム環境や3Dコンテンツを楽しむ環境を想定、広いサウンドステージとパンチのある重低音、定位感向上を目的に設計。細軸用ノズルアダプターを付属し6サイズ展開の通常イヤホン用「Standard」、SSSサイズを追加し7サイズ展開の完全ワイヤレスイヤホン用「for TWS」、AirPods Pro用「for AirPods Pro」の3タイプ。
    内容SSサイズ (2ペア)保証期間本体保証1週間 (日本国外は対象外)
  • SednaEarfit Crystal for TWS [イヤーピース Lサイズ2ペア] AZLA(アズラ)

    SednaEarfit Crystal for TWS [イヤーピース Lサイズ2ペア]

    AZLA(アズラ)
    1,798税込1,978
    1台
    翌日出荷
    『SednaEarfit Crystal(セドナイヤーフィット・クリスタル)』は、「圧迫ZERO設計」をキーワードにシリーズ史上最も長時間着けていても疲れにくい最高のクオリティーを目指し開発。素材に最高級ドイツ製プレミアムLSR(リキッド・シリコン・ラバー)を採用。柔らかく長時間使用しても負担が少なく、程よい摩擦抵抗と固定力による落下防止、かゆみやアレルギーに対しての低刺激性と細菌繁殖の抑制、そして高い耐久性を高次元で両立。音響面ではホーン形状を採用し主にゲーム環境や3Dコンテンツを楽しむ環境を想定、広いサウンドステージとパンチのある重低音、定位感向上を目的に設計。細軸用ノズルアダプターを付属し6サイズ展開の通常イヤホン用「Standard」、SSSサイズを追加し7サイズ展開の完全ワイヤレスイヤホン用「for TWS」、AirPods Pro用「for AirPods Pro」の3タイプ。
    内容Lサイズ (2ペア)保証期間本体保証1週間 (日本国外は対象外)
  • SednaEarfit Crystal for TWS [イヤーピース Sサイズ2ペア] AZLA(アズラ)

    SednaEarfit Crystal for TWS [イヤーピース Sサイズ2ペア]

    AZLA(アズラ)
    1,798税込1,978
    1台
    翌日出荷
    『SednaEarfit Crystal(セドナイヤーフィット・クリスタル)』は、「圧迫ZERO設計」をキーワードにシリーズ史上最も長時間着けていても疲れにくい最高のクオリティーを目指し開発。素材に最高級ドイツ製プレミアムLSR(リキッド・シリコン・ラバー)を採用。柔らかく長時間使用しても負担が少なく、程よい摩擦抵抗と固定力による落下防止、かゆみやアレルギーに対しての低刺激性と細菌繁殖の抑制、そして高い耐久性を高次元で両立。音響面ではホーン形状を採用し主にゲーム環境や3Dコンテンツを楽しむ環境を想定、広いサウンドステージとパンチのある重低音、定位感向上を目的に設計。細軸用ノズルアダプターを付属し6サイズ展開の通常イヤホン用「Standard」、SSSサイズを追加し7サイズ展開の完全ワイヤレスイヤホン用「for TWS」、AirPods Pro用「for AirPods Pro」の3タイプ。
    内容Sサイズ (2ペア)保証期間本体保証1週間 (日本国外は対象外)
  • SednaEarfit Crystal for TWS [イヤーピース MSサイズ2ペア] AZLA(アズラ)

    SednaEarfit Crystal for TWS [イヤーピース MSサイズ2ペア]

    AZLA(アズラ)
    1,798税込1,978
    1台
    翌日出荷
    『SednaEarfit Crystal(セドナイヤーフィット・クリスタル)』は、「圧迫ZERO設計」をキーワードにシリーズ史上最も長時間着けていても疲れにくい最高のクオリティーを目指し開発。素材に最高級ドイツ製プレミアムLSR(リキッド・シリコン・ラバー)を採用。柔らかく長時間使用しても負担が少なく、程よい摩擦抵抗と固定力による落下防止、かゆみやアレルギーに対しての低刺激性と細菌繁殖の抑制、そして高い耐久性を高次元で両立。音響面ではホーン形状を採用し主にゲーム環境や3Dコンテンツを楽しむ環境を想定、広いサウンドステージとパンチのある重低音、定位感向上を目的に設計。細軸用ノズルアダプターを付属し6サイズ展開の通常イヤホン用「Standard」、SSSサイズを追加し7サイズ展開の完全ワイヤレスイヤホン用「for TWS」、AirPods Pro用「for AirPods Pro」の3タイプ。
    内容MSサイズ (2ペア)保証期間本体保証1週間 (日本国外は対象外)
  • SednaEarfit Crystal for TWS [イヤーピース SSSサイズ2ペア] AZLA(アズラ)

    SednaEarfit Crystal for TWS [イヤーピース SSSサイズ2ペア]

    AZLA(アズラ)
    1,798税込1,978
    1台
    翌日出荷
    『SednaEarfit Crystal(セドナイヤーフィット・クリスタル)』は、「圧迫ZERO設計」をキーワードにシリーズ史上最も長時間着けていても疲れにくい最高のクオリティーを目指し開発。素材に最高級ドイツ製プレミアムLSR(リキッド・シリコン・ラバー)を採用。柔らかく長時間使用しても負担が少なく、程よい摩擦抵抗と固定力による落下防止、かゆみやアレルギーに対しての低刺激性と細菌繁殖の抑制、そして高い耐久性を高次元で両立。音響面ではホーン形状を採用し主にゲーム環境や3Dコンテンツを楽しむ環境を想定、広いサウンドステージとパンチのある重低音、定位感向上を目的に設計。細軸用ノズルアダプターを付属し6サイズ展開の通常イヤホン用「Standard」、SSSサイズを追加し7サイズ展開の完全ワイヤレスイヤホン用「for TWS」、AirPods Pro用「for AirPods Pro」の3タイプ。
    内容SSSサイズ (2ペア)保証期間本体保証1週間 (日本国外は対象外)
  • SednaEarfit Crystal for TWS [イヤーピース M/ML/Lサイズ各1ペア] AZLA(アズラ)

    SednaEarfit Crystal for TWS [イヤーピース M/ML/Lサイズ各1ペア]

    AZLA(アズラ)
    2,498税込2,748
    1台
    翌日出荷
    『SednaEarfit Crystal(セドナイヤーフィット・クリスタル)』は、「圧迫ZERO設計」をキーワードにシリーズ史上最も長時間着けていても疲れにくい最高のクオリティーを目指し開発。素材に最高級ドイツ製プレミアムLSR(リキッド・シリコン・ラバー)を採用。柔らかく長時間使用しても負担が少なく、程よい摩擦抵抗と固定力による落下防止、かゆみやアレルギーに対しての低刺激性と細菌繁殖の抑制、そして高い耐久性を高次元で両立。音響面ではホーン形状を採用し主にゲーム環境や3Dコンテンツを楽しむ環境を想定、広いサウンドステージとパンチのある重低音、定位感向上を目的に設計。細軸用ノズルアダプターを付属し6サイズ展開の通常イヤホン用「Standard」、SSSサイズを追加し7サイズ展開の完全ワイヤレスイヤホン用「for TWS」、AirPods Pro用「for AirPods Pro」の3タイプ。
    内容M/ML/Lサイズ (各1ペア)保証期間本体保証1週間 (日本国外は対象外)
  • SednaEarfit Crystal for TWS [イヤーピース S/MS/Mサイズ各1ペア] AZLA(アズラ)

    SednaEarfit Crystal for TWS [イヤーピース S/MS/Mサイズ各1ペア]

    AZLA(アズラ)
    2,498税込2,748
    1台
    翌日出荷
    『SednaEarfit Crystal(セドナイヤーフィット・クリスタル)』は、「圧迫ZERO設計」をキーワードにシリーズ史上最も長時間着けていても疲れにくい最高のクオリティーを目指し開発。素材に最高級ドイツ製プレミアムLSR(リキッド・シリコン・ラバー)を採用。柔らかく長時間使用しても負担が少なく、程よい摩擦抵抗と固定力による落下防止、かゆみやアレルギーに対しての低刺激性と細菌繁殖の抑制、そして高い耐久性を高次元で両立。音響面ではホーン形状を採用し主にゲーム環境や3Dコンテンツを楽しむ環境を想定、広いサウンドステージとパンチのある重低音、定位感向上を目的に設計。細軸用ノズルアダプターを付属し6サイズ展開の通常イヤホン用「Standard」、SSSサイズを追加し7サイズ展開の完全ワイヤレスイヤホン用「for TWS」、AirPods Pro用「for AirPods Pro」の3タイプ。
    内容S/MS/Mサイズ (各1ペア)保証期間本体保証1週間 (日本国外は対象外)
  • SednaEarfit Crystal for TWS [イヤーピース SSS/SS/Sサイズ各1ペア] AZLA(アズラ)

    SednaEarfit Crystal for TWS [イヤーピース SSS/SS/Sサイズ各1ペア]

    AZLA(アズラ)
    2,498税込2,748
    1台
    翌日出荷
    『SednaEarfit Crystal(セドナイヤーフィット・クリスタル)』は、「圧迫ZERO設計」をキーワードにシリーズ史上最も長時間着けていても疲れにくい最高のクオリティーを目指し開発。素材に最高級ドイツ製プレミアムLSR(リキッド・シリコン・ラバー)を採用。柔らかく長時間使用しても負担が少なく、程よい摩擦抵抗と固定力による落下防止、かゆみやアレルギーに対しての低刺激性と細菌繁殖の抑制、そして高い耐久性を高次元で両立。音響面ではホーン形状を採用し主にゲーム環境や3Dコンテンツを楽しむ環境を想定、広いサウンドステージとパンチのある重低音、定位感向上を目的に設計。細軸用ノズルアダプターを付属し6サイズ展開の通常イヤホン用「Standard」、SSSサイズを追加し7サイズ展開の完全ワイヤレスイヤホン用「for TWS」、AirPods Pro用「for AirPods Pro」の3タイプ。
    内容SSS/SS/Sサイズ (各1ペア)保証期間本体保証1週間 (日本国外は対象外)
  • SednaEarfit Crystal for BOSE Earbuds [イヤーピース Mサイズ2ペア] AZLA(アズラ)

    SednaEarfit Crystal for BOSE Earbuds [イヤーピース Mサイズ2ペア]

    AZLA(アズラ)
    1,798税込1,978
    1台
    翌日出荷
    『SednaEarfit Crystal for BOSE Earbuds』は、BOSE製の完全ワイヤレスイヤホン(TWS)用に開発したイヤーピースです。788人の外耳道分析による基本設計と、イヤーピースとして求められる特性を高次元で有している最高級ドイツ製プレミアムLSR(リキッドシリコンラバー)の採用により、高レベルのフィッティングと低圧迫、高遮音性、高耐久性、低刺激性を両立。音響面では独特の内部形状による音の直進性の確保により、高域特性を改善し広いサウンドステージの確保と音の鮮明さ、パンチ力のあるサブベースを表現できるように設計しています。ステージ空間あふれるサウンドと美しく輝くスタイルを持つこのSednaEarfit Crystalは、BOSE製TWSの持つポテンシャルを最大限引き出しつつ、イヤホンの長時間装着や落下などの問題に対しAZLAならではのアプローチで解決します。
    内容Mサイズ (2ペア)保証期間初期不良のみ1週間。本製品には保証書は同梱しておりません。国内正規流通販売店でご購入いただきました際のレシートや購入履歴メール等の購入証明(ご購入日が記載されたもの)が保証書代わりとなります。国内での使用に限ります。
  • SednaEarfit Crystal for BOSE Earbuds [イヤーピース SSサイズ2ペア] AZLA(アズラ)

    SednaEarfit Crystal for BOSE Earbuds [イヤーピース SSサイズ2ペア]

    AZLA(アズラ)
    1,798税込1,978
    1台
    翌日出荷
    『SednaEarfit Crystal for BOSE Earbuds』は、BOSE製の完全ワイヤレスイヤホン(TWS)用に開発したイヤーピースです。788人の外耳道分析による基本設計と、イヤーピースとして求められる特性を高次元で有している最高級ドイツ製プレミアムLSR(リキッドシリコンラバー)の採用により、高レベルのフィッティングと低圧迫、高遮音性、高耐久性、低刺激性を両立。音響面では独特の内部形状による音の直進性の確保により、高域特性を改善し広いサウンドステージの確保と音の鮮明さ、パンチ力のあるサブベースを表現できるように設計しています。ステージ空間あふれるサウンドと美しく輝くスタイルを持つこのSednaEarfit Crystalは、BOSE製TWSの持つポテンシャルを最大限引き出しつつ、イヤホンの長時間装着や落下などの問題に対しAZLAならではのアプローチで解決します。
    内容SSサイズ (2ペア)保証期間初期不良のみ1週間。本製品には保証書は同梱しておりません。国内正規流通販売店でご購入いただきました際のレシートや購入履歴メール等の購入証明(ご購入日が記載されたもの)が保証書代わりとなります。国内での使用に限ります。
  • SednaEarfit Crystal for BOSE Earbuds [イヤーピース M/ML/Lサイズ各1ペア] AZLA(アズラ)

    SednaEarfit Crystal for BOSE Earbuds [イヤーピース M/ML/Lサイズ各1ペア]

    AZLA(アズラ)
    2,498税込2,748
    1台
    翌日出荷
    『SednaEarfit Crystal for BOSE Earbuds』は、BOSE製の完全ワイヤレスイヤホン(TWS)用に開発したイヤーピースです。788人の外耳道分析による基本設計と、イヤーピースとして求められる特性を高次元で有している最高級ドイツ製プレミアムLSR(リキッドシリコンラバー)の採用により、高レベルのフィッティングと低圧迫、高遮音性、高耐久性、低刺激性を両立。音響面では独特の内部形状による音の直進性の確保により、高域特性を改善し広いサウンドステージの確保と音の鮮明さ、パンチ力のあるサブベースを表現できるように設計しています。ステージ空間あふれるサウンドと美しく輝くスタイルを持つこのSednaEarfit Crystalは、BOSE製TWSの持つポテンシャルを最大限引き出しつつ、イヤホンの長時間装着や落下などの問題に対しAZLAならではのアプローチで解決します。
    内容M/ML/Lサイズ (各1ペア)保証期間初期不良のみ1週間。本製品には保証書は同梱しておりません。国内正規流通販売店でご購入いただきました際のレシートや購入履歴メール等の購入証明(ご購入日が記載されたもの)が保証書代わりとなります。国内での使用に限ります。
  • SednaEarfit Crystal for BOSE Earbuds [イヤーピース Sサイズ2ペア] AZLA(アズラ)

    SednaEarfit Crystal for BOSE Earbuds [イヤーピース Sサイズ2ペア]

    AZLA(アズラ)
    1,798税込1,978
    1台
    翌日出荷
    『SednaEarfit Crystal for BOSE Earbuds』は、BOSE製の完全ワイヤレスイヤホン(TWS)用に開発したイヤーピースです。788人の外耳道分析による基本設計と、イヤーピースとして求められる特性を高次元で有している最高級ドイツ製プレミアムLSR(リキッドシリコンラバー)の採用により、高レベルのフィッティングと低圧迫、高遮音性、高耐久性、低刺激性を両立。音響面では独特の内部形状による音の直進性の確保により、高域特性を改善し広いサウンドステージの確保と音の鮮明さ、パンチ力のあるサブベースを表現できるように設計しています。ステージ空間あふれるサウンドと美しく輝くスタイルを持つこのSednaEarfit Crystalは、BOSE製TWSの持つポテンシャルを最大限引き出しつつ、イヤホンの長時間装着や落下などの問題に対しAZLAならではのアプローチで解決します。
    内容Sサイズ (2ペア)保証期間初期不良のみ1週間。本製品には保証書は同梱しておりません。国内正規流通販売店でご購入いただきました際のレシートや購入履歴メール等の購入証明(ご購入日が記載されたもの)が保証書代わりとなります。国内での使用に限ります。
  • SednaEarfit Crystal for BOSE Earbuds [イヤーピース MLサイズ2ペア] AZLA(アズラ)

    SednaEarfit Crystal for BOSE Earbuds [イヤーピース MLサイズ2ペア]

    AZLA(アズラ)
    1,798税込1,978
    1台
    翌日出荷
    『SednaEarfit Crystal for BOSE Earbuds』は、BOSE製の完全ワイヤレスイヤホン(TWS)用に開発したイヤーピースです。788人の外耳道分析による基本設計と、イヤーピースとして求められる特性を高次元で有している最高級ドイツ製プレミアムLSR(リキッドシリコンラバー)の採用により、高レベルのフィッティングと低圧迫、高遮音性、高耐久性、低刺激性を両立。音響面では独特の内部形状による音の直進性の確保により、高域特性を改善し広いサウンドステージの確保と音の鮮明さ、パンチ力のあるサブベースを表現できるように設計しています。ステージ空間あふれるサウンドと美しく輝くスタイルを持つこのSednaEarfit Crystalは、BOSE製TWSの持つポテンシャルを最大限引き出しつつ、イヤホンの長時間装着や落下などの問題に対しAZLAならではのアプローチで解決します。
    内容MLサイズ (2ペア)保証期間初期不良のみ1週間。本製品には保証書は同梱しておりません。国内正規流通販売店でご購入いただきました際のレシートや購入履歴メール等の購入証明(ご購入日が記載されたもの)が保証書代わりとなります。国内での使用に限ります。
  • SednaEarfit Crystal for BOSE Earbuds [イヤーピース SS/S/MSサイズ各1ペア] AZLA(アズラ)

    SednaEarfit Crystal for BOSE Earbuds [イヤーピース SS/S/MSサイズ各1ペア]

    AZLA(アズラ)
    2,498税込2,748
    1台
    翌日出荷
    『SednaEarfit Crystal for BOSE Earbuds』は、BOSE製の完全ワイヤレスイヤホン(TWS)用に開発したイヤーピースです。788人の外耳道分析による基本設計と、イヤーピースとして求められる特性を高次元で有している最高級ドイツ製プレミアムLSR(リキッドシリコンラバー)の採用により、高レベルのフィッティングと低圧迫、高遮音性、高耐久性、低刺激性を両立。音響面では独特の内部形状による音の直進性の確保により、高域特性を改善し広いサウンドステージの確保と音の鮮明さ、パンチ力のあるサブベースを表現できるように設計しています。ステージ空間あふれるサウンドと美しく輝くスタイルを持つこのSednaEarfit Crystalは、BOSE製TWSの持つポテンシャルを最大限引き出しつつ、イヤホンの長時間装着や落下などの問題に対しAZLAならではのアプローチで解決します。
    内容SS/S/MSサイズ (各1ペア)保証期間初期不良のみ1週間。本製品には保証書は同梱しておりません。国内正規流通販売店でご購入いただきました際のレシートや購入履歴メール等の購入証明(ご購入日が記載されたもの)が保証書代わりとなります。国内での使用に限ります。
  • SednaEarfit Crystal for BOSE Earbuds [イヤーピース MSサイズ2ペア] AZLA(アズラ)

    SednaEarfit Crystal for BOSE Earbuds [イヤーピース MSサイズ2ペア]

    AZLA(アズラ)
    1,798税込1,978
    1台
    翌日出荷
    『SednaEarfit Crystal for BOSE Earbuds』は、BOSE製の完全ワイヤレスイヤホン(TWS)用に開発したイヤーピースです。788人の外耳道分析による基本設計と、イヤーピースとして求められる特性を高次元で有している最高級ドイツ製プレミアムLSR(リキッドシリコンラバー)の採用により、高レベルのフィッティングと低圧迫、高遮音性、高耐久性、低刺激性を両立。音響面では独特の内部形状による音の直進性の確保により、高域特性を改善し広いサウンドステージの確保と音の鮮明さ、パンチ力のあるサブベースを表現できるように設計しています。ステージ空間あふれるサウンドと美しく輝くスタイルを持つこのSednaEarfit Crystalは、BOSE製TWSの持つポテンシャルを最大限引き出しつつ、イヤホンの長時間装着や落下などの問題に対しAZLAならではのアプローチで解決します。
    内容MSサイズ (2ペア)保証期間初期不良のみ1週間。本製品には保証書は同梱しておりません。国内正規流通販売店でご購入いただきました際のレシートや購入履歴メール等の購入証明(ご購入日が記載されたもの)が保証書代わりとなります。国内での使用に限ります。
  • SednaEarfit Crystal for BOSE Earbuds [イヤーピース Lサイズ2ペア] AZLA(アズラ)

    SednaEarfit Crystal for BOSE Earbuds [イヤーピース Lサイズ2ペア]

    AZLA(アズラ)
    1,798税込1,978
    1台
    翌日出荷
    『SednaEarfit Crystal for BOSE Earbuds』は、BOSE製の完全ワイヤレスイヤホン(TWS)用に開発したイヤーピースです。788人の外耳道分析による基本設計と、イヤーピースとして求められる特性を高次元で有している最高級ドイツ製プレミアムLSR(リキッドシリコンラバー)の採用により、高レベルのフィッティングと低圧迫、高遮音性、高耐久性、低刺激性を両立。音響面では独特の内部形状による音の直進性の確保により、高域特性を改善し広いサウンドステージの確保と音の鮮明さ、パンチ力のあるサブベースを表現できるように設計しています。ステージ空間あふれるサウンドと美しく輝くスタイルを持つこのSednaEarfit Crystalは、BOSE製TWSの持つポテンシャルを最大限引き出しつつ、イヤホンの長時間装着や落下などの問題に対しAZLAならではのアプローチで解決します。
    内容Lサイズ (2ペア)保証期間初期不良のみ1週間。本製品には保証書は同梱しておりません。国内正規流通販売店でご購入いただきました際のレシートや購入履歴メール等の購入証明(ご購入日が記載されたもの)が保証書代わりとなります。国内での使用に限ります。
  • SednaEarfit MAX for TWS [イヤーピース Sサイズ2ペア] AZLA(アズラ)

    SednaEarfit MAX for TWS [イヤーピース Sサイズ2ペア]

    AZLA(アズラ)
    2,498税込2,748
    1台
    翌日出荷
    『SednaEarfit MAX』(セドナイヤーフィット・マックス)は、「究極の低刺激フィット」をスローガンにシリーズ史上最も過敏な耳への低刺激性のイヤーピースを目指して開発。色素やプラスチック等のどんな成分も混合しない認証された安全素材である、KCC SILICONE社の医療用メディカルシリコンを100%使用。外科手術中に体内への挿入などで使用される100%医療用シリコンのため優れた安全性を持ち、またしなやかな弾性とパウダリーな質感が特徴であり、耳道内が敏感な方でも低刺激で使用できます。耳に触れる部分に向かうほど厚みが薄くなるテーパード型構造設計を初採用し、低圧迫と高遮音性の両立を実現。特許技術を使用したフィルターまで一度に成形する金型設計により、コアレスの一体型シリコンで蜂の巣型六角形(ハニカム)構造のコアレスワックスガードを搭載。細軸ノズルアダプター付属の6サイズ展開通常イヤホンノズル用「Standard」、7サイズ展開の短いイヤホンノズル用「for TWS」、AirPods Pro用「for AirPods Pro」の3タイプ。
  • SednaEarfit MAX for TWS [イヤーピース SSサイズ2ペア] AZLA(アズラ)

    SednaEarfit MAX for TWS [イヤーピース SSサイズ2ペア]

    AZLA(アズラ)
    2,498税込2,748
    1台
    翌日出荷
    『SednaEarfit MAX』(セドナイヤーフィット・マックス)は、「究極の低刺激フィット」をスローガンにシリーズ史上最も過敏な耳への低刺激性のイヤーピースを目指して開発。色素やプラスチック等のどんな成分も混合しない認証された安全素材である、KCC SILICONE社の医療用メディカルシリコンを100%使用。外科手術中に体内への挿入などで使用される100%医療用シリコンのため優れた安全性を持ち、またしなやかな弾性とパウダリーな質感が特徴であり、耳道内が敏感な方でも低刺激で使用できます。耳に触れる部分に向かうほど厚みが薄くなるテーパード型構造設計を初採用し、低圧迫と高遮音性の両立を実現。特許技術を使用したフィルターまで一度に成形する金型設計により、コアレスの一体型シリコンで蜂の巣型六角形(ハニカム)構造のコアレスワックスガードを搭載。細軸ノズルアダプター付属の6サイズ展開通常イヤホンノズル用「Standard」、7サイズ展開の短いイヤホンノズル用「for TWS」、AirPods Pro用「for AirPods Pro」の3タイプ。
  • SednaEarfit MAX for TWS [イヤーピース SSSサイズ2ペア] AZLA(アズラ)

    SednaEarfit MAX for TWS [イヤーピース SSSサイズ2ペア]

    AZLA(アズラ)
    2,498税込2,748
    1台
    翌日出荷
    『SednaEarfit MAX』(セドナイヤーフィット・マックス)は、「究極の低刺激フィット」をスローガンにシリーズ史上最も過敏な耳への低刺激性のイヤーピースを目指して開発。色素やプラスチック等のどんな成分も混合しない認証された安全素材である、KCC SILICONE社の医療用メディカルシリコンを100%使用。外科手術中に体内への挿入などで使用される100%医療用シリコンのため優れた安全性を持ち、またしなやかな弾性とパウダリーな質感が特徴であり、耳道内が敏感な方でも低刺激で使用できます。耳に触れる部分に向かうほど厚みが薄くなるテーパード型構造設計を初採用し、低圧迫と高遮音性の両立を実現。特許技術を使用したフィルターまで一度に成形する金型設計により、コアレスの一体型シリコンで蜂の巣型六角形(ハニカム)構造のコアレスワックスガードを搭載。細軸ノズルアダプター付属の6サイズ展開通常イヤホンノズル用「Standard」、7サイズ展開の短いイヤホンノズル用「for TWS」、AirPods Pro用「for AirPods Pro」の3タイプ。
  • SednaEarfit MAX for TWS [イヤーピース S/MS/Mサイズ各1ペア] AZLA(アズラ)

    SednaEarfit MAX for TWS [イヤーピース S/MS/Mサイズ各1ペア]

    AZLA(アズラ)
    3,298税込3,628
    1台
    翌日出荷
    『SednaEarfit MAX』(セドナイヤーフィット・マックス)は、「究極の低刺激フィット」をスローガンにシリーズ史上最も過敏な耳への低刺激性のイヤーピースを目指して開発。色素やプラスチック等のどんな成分も混合しない認証された安全素材である、KCC SILICONE社の医療用メディカルシリコンを100%使用。外科手術中に体内への挿入などで使用される100%医療用シリコンのため優れた安全性を持ち、またしなやかな弾性とパウダリーな質感が特徴であり、耳道内が敏感な方でも低刺激で使用できます。耳に触れる部分に向かうほど厚みが薄くなるテーパード型構造設計を初採用し、低圧迫と高遮音性の両立を実現。特許技術を使用したフィルターまで一度に成形する金型設計により、コアレスの一体型シリコンで蜂の巣型六角形(ハニカム)構造のコアレスワックスガードを搭載。細軸ノズルアダプター付属の6サイズ展開通常イヤホンノズル用「Standard」、7サイズ展開の短いイヤホンノズル用「for TWS」、AirPods Pro用「for AirPods Pro」の3タイプ。
  • SednaEarfit MAX for TWS [イヤーピース Mサイズ2ペア] AZLA(アズラ)

    SednaEarfit MAX for TWS [イヤーピース Mサイズ2ペア]

    AZLA(アズラ)
    2,498税込2,748
    1台
    翌日出荷
    『SednaEarfit MAX』(セドナイヤーフィット・マックス)は、「究極の低刺激フィット」をスローガンにシリーズ史上最も過敏な耳への低刺激性のイヤーピースを目指して開発。色素やプラスチック等のどんな成分も混合しない認証された安全素材である、KCC SILICONE社の医療用メディカルシリコンを100%使用。外科手術中に体内への挿入などで使用される100%医療用シリコンのため優れた安全性を持ち、またしなやかな弾性とパウダリーな質感が特徴であり、耳道内が敏感な方でも低刺激で使用できます。耳に触れる部分に向かうほど厚みが薄くなるテーパード型構造設計を初採用し、低圧迫と高遮音性の両立を実現。特許技術を使用したフィルターまで一度に成形する金型設計により、コアレスの一体型シリコンで蜂の巣型六角形(ハニカム)構造のコアレスワックスガードを搭載。細軸ノズルアダプター付属の6サイズ展開通常イヤホンノズル用「Standard」、7サイズ展開の短いイヤホンノズル用「for TWS」、AirPods Pro用「for AirPods Pro」の3タイプ。
  • SednaEarfit MAX for TWS [イヤーピース Lサイズ2ペア] AZLA(アズラ)

    SednaEarfit MAX for TWS [イヤーピース Lサイズ2ペア]

    AZLA(アズラ)
    2,498税込2,748
    1台
    翌日出荷
    『SednaEarfit MAX』(セドナイヤーフィット・マックス)は、「究極の低刺激フィット」をスローガンにシリーズ史上最も過敏な耳への低刺激性のイヤーピースを目指して開発。色素やプラスチック等のどんな成分も混合しない認証された安全素材である、KCC SILICONE社の医療用メディカルシリコンを100%使用。外科手術中に体内への挿入などで使用される100%医療用シリコンのため優れた安全性を持ち、またしなやかな弾性とパウダリーな質感が特徴であり、耳道内が敏感な方でも低刺激で使用できます。耳に触れる部分に向かうほど厚みが薄くなるテーパード型構造設計を初採用し、低圧迫と高遮音性の両立を実現。特許技術を使用したフィルターまで一度に成形する金型設計により、コアレスの一体型シリコンで蜂の巣型六角形(ハニカム)構造のコアレスワックスガードを搭載。細軸ノズルアダプター付属の6サイズ展開通常イヤホンノズル用「Standard」、7サイズ展開の短いイヤホンノズル用「for TWS」、AirPods Pro用「for AirPods Pro」の3タイプ。
  • SednaEarfit MAX [イヤーピース SSサイズ2ペア] AZLA(アズラ)

    SednaEarfit MAX [イヤーピース SSサイズ2ペア]

    AZLA(アズラ)
    2,498税込2,748
    1台
    翌日出荷
    『SednaEarfit MAX』(セドナイヤーフィット・マックス)は、「究極の低刺激フィット」をスローガンにシリーズ史上最も過敏な耳への低刺激性のイヤーピースを目指して開発。色素やプラスチック等のどんな成分も混合しない認証された安全素材である、KCC SILICONE社の医療用メディカルシリコンを100%使用。外科手術中に体内への挿入などで使用される100%医療用シリコンのため優れた安全性を持ち、またしなやかな弾性とパウダリーな質感が特徴であり、耳道内が敏感な方でも低刺激で使用できます。耳に触れる部分に向かうほど厚みが薄くなるテーパード型構造設計を初採用し、低圧迫と高遮音性の両立を実現。特許技術を使用したフィルターまで一度に成形する金型設計により、コアレスの一体型シリコンで蜂の巣型六角形(ハニカム)構造のコアレスワックスガードを搭載。細軸ノズルアダプター付属の6サイズ展開通常イヤホンノズル用「Standard」、7サイズ展開の短いイヤホンノズル用「for TWS」、AirPods Pro用「for AirPods Pro」の3タイプ。
  • SednaEarfit MAX [イヤーピース MSサイズ2ペア] AZLA(アズラ)

    SednaEarfit MAX [イヤーピース MSサイズ2ペア]

    AZLA(アズラ)
    2,498税込2,748
    1台
    翌日出荷
    『SednaEarfit MAX』(セドナイヤーフィット・マックス)は、「究極の低刺激フィット」をスローガンにシリーズ史上最も過敏な耳への低刺激性のイヤーピースを目指して開発。色素やプラスチック等のどんな成分も混合しない認証された安全素材である、KCC SILICONE社の医療用メディカルシリコンを100%使用。外科手術中に体内への挿入などで使用される100%医療用シリコンのため優れた安全性を持ち、またしなやかな弾性とパウダリーな質感が特徴であり、耳道内が敏感な方でも低刺激で使用できます。耳に触れる部分に向かうほど厚みが薄くなるテーパード型構造設計を初採用し、低圧迫と高遮音性の両立を実現。特許技術を使用したフィルターまで一度に成形する金型設計により、コアレスの一体型シリコンで蜂の巣型六角形(ハニカム)構造のコアレスワックスガードを搭載。細軸ノズルアダプター付属の6サイズ展開通常イヤホンノズル用「Standard」、7サイズ展開の短いイヤホンノズル用「for TWS」、AirPods Pro用「for AirPods Pro」の3タイプ。
  • SednaEarfit MAX [イヤーピース MS/M/MLサイズ各1ペア] AZLA(アズラ)

    SednaEarfit MAX [イヤーピース MS/M/MLサイズ各1ペア]

    AZLA(アズラ)
    3,298税込3,628
    1台
    翌日出荷
    『SednaEarfit MAX』(セドナイヤーフィット・マックス)は、「究極の低刺激フィット」をスローガンにシリーズ史上最も過敏な耳への低刺激性のイヤーピースを目指して開発。色素やプラスチック等のどんな成分も混合しない認証された安全素材である、KCC SILICONE社の医療用メディカルシリコンを100%使用。外科手術中に体内への挿入などで使用される100%医療用シリコンのため優れた安全性を持ち、またしなやかな弾性とパウダリーな質感が特徴であり、耳道内が敏感な方でも低刺激で使用できます。耳に触れる部分に向かうほど厚みが薄くなるテーパード型構造設計を初採用し、低圧迫と高遮音性の両立を実現。特許技術を使用したフィルターまで一度に成形する金型設計により、コアレスの一体型シリコンで蜂の巣型六角形(ハニカム)構造のコアレスワックスガードを搭載。細軸ノズルアダプター付属の6サイズ展開通常イヤホンノズル用「Standard」、7サイズ展開の短いイヤホンノズル用「for TWS」、AirPods Pro用「for AirPods Pro」の3タイプ。
  • SednaEarfit MAX for TWS [イヤーピース SSS/SS/Sサイズ各1ペア] AZLA(アズラ)

    SednaEarfit MAX for TWS [イヤーピース SSS/SS/Sサイズ各1ペア]

    AZLA(アズラ)
    3,298税込3,628
    1台
    翌日出荷
    『SednaEarfit MAX』(セドナイヤーフィット・マックス)は、「究極の低刺激フィット」をスローガンにシリーズ史上最も過敏な耳への低刺激性のイヤーピースを目指して開発。色素やプラスチック等のどんな成分も混合しない認証された安全素材である、KCC SILICONE社の医療用メディカルシリコンを100%使用。外科手術中に体内への挿入などで使用される100%医療用シリコンのため優れた安全性を持ち、またしなやかな弾性とパウダリーな質感が特徴であり、耳道内が敏感な方でも低刺激で使用できます。耳に触れる部分に向かうほど厚みが薄くなるテーパード型構造設計を初採用し、低圧迫と高遮音性の両立を実現。特許技術を使用したフィルターまで一度に成形する金型設計により、コアレスの一体型シリコンで蜂の巣型六角形(ハニカム)構造のコアレスワックスガードを搭載。細軸ノズルアダプター付属の6サイズ展開通常イヤホンノズル用「Standard」、7サイズ展開の短いイヤホンノズル用「for TWS」、AirPods Pro用「for AirPods Pro」の3タイプ。