カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
「tx-3000r」の検索結果

T-REX ハンディトーチ充電式
GENTOS¥14,980税込¥16,4781台当日出荷ジェントスの超高出力、高耐久ハンディトーチ T-RE×シリーズ。小型ながら超高出力で、2時間の連続点灯が可能です。Eco/Mid/High の3段階照射に対応し、どのモード点灯時からでもスイッチ長押しでMA×モードへ移行できます。IP66,67↓1mの保護等級で耐塵、耐噴水流、耐水、全て最高レベルの高耐久性を備えています。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)、バッテリーインジケーターで電池残量を色でお知らせ(100%~40%:緑点灯 39%~10%:赤点灯 9%以下:赤点滅)します。押しやすいサイドスイッチでON/OFF操作ができ、誤点灯防止のスイッチロック機能も付いています。充電はType-Cケーブルを使用(付属)し、ストラップも付属しています。電池寿命充放電約300回落下耐久(m)2
専用リチウムイオン充電池
GENTOS¥2,998税込¥3,2981本当日出荷ジェントス高出力トーチ、TX-3000R用充電池質量(g)71寸法(Φmm×Lmm)約21.9×71.9対応機種TX-3000Rバッテリーリチウムイオン充電池バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約7バッテリー容量(mAh)4500充放電回数(回)約300