カテゴリ
- 制御機器(1)
- ネジ式端子台(1)
絞り込み
ブランド
- パトライト(PATLITE)(1)
極数
- 3P(1)
端子ねじ
- M8(1)
端子間ピッチ(mm)
- 27(1)
寸法A(mm)
- 111
- 72(2)
- 88(2)
- 100(1)
- 104(1)
- 108(1)
- 109(1)
- 112(1)
- 115(1)
- 116(1)
- 118(1)
- 119(1)
- 120(1)
- 126.5(1)
- 138(2)
- 185(2)
- 208(2)
- 246(2)
- 264(2)
- 300(2)
- 寸法A(mm)をもっと見る
寸法B(mm)
- 100(1)
100
「tx」の検索結果

ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 130A TXUMシリーズ
パトライト(PATLITE)¥3,498税込¥3,8481個当日出荷から72日以内出荷取付方式直付け定格絶縁電圧(V)1000端子間ピッチ(mm)27端子ねじM8×15適合電線(mm2)38結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)130定格電流(IEC)(A)140定格電流(UL)(A)115