カテゴリ
- 制御機器(1)
- ネジ式端子台(1)
絞り込み
極数
- 8P(1)
ブランド
- パトライト(PATLITE)(1)
端子ねじ
- M4(1)
端子間ピッチ(mm)
- 11.5(1)
寸法A(mm)
- 116
- 39(1)
- 43(1)
- 47(1)
- 53(1)
- 53.5(1)
- 57(1)
- 58(1)
- 59(1)
- 68(1)
- 70(1)
- 72(2)
- 73(1)
- 82.5(1)
- 88(2)
- 104(1)
- 115(1)
- 138(1)
- 139(1)
- 243(1)
- 寸法A(mm)をもっと見る
寸法B(mm)
- 107(1)
107
「tx」の検索結果

ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 40A TXUMシリーズ
パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から42日以内出荷取付方式直付け定格絶縁電圧(V)800端子間ピッチ(mm)11.5端子ねじM4×8.5最大電流(A)40適合電線(mm2)5.5結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)40定格電流(IEC)(A)40定格電流(UL)(A)30