カテゴリ
- 制御機器(2)
- ネジ式端子台(2)
絞り込み
ブランド
- パトライト(PATLITE)(2)
極数
- 4P(1)
- 8P(1)
端子ねじ
- M3(1)
- M3.5(1)
- M5(1)
端子間ピッチ(mm)
- 8(1)
- 15(1)
寸法A(mm)
- 88
- 72(2)
- 100(1)
- 104(1)
- 108(1)
- 109(1)
- 111(1)
- 112(1)
- 115(1)
- 116(1)
- 118(1)
- 119(1)
- 120(1)
- 126.5(1)
- 138(2)
- 185(2)
- 208(2)
- 246(2)
- 264(2)
- 300(2)
- 寸法A(mm)をもっと見る
寸法B(mm)
- 78(1)
- 79(1)
78・79
「tx」の検索結果

ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 80A TXUMシリーズ
パトライト(PATLITE)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から32日以内出荷取付方式直付け定格絶縁電圧(V)800端子間ピッチ(mm)15端子ねじM5×10適合電線(mm2)14結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)80定格電流(IEC)(A)60/80定格電流(UL)(A)30/65
ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 20A TXUMシリーズ
パトライト(PATLITE)¥859税込¥9451個当日出荷から51日以内出荷取付方式直付け定格絶縁電圧(V)800適合電線(mm2)2結線方式ネジ