カテゴリ
- 制御機器(2)
- ネジ式端子台(2)
絞り込み
極数
- 3P(1)
- 5P(1)
- 6P(1)
ブランド
- パトライト(PATLITE)(2)
端子ねじ
- M3(1)
- M3.5(1)
- M5(1)
端子間ピッチ(mm)
- 8(1)
- 9.5(1)
- 15(1)
寸法A(mm)
- 72(1)
- 73(1)
寸法B(mm)
- 63
- 47(2)
- 100(1)
- 103(1)
- 105(1)
- 107(1)
- 108(1)
- 110(1)
- 111(1)
- 116.5(1)
- 117.5(1)
- 124.5(1)
- 127(2)
- 129(1)
- 130(1)
- 153(2)
- 175(2)
- 176(2)
- 243(2)
- 253(2)
- 寸法B(mm)をもっと見る
「tx」の検索結果

ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 80A TXUMシリーズ
パトライト(PATLITE)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から32日以内出荷取付方式直付け定格絶縁電圧(V)800端子間ピッチ(mm)15端子ねじM5×10適合電線(mm2)14結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)80定格電流(IEC)(A)60/80定格電流(UL)(A)30/65
ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 20A TXUMシリーズ
パトライト(PATLITE)¥659~税込¥725~1個当日出荷から51日以内出荷取付方式直付け定格絶縁電圧(V)800適合電線(mm2)2結線方式ネジ