カテゴリ
- 制御機器(3)
- DINレール端子台(1)
- ネジ式端子台(2)
絞り込み
端子ねじ
- M10
- M3(6)
- M3.5(4)
- M4(4)
- M5(6)
- M6(4)
- M8(5)
- M12(2)
- M16(3)
ブランド
- パトライト(PATLITE)(3)
極数
- 2P(2)
- 3P(2)
- 4P(2)
- 6P(2)
- 9P(2)
- 10P(2)
- 12P(1)
端子間ピッチ(mm)
- 39(2)
- 46(2)
「tx」の検索結果

レール式端子台 TXシリーズ
パトライト(PATLITE)(9件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1箱(3個)当日出荷から翌日出荷セルフアップ構造の使いやすい標準的な端子台です。幅広い容量ときめ細かいフレームをラインナップしています。 UL、CSA規格認定品です。また、EN/IEC規格適合品としてTUVの認定を受けたCEマーキング対応品です。50Aフレームまでは、ULフィールドワイヤリング認証品です。取付方式DINレール結線方式ネジ
ねじ端子台(組式) 310A TXMシリーズ
パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)¥3,498~税込¥3,848~1個当日出荷から41日以内出荷取付方式直付け端子間ピッチ(mm)46端子ねじM10×20結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)310定格電流(IEC)(A)350定格電流(UL)(A)285
ねじ端子台(組式) 240A TXMシリーズ
パトライト(PATLITE)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から41日以内出荷取付方式直付け端子間ピッチ(mm)39端子ねじM10×20結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)240定格電流(IEC)(A)300定格電流(UL)(A)230