カテゴリ
- 制御機器(2)
- DINレール端子台(1)
- ネジ式端子台(1)
絞り込み
極数
- 2P(1)
- 3P(1)
- 4P(1)
- 6P(1)
ブランド
- パトライト(PATLITE)(2)
端子ねじ
- M12
- M3(6)
- M3.5(4)
- M4(4)
- M5(6)
- M6(4)
- M8(5)
- M10(3)
- M16(3)
端子間ピッチ(mm)
- 57(1)
- 62(1)
「tx」の検索結果

レール式端子台 TXシリーズ
パトライト(PATLITE)(9件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181箱(3個)当日出荷から3日以内出荷セルフアップ構造の使いやすい標準的な端子台です。幅広い容量ときめ細かいフレームをラインナップしています。 UL、CSA規格認定品です。また、EN/IEC規格適合品としてTUVの認定を受けたCEマーキング対応品です。50Aフレームまでは、ULフィールドワイヤリング認証品です。取付方式DINレール結線方式ネジ
ねじ端子台(組式) 400A TXMシリーズ
パトライト(PATLITE)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から42日以内出荷取付方式直付け端子間ピッチ(mm)57端子ねじM12×25結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)500定格電流(IEC)(A)540定格電流(UL)(A)380