カテゴリ
- 制御機器(4)
- DINレール端子台(2)
- ネジ式端子台(2)
絞り込み
極数
- 2P(2)
- 3P(2)
- 4P(2)
- 5P(2)
- 6P(2)
- 8P(2)
- 10P(2)
- 12P(2)
- 14P(2)
- 15P(2)
- 16P(2)
- 18P(2)
- 20P(2)
- 22P(2)
- 24P(2)
- 25P(2)
- 30P(2)
ブランド
- パトライト(PATLITE)(4)
端子ねじ
- M3.5
- M3(6)
- M4(4)
- M5(6)
- M6(4)
- M8(5)
- M10(3)
- M12(2)
- M16(3)
端子間ピッチ(mm)
- 8(4)
- 9.5(4)
寸法A(mm)
- 100(1)
- 104(1)
- 119(1)
- 120(1)
- 136(1)
- 138(1)
- 152(1)
- 157(1)
- 167(1)
- 168(1)
- 176(1)
- 184(1)
- 195(1)
- 200(1)
- 214(1)
- 216(1)
- 224(1)
- 233(1)
- 252(1)
- 262(1)
- 寸法A(mm)をもっと見る
寸法B(mm)
- 110(1)
- 111(1)
- 127(1)
- 129(1)
- 143(1)
- 148(1)
- 158(1)
- 159(1)
- 167(1)
- 175(1)
- 186(1)
- 191(1)
- 205(1)
- 207(1)
- 215(1)
- 224(1)
- 243(1)
- 253(1)
- 255(1)
- 300(1)
- 寸法B(mm)をもっと見る
110・111・127・129・143・148・158・159・167・175・186・191・205・207・215・224・243・253・255・300・寸法B(mm)をもっと見る
「tx」の検索結果

レール式端子台 TXシリーズ
パトライト(PATLITE)(9件のレビュー)¥3,498~税込¥3,848~1箱(60個)当日出荷から3日以内出荷セルフアップ構造の使いやすい標準的な端子台です。幅広い容量ときめ細かいフレームをラインナップしています。 UL、CSA規格認定品です。また、EN/IEC規格適合品としてTUVの認定を受けたCEマーキング対応品です。50Aフレームまでは、ULフィールドワイヤリング認証品です。取付方式DINレール結線方式ネジ
ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 20A TXUMシリーズ
パトライト(PATLITE)¥399~税込¥439~1個当日出荷から51日以内出荷取付方式直付け定格絶縁電圧(V)800適合電線(mm2)2結線方式ネジ