カテゴリ
- 制御機器(4)
- DINレール端子台(2)
- ネジ式端子台(2)
絞り込み
ブランド
- パトライト(PATLITE)(4)
極数
- 2P(2)
- 3P(2)
- 4P(2)
- 5P(2)
- 6P(2)
- 8P(2)
- 9P(2)
- 10P(2)
- 12P(2)
- 15P(2)
- 17P(1)
端子ねじ
- M6
- M3(6)
- M3.5(4)
- M4(4)
- M5(6)
- M8(5)
- M10(3)
- M12(2)
- M16(3)
端子間ピッチ(mm)
- 19.5(4)
寸法A(mm)
- 69(1)
- 88.5(1)
- 108(1)
- 127.5(1)
- 147(1)
- 186(1)
- 205.5(1)
- 225(1)
- 264(1)
- 322.5(1)
寸法B(mm)
- 58(1)
- 77.5(1)
- 97(1)
- 116.5(1)
- 136(1)
- 175(1)
- 194.5(1)
- 214(1)
- 253(1)
- 311.5(1)
58・77.5・97・116.5・136・175・194.5・214・253・311.5
「tx」の検索結果

レール式端子台 TXシリーズ
パトライト(PATLITE)(9件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷セルフアップ構造の使いやすい標準的な端子台です。幅広い容量ときめ細かいフレームをラインナップしています。 UL、CSA規格認定品です。また、EN/IEC規格適合品としてTUVの認定を受けたCEマーキング対応品です。50Aフレームまでは、ULフィールドワイヤリング認証品です。取付方式DINレール結線方式ネジ
ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 90A TXUMシリーズ
パトライト(PATLITE)¥1,598~税込¥1,758~1個31日以内出荷から42日以内出荷取付方式直付け定格絶縁電圧(V)800端子間ピッチ(mm)19.5端子ねじM6×12適合電線(mm2)22結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)90定格電流(IEC)(A)110定格電流(UL)(A)80