カテゴリ
- 制御機器(6)
- DINレール端子台(2)
- ネジ式端子台(2)
絞り込み
ブランド
- パトライト(PATLITE)(4)
- 東洋技研(2)
極数
- 2P(4)
- 3P(4)
- 4P(4)
- 5P(4)
- 6P(4)
- 8P(4)
- 10P(4)
- 11P(2)
- 12P(4)
- 13P(2)
- 14P(4)
- 15P(3)
- 16P(4)
- 17P(2)
- 18P(4)
- 19P(2)
- 20P(4)
- 22P(2)
- 24P(2)
- 25P(2)
- 極数をもっと見る
端子ねじ
- M3(4)
- M3.5(4)
端子間ピッチ(mm)
- 8
- 3.5(19)
- 4(2)
- 4.2(9)
- 5.2(3)
- 6.2(2)
- 7.3(4)
- 8.2(5)
- 9.5(4)
- 10.2(3)
- 11(1)
- 11.5(4)
- 12.2(2)
- 14.5(4)
- 15(4)
- 19.5(4)
- 27(4)
- 28(2)
- 39(2)
- 46(2)
- 端子間ピッチ(mm)をもっと見る
寸法A(mm)
- 40(1)
- 48(1)
- 56(1)
- 64(1)
- 72(1)
- 88(1)
- 104(1)
- 120(1)
- 136(1)
- 152(1)
- 168(1)
- 184(1)
- 200(1)
- 216(1)
- 224(1)
- 264(1)
寸法B(mm)
- 31(1)
- 39(1)
- 47(1)
- 55(1)
- 63(1)
- 79(1)
- 95(1)
- 111(1)
- 127(1)
- 143(1)
- 159(1)
- 175(1)
- 191(1)
- 207(1)
- 215(1)
- 255(1)
31・39・47・55・63・79・95・111・127・143・159・175・191・207・215・255
「tx」の検索結果

レール式端子台 TXシリーズ
パトライト(PATLITE)(9件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1箱(60個)当日出荷から3日以内出荷セルフアップ構造の使いやすい標準的な端子台です。幅広い容量ときめ細かいフレームをラインナップしています。 UL、CSA規格認定品です。また、EN/IEC規格適合品としてTUVの認定を受けたCEマーキング対応品です。50Aフレームまでは、ULフィールドワイヤリング認証品です。取付方式DINレール結線方式ネジ
組端子台
東洋技研¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から15日以内出荷電線を接続したまま一括で取付け、取外しが可能。制御盤同士の現地での接続や制御盤の交換、置換えの省力化と時間短縮が可能。誤挿入防止プレートを使用する事によって、現場での誤配線を未然に防止。新設定のレバー固定方式で狭い場所でも取り外しが容易。着脱端子部を新スライドロック機構でワンタッチ固定。レバー固定方式を採用することで隣接設置を省スペース化。形状1段取付方式DIN35mm構造2ピース定格絶縁電圧(V)AC・DC 600端子間ピッチ(mm)8電線太さ(mm2)(JIS)2締付トルク(N・m)0.8~1.4定格通電電流(A)20結線方式ネジアップねじサイズM3.5
ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 20A TXUMシリーズ
パトライト(PATLITE)¥399~税込¥439~1個当日出荷から51日以内出荷取付方式直付け定格絶縁電圧(V)800適合電線(mm2)2結線方式ネジ
組端子台
東洋技研¥1,998~税込¥2,198~1個11日以内出荷から61日以内出荷低電圧/微小電流回路に最適!!接点部は酸化皮膜の影響を受けにくい金メッキ仕様。電線を接続したまま一括で取付け、取外しが可能。制御盤同士の現地での接続や制御盤の交換、置換えの省力化と時間短縮が可能。誤挿入防止プレートを使用する事によって、現場での誤配線を未然に防止。新設定のレバー固定方式で狭い場所でも取り外しが容易。着脱端子部を新スライドロック機構でワンタッチ固定。レバー固定方式を採用することで隣接設置を省スペース化。形状1段取付方式DIN35mm構造2ピース定格絶縁電圧(V)AC・DC 600端子間ピッチ(mm)8電線太さ(mm2)(JIS)2締付トルク(N・m)0.8~1.4定格通電電流(A)16結線方式ネジアップねじサイズM3.5