カテゴリ
- 制御機器(4)
- DINレール端子台(2)
- ネジ式端子台(2)
絞り込み
極数
- 2P(2)
- 3P(2)
- 4P(2)
- 5P(2)
- 6P(2)
- 8P(1)
- 10P(2)
- 12P(2)
- 14P(2)
- 15P(2)
- 16P(2)
- 18P(2)
- 20P(2)
- 22P(2)
- 24P(2)
- 25P(2)
- 30P(2)
ブランド
- パトライト(PATLITE)(4)
端子ねじ
- M3.5(4)
端子間ピッチ(mm)
- 9.5
- 3.5(19)
- 4(2)
- 4.2(9)
- 5.2(3)
- 6.2(2)
- 7.3(4)
- 8(6)
- 8.2(5)
- 10.2(3)
- 11(1)
- 11.5(4)
- 12.2(2)
- 14.5(4)
- 15(4)
- 19.5(4)
- 27(4)
- 28(2)
- 39(2)
- 46(2)
- 端子間ピッチ(mm)をもっと見る
寸法A(mm)
- 43(1)
- 53(1)
- 62(1)
- 72(1)
- 81(1)
- 100(1)
- 119(1)
- 138(1)
- 157(1)
- 167(1)
- 176(1)
- 195(1)
- 214(1)
- 233(1)
- 252(1)
- 262(1)
- 309(1)
寸法B(mm)
- 34(1)
- 44(1)
- 53(1)
- 63(1)
- 72(1)
- 91(1)
- 110(1)
- 129(1)
- 148(1)
- 158(1)
- 167(1)
- 186(1)
- 205(1)
- 224(1)
- 243(1)
- 253(1)
- 300(1)
34・44・53・63・72・91・110・129・148・158・167・186・205・224・243・253・300
「tx」の検索結果

レール式端子台 TXシリーズ
パトライト(PATLITE)(9件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781箱(60個)当日出荷から3日以内出荷セルフアップ構造の使いやすい標準的な端子台です。幅広い容量ときめ細かいフレームをラインナップしています。 UL、CSA規格認定品です。また、EN/IEC規格適合品としてTUVの認定を受けたCEマーキング対応品です。50Aフレームまでは、ULフィールドワイヤリング認証品です。取付方式DINレール結線方式ネジ
ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 20A TXUMシリーズ
パトライト(PATLITE)¥449~税込¥494~1個当日出荷から51日以内出荷取付方式直付け定格絶縁電圧(V)800適合電線(mm2)2結線方式ネジ