カテゴリ
- クリーンルーム用品(19)
- 清掃用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

アルファワイパー
TexWipe(テックスワイプ)¥4,298税込¥4,7281袋(50枚)当日出荷ポリエステル長繊維100%から作られ、水等の液体の吸収率を高めるためにユニークな処理がされています。クラス100のワイパーです。滅菌γ線滅菌済サイズ(inch)4×4アズワン品番3-6998-12吸水性(mL/m2)530
テクニクロース02
TexWipe(テックスワイプ)¥8,598税込¥9,4581袋(150枚)ほか当日出荷低い発塵性と低い溶解度を示し、より厳しい条件に耐えることができます。 精密機器を傷つけません。材質ポリエステル・セルロース
アルファワイパー
TexWipe(テックスワイプ)¥15,980税込¥17,5781袋(150枚×2袋)欠品中ポリエステル長繊維100%から作られ、水等の液体の吸収率を高めるためにユニークな処理がされています。種別4×4in 150枚×2袋入アズワン品番3-6998-01
アルファライトワイパー
TexWipe(テックスワイプ)¥10,980税込¥12,0781袋(75枚×2袋)当日出荷ポリエステル100%の長繊維の2重編みで、パーティクルの発生が少ないワイパーです。アルファワイパーに比べて重量が約2/3で、小規模な拭き掃除に適しています。適合クラス10~100,000(ISO Class 4~8)(目安)材質ポリエステル100%サイズ(inch)9×9アズワン品番1-6920-01
LTKクリーンルームワイパー
ガードナー¥5,198~税込¥5,718~1袋(150枚)ほか当日出荷4辺を超音波カットすることで、端面の発じんを最小限におさえます。吸水性に優れソフトで被拭物との密着性も高く被拭面を傷めにくいです。用途クリーンルーム内の拭き取り作業に。仕様クリーンパック仕様材質ポリエステル100%色ホワイトクラス100ISO規格ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
アルファスティック
TexWipe(テックスワイプ)¥6,698~税込¥7,368~1箱(100本)ほか当日出荷ポリエステルの長繊維のヘッドは汚れをキャッチする特殊な織り方の織物製ヘッドです。発塵性、溶解度が非常に低く、吸収力にも優れています。二重にクリーンパックされていますから、クリーンルームで使用できます。タイプ片綿材質(軸)PP(ポリプロピレン)材質(ヘッド)PE(ポリエステル)長繊維
テクニクルー TXシリーズ
TexWipe(テックスワイプ)¥9,598~税込¥10,558~1袋(1200枚)ほか翌々日出荷吸収性の高いセルロースと柔軟性のあるポリエステルの混合品です。耐溶剤性・耐摩耗性に優れています。吸収性が良く引裂力にも優れています。変質が少なく低発塵で、ナトリウムレベルが低いワイパーです。制電性を有しています。ウエットでもドライでも使用可能で、滅菌することが可能です。材質ポリエステル・セルロース滅菌済γ線
H-TECHワイパー
原田産業(2件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1袋(150枚)ほか当日出荷最も廉価なタイプのクリーンルーム用レギュラーポリエステルワイパーです。 ワイパー製造工場で一貫製造され、高品質を実現しました。 バラ詰め梱包です。用途半導体・LCD・コンデンサ等製造装置の清掃に材質ポリエステル100%目付(g/m2)140クラス100RoHS指令(10物質対応)対応
不織布ワイパー
(80件のレビュー)¥499~税込¥549~1袋(100枚)ほか当日出荷一般研究室またはクリーンルームなど各種幅広いワイピング・メンテナンス作業に適しています。用途各種清掃、ふき取り作業にクラスなし
クリーンルーム専用ワイピングクロス トレシー ME
TORAY(東レ)¥10,980~税込¥12,078~1袋(100枚)ほか当日出荷厚みのある生地を使用しているので、溶剤などを多量に保持します。100% 長繊維からなるニットタイプのワイピングクロスで、繊維の毛羽立ちや自己発塵が少ないワイパーです。端面ヒートカット処理、ワイパー専用のクリーンルーム下での超純水洗浄加工により優れたリントフリー性を発揮します。直径約10μmのレギュラー繊維を使用しているため、極細繊維使用クロスに比べ、コスト競争力に優れます。用途クリーンルーム内の清掃に。材質ポリエステルレギュラー繊維色ホワイト生地ニット
クリーンルーム専用ワイピングクロス トレシー MKクリーンクロス
TORAY(東レ)(4件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1袋(10枚)ほか当日出荷ポリエステル超極細繊維を使用。表面積が大きいので、粘性の高い汚れを多量に拭き取る際に、優れた拭き取り性能を発揮します。100%長繊維からなるニットタイプのワイピングクロスで、繊維の毛羽立ちや自己発塵が少ないワイパーです。端面ヒートカット処理、ワイパー専用のクリーンルーム下での超純水洗浄加工により優れたリントフリー性を発揮します。長極細繊維使用による毛細管現象と繊維間の空隙が多い事により、水や油、溶剤などを素早く吸収し、多量に保持します。用途粘性の高い汚れを多量に拭き取る際に。クリーンルーム内の清掃に。材質ポリエステル超極細繊維色ホワイトクラス100生地ニット
アルファワイパー用ケース
TexWipe(テックスワイプ)¥42,980税込¥47,2781個翌々日出荷から21日以内出荷2重フタ構造ですので、必要な時だけ内フタ(回転式)を開けて取り出せます。材質抗静電性PMMA(アクリル)
掃除機用パーツセット
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481個当日出荷細い吸引ホースで隅まで吸い込める掃除機用吸引パーツです。本体接続径が30~38Φであれば、業務用、家庭用のどちらでも接続可能です。隅に溜まったゴミを吸い取るのに便利な簡易的な掃除機用パーツです。用途隅のゴミを吸い取る掃除機用吸引パーツトラスコ品番161-2102全長(mm)680質量(g)110接続口径(Φmm)本体:30~38Φ
クラクリーンワイパー
クラレトレーディング¥23,980~税込¥26,378~1箱(3000枚)当日出荷吸水性に優れ、ソフトな手触りのワイパー。表面がソフトですのでデリケートな面のワイピングに適しており、また細かい部分もスムーズに拭き取れます。RoHS指令(10物質対応)対応![ハイドロクリーン 日精[清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58068651-250804-02.jpg)
ハイドロクリーン
日精[清掃用品]¥12,980税込¥14,2781ケース当日出荷低リントでクリーンな環境での拭き取りに最適です。レーヨン配合で優れた吸収性があります。リントを抑える内折を採用。用途半導体、精密電子部品関連、医薬品製造、食品製造などクリーンなエリアでの拭き取り作業に。医薬品製造過程の汚れ拭き。食品製造過程の汚れ拭き。仕様クリーンパック:無トラスコ品番696-4284材質レーヨン、ポリエステル不織布ケース入数100枚×30袋シートサイズ(mm)250×250
クラクリーンワイパー
クラレ¥1,098税込¥1,2081袋(100枚)当日出荷十分な繊維間の絡合により、発塵を抑えています。表面がソフトですので、デリケートな面や細かい部分でもスムーズに拭き取ることができます。吸液性に優れています。材質レーヨンシートサイズ(mm)250×250(4つ折)アズワン品番1-2369-41
アルファ10
TexWipe(テックスワイプ)¥13,980~税込¥15,378~1袋(100枚)当日出荷超低発塵タイプで、端からのほつれがありません。 ダブルニットのポリエステル長繊維100%製です。 二重パック包装です。材質ポリエステル100%
クリーンスティック(大型)
アズワン(2件のレビュー)¥11,900税込¥13,0901袋(50本×2包)当日出荷ハンドルが長いので持ちやすく、作業しやすいです。 ヘッドは熱接着されておりますので、接着剤が混入する心配がありません。全長(mm)127.5タイプ片綿材質(軸)PP(ポリプロピレン)頭部寸法(mm)12.7×4.2×25.7材質(ヘッド)PE(ポリエステル)ハンドル寸法(mm)5.2×3.0×25.7アズワン品番1-7696-01
アルファワイパー
TexWipe(テックスワイプ)¥159,800税込¥175,7801箱(50袋×50枚)12日以内出荷ポリエステル長繊維100%から作られ、水等の液体の吸収率を高めるためにユニークな処理がされています。クラス100のワイパーです。用途γ線滅菌済種別4×4インチ 1箱 50枚/袋x50袋アズワン品番3-6998-02
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら




















![ハイドロクリーン 日精[清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58068651-250804-02.jpg)