PATLITE(パトライト/旧:春日電機)翌々日出荷
レール式端子台(TXシリーズ)のターミナルユニットをシャフトで組み立てた端子台です。
カバー、記名シールが付属しており、組み立てのわずらわしさがありません。
セルフアップ構造の使いやすい標準的な端子台です。幅広い容量ときめ細かいフレームをラインアップしています。
UL、CSA規格適合品です。また、EN/IEC規格適合品としてTUVの認証を受けたCEマーキング対応品です(一部除く)。
400Aフレームまでは、ULファクトリーワイヤリング&フィールドワイヤリング適合品です。
定格電圧(V)1000端子ねじM16×46最大電流(A)適合電線200:400、適合電線250:500、適合電線325:600、適合電線200×2:800適合電線(mm2)200、250、325締付トルク(N・m)70~90難燃性UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応