カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み

ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 90A TXUMシリーズ
パトライト(PATLITE)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から42日以内出荷取付方式直付け定格絶縁電圧(V)800端子間ピッチ(mm)19.5端子ねじM6×12適合電線(mm2)22結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)90定格電流(IEC)(A)110定格電流(UL)(A)80
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら