カテゴリ
- 電気材料(5)
- 制御機器(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ty-24m」の検索結果

高性能ケーブルタイ(結束バンド)標準グレード(ナチュラル色)
TY-Rap¥4,398税込¥4,8381袋(1000本)当日出荷から9日以内出荷世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。材質本体:66ナイロン(PA66)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)色ナチュラル(乳白色)
高性能ケーブルタイ(結束バンド)耐候・耐熱グレード(黒色)
TY-Rap¥5,498税込¥6,0481袋(1000本)当日出荷から翌々日出荷世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。材質本体:耐候・耐熱66ナイロン(PA66)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)色黒色
高性能ケーブルタイ(結束バンド)難燃グレード(白色)
TY-Rap¥21,980税込¥24,1781袋(1000本)当日出荷から翌々日出荷世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。材質本体:難燃66ナイロン(PA66)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)色白色
投光器用杭 灯具用 スパイク ピック 杭
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥899税込¥9891本5日以内出荷・灯具を地面に刺してご使用頂くための杭です。 ・灯具のステー穴がM6サイズまでに対応します。 ・小型投光器の適応となります。用途0適合機種(AC投光器)LD75-X、LD93-D、LD105、LD103、LD101、LD-H6A、LD106、LDT-3E、LDT-5F、LDT-56C、LDT-24A、LDT-35B、LDT-160、LDT-150、 LDJ-50H、LDJ-100M、(ソーラーライト)TY18-5、TYH-5、TYH-10P、TYH-16M、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32Lセット内容杭、六角穴付M6ボルト、ワッシャー×2個材質アルミニウム合金質量(g)約150寸法(Φmm)接着面:55、ワッシャー:18、10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×270×60RoHS指令(10物質対応)対応穴径ΦM6