カテゴリ
- 電気材料(2)
- 耐候タイプ(2)
絞り込み
長さ(mm)
- 152
- 80(4)
- 92(6)
- 100(5)
- 102(3)
- 140(4)
- 150(3)
- 178(2)
- 184(2)
- 186(3)
- 200(3)
- 202(2)
- 203(4)
- 223(2)
- 250(2)
- 251(2)
- 300(3)
- 370(3)
- 530(3)
- 1220(2)
- 長さ(mm)をもっと見る
色
ブラック(2)
特性
- 耐候(2)
- 耐熱(1)
- 難燃(2)
材質
- ナイロン(2)
最大結束径(Φmm)
- 30~40未満(2)
最高使用温度(℃)
- 85(1)
- 110(1)
85・110
ブランド
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ty-rap」の検索結果

インシュロックタイ ABシリーズ 黒
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(154件のレビュー)¥439税込¥4831袋(100本)当日出荷屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。材質66ナイロン色黒種類耐候使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
MSタイ(耐熱・耐候グレード)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(11件のレビュー)¥999税込¥1,0991袋(100本)当日出荷紫外線が当たる場所、かつ110℃までの高温環境下でご使用いただける結束バンドです。耐摩耗性にも優れています。材質66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-40~+110難燃性UL94V-2特性耐候、耐熱、難燃、耐紫外線