カテゴリ

  • 電気材料(3)
    • 耐候タイプ(2)
    • 標準タイプ(1)
絞り込み
長さ(mm)
  • 460
  • 80(5)
  • 92(6)
  • 100(6)
  • 102(3)
  • 140(4)
  • 150(3)
  • 152(3)
  • 186(3)
  • 200(3)
  • 202(3)
  • 203(4)
  • 251(3)
  • 300(3)
  • 301(3)
  • 370(3)
  • 383(3)
  • 530(3)
  • 1020(2)
  • 1095(2)
  • 色ブラック(2)
  • 色ホワイト(1)
特性
  • 耐候(2)
  • 難燃(2)
材質
  • ナイロン(3)
最大結束径(Φmm)
  • 120~140未満(3)
最高使用温度(℃)
  • 85(3)
85
ブランド
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・PANDUIT(パンドウイット)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ty-rap」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インシュロックタイ ABシリーズ 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)インシュロックタイ ABシリーズ 黒ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(152件のレビュー)
209税込230
1袋(100本)ほか
当日出荷
屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質66ナイロン種類耐候使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(84件のレビュー)
179税込197
1袋(100本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
材質66ナイロン乳白色種類標準使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒PANDUIT(パンドウイット)
2,798税込3,078
1袋ほか
当日出荷から95日以内出荷
ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。 ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。
用途ケーブルの結束。