カテゴリ

  • 食品・飲料(4)
  • 溶接用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 制御機器(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 安全用品(1)
  • 農業機械(1)

「tyaf」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手持ち面用自動遮光フィルタ TRUSCO手持ち面用自動遮光フィルタTRUSCO(5件のレビュー)
9,998税込10,998
1枚
当日出荷
手持ち溶接面に取りつけてご使用いただけます。遮光前#3、遮光後#11に自動切り替わります。
用途アーク溶接に。種類手持ち面トラスコ品番484-7644適合機種HS、TPW-T、TPW-K、TWHM等材質ポリカーボネート質量(g)42電源太陽電池寸法(縦×横)(mm)51×108縦(mm)51横(mm)108
綾鷹 濃い緑茶 FFC コカ・コーラ綾鷹 濃い緑茶 FFCコカ・コーラ(2件のレビュー)
3,698税込3,994
1箱(525mL×24本)
翌々日出荷
内臓脂肪と皮下脂肪をWで減らす機能性表示食品の緑茶。抹茶を2倍使用し、健康感をアップ。 急須でじっくり濃くいれたように、茶葉をひらくことで引き出した濃い旨みを楽しめる緑茶。
種類緑茶
やかんの麦茶 from 爽健美茶 PET 650ml ラベルレス コカ・コーラやかんの麦茶 from 爽健美茶 PET 650ml ラベルレスコカ・コーラ(2件のレビュー)
3,198税込3,454
1箱(650mL×24本)
翌日出荷
原材料大麦(カナダ、国産)、大麦エキス/ビタミンCアレルギーなし栄養成分エネルギー0kcal/脂質0g/食塩相当量0.02g/炭水化物0.5g/たんぱく質0g/カフェイン0mgラベルレス対応
やかんの麦茶 from 爽健美茶 PET 650ml コカ・コーラやかんの麦茶 from 爽健美茶 PET 650mlコカ・コーラ(1件のレビュー)
3,198税込3,454
1箱(650mL×24本)
翌日出荷
原材料大麦(カナダ、国産)、大麦エキス/ビタミンCアレルギーなし栄養成分エネルギー0kcal/脂質0g/食塩相当量0.02g/炭水化物0.5g/たんぱく質0g/カフェイン0mg
やかんの濃麦茶 from 爽健美茶 600ml PET コカ・コーラやかんの濃麦茶 from 爽健美茶 600ml PETコカ・コーラ
3,598税込3,886
1箱(600mL×24本)
翌日出荷
やかんで煮出したような、深い味わいと香ばしさが楽しめる濃い味わいの麦茶
仕様機能性関与成分および含有量:ローズヒップ由来ティリロサイドを、摂取目安量(1本、600ml)当たり0.1mg含有します。成分【(600ml当たり)】エネルギー0kcalたんぱく質0g脂質0g炭水化物4.8g食塩相当量0.2gローズヒップ由来ティリロサイド0.1mgカフェイン0mg容量(mL)600番号届出:H1133原材料大麦(カナダ)、大麦エキス、ローズヒップエキス末/ビタミンCアレルギー特定原材料:なし
TRUSCO手持ち面用自動遮光フィルタ#10 TRUSCOTRUSCO手持ち面用自動遮光フィルタ#10TRUSCO
9,498税込10,448
1枚
当日出荷
手持ち溶接面が、簡単に、液晶面としてご使用いただけます。遮光前#3、遮光後#10に自動切り替わります。
用途アーク溶接に。種類手持ち面トラスコ品番837-1259適合機種HS、TPW-T、TPW-H、TPW-K、TWHMなど材質ポリカーボネート質量(g)42電源太陽電池・リチウム電池縦(mm)51横(mm)1082018年トラスコ掲載ページ7 0347
シーメンス 電磁接触器 220 → 264 V ac 8極 SIEMENSシーメンス 電磁接触器 220 → 264 V ac 8極SIEMENS
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
TheSiemensSIRIUS3TH4seriesisacontactorrelayforswitchingthecontrolsignalsinthecontrolcircuitIthasoperatingvoltageof220VACThecontactorrelayshavestandard-compliantterminaldesignationsandareliableconnectiontechnologyThetypeofelectricalconnectionforauxiliaryandcontrolcurrentcircuitisthroughscrewterminalDuetomultiplicationofoutputs,simultaneousswitchingofupto10auxiliarycircuitsispossibleThecontactsaredesignedwithpositivelydrivenoperationforsafetyapplicationsaswellasSUVAversionsThedevicesareclimate-resistantandhaveahighcontactreliabilityItisapprovedforworldwideusee.gIECandUL/CSA.ProtectionclassIPisIP20Ambientoperatingtemperatureis-25to+55℃
仕様●コイル電圧:220 → 264 V ac●極数:8●コンタクトの定格電流:6 A●通常端子構成:4NC + 4NO●範囲:SIRIUSアズワン品番65-7288-49
セーフティライトカーテン SICKセーフティライトカーテンSICK
209,800税込230,780
1個
7日以内出荷
概要一目でわかるスマートセンサ:IO-Link又はNFC及びSickSafetyAssistantアプリを介した診断データコンパクトなハウジング、標準化された接続、互換性のあるアクセサリステータスLEDによる内蔵アライメント補助機能がデバイスに直接搭載されていますソフトウェアを使用しないすべての機能の設定爆発の危険性がある場所や、エンクロージャ等級IP69Kのハウジングを備えたタイプがありますあなたの利点アクセス保護、エントリ、およびの生産性を向上させますセンサの処理によるミューティングによる出口監視データの標準化された実装により、設置作業を最小限に抑え、利益を得られます機械設計に組み込むことができますすばやく簡単なデバイスの利点を活用してください位置合わせ試運転と設定が簡単なので、時間とコストを節約できますまた、過酷な環境でも安心してご利用いただけますdeTemマルチライトビーム安全装置は、優れた柔軟性と効率性でアクセス保護を実現するだけでなく、ミューティングによる出入り監視にも対応します。deTemは、コンパクトなハウジングを備え、スマート機能だけでなく、革新的な診断オプションにより際立っています。これにより、高いマシン可用性が確保され、プロセスの最適化が可能になります。ハウジングの設計と接続が標準化されているため、設置作業が軽減されます。この標準化により、多数のSickアクセサリはdeTemにも対応します。Sickは、爆発の危険性がある場所や、IP69K等級のエンクロージャ要件を満たす用途に適したdeTemタイプも用意しています。用途自動材料輸送システムでのアクセス保護プレスラインのアクセス保護複数のライトビーム安全装置によるアクセス保護材料供給時のアクセス保護材料供給口のアクセス保護ローラーコンベアのアクセス保護アクセス保護パレットハンドリング装置のアクセス保護パレット供給のためのアクセス保護二次炉の運転エリアのアクセス制御冶金デラギングステーションの保護モバイル機器のある場所へのアクセス保護注
仕様●シリーズ:deTem4 Core●ビーム分解能:300mm●コンポーネントタイプ:レシーバ●安全タイプ:4●PL EN ISO 13849-1:PL e●ビームの数:4●最大応答時間:20000 μ s●長さ:1.072m●接続方式:5ピンM12コネクタアズワン品番65-7283-38
米粉ドーナツ 茶 FNM P・O・Pプロダクツ米粉ドーナツ 茶 FNMP・O・Pプロダクツ(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
6日以内出荷
材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
SYAY,SAFTY LINK ホンダSYAY,SAFTY LINKホンダ
569税込626
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
折箱 WD-2 黒/茶F ボ 180 180枚 中央化学折箱 WD-2 黒/茶F ボ 180 180枚中央化学
46,980税込51,678
1ケース(180枚)
5日以内出荷
高級感を演出するギフト用の折箱容器です。
仕様●サイズ:サイズ:199×101×49mmアズワン品番65-9868-53
のぼり旗 秋の収穫祭 茶 FNM No.83976 W600×H1800 トレードのぼり旗 秋の収穫祭 茶 FNM No.83976 W600×H1800トレード
2,998税込3,298
1枚
6日以内出荷
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
溶接用遮光フェンス アルミ製 TRUSCO溶接用遮光フェンス アルミ製TRUSCO
32,980税込36,278
1台
翌日出荷
溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。アルミ製で見た目は美しく、軽くて耐久性があります。フレームはハメ込み式ですので、どなたでも簡単に組み立てができます。脚部の角度調整ができ、フェンスの連結も自由自在です。別売のキャスターが取付可能です。
用途溶接作業中に発生する有害光線からの目の保護対策に。2018年トラスコ掲載ページ7 0382材質シート:塩化ビニール
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら