カテゴリ
- 制御機器(3)
- 事務用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tyc-01k」の検索結果

TYC標準ケース
TOYOZUMI(トヨズミ)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から13日以内出荷T Y C 標準ケースは、常温常湿の屋内で静止床面据置き又は静止機器取付用として、トランスを組込加工しての販売を目的とした商品です。塗装色マンセル2.5Y9/4 近似色RoHS指令(10物質対応)対応
リトレイ チェスト2段/クラフト
ナカバヤシ¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷デスクやテーブルにおいても邪魔にならないコンパクトサイズ展開。古紙パルプ配合率100%の再生紙を使用しています。紙の温かみを感じられるクラフトとモノトーンで落ち着いた印象のライトグレーの2色展開でインテリアにも馴染みます。Vカット加工により、エッジのある洗練された紙製収納シリーズです。材質再生紙質量(g)約370耐荷重積み重ね:同サイズ2段まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約133×138.5×117耐荷重(g)引き出し1段あたり約405(合計)
トランス
豊澄電源機器¥9,998~税込¥10,998~1個6日以内出荷から36日以内出荷480V、500V の入力電圧に対応した汎用の絶縁トランス。単相 複巻 50/60Hz。耐電圧AC2kV。適用規格 1kVA以下JIS C-6436、1kVA超JIS C-5310/6436。100VA~500VA はA種絶縁(温度上昇60℃ 以下、1kVA~5kVA はB種絶縁(温度上昇80℃ 以下)。1次-2次間静電シールド付1次電圧(V)440/460/480/5002次電圧(V)100/110/115
トランス
豊澄電源機器¥15,980~税込¥17,578~1個36日以内出荷480V、500Vの入力電圧に対応した汎用の絶縁トランス。単相 複巻 50/60Hz。耐電圧AC2kV。適用規格 1kVA以下JIS C-6436、1kVA超JIS C-5310/6436。100VA~500VA はA種絶縁(温度上昇60℃ 以下、1kVA~5kVA はB種絶縁(温度上昇80℃ 以下)。1次-2次間静電シールド付電圧(V)1次電圧440/460/480/500、2次電圧200/220/240