カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tyc-03k」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TYC標準ケース TOYOZUMI(トヨズミ)

    TYC標準ケース

    TOYOZUMI(トヨズミ)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    T Y C 標準ケースは、常温常湿の屋内で静止床面据置き又は静止機器取付用として、トランスを組込加工しての販売を目的とした商品です。
    塗装色マンセル2.5Y9/4 近似色RoHS指令(10物質対応)対応
  • トランス 豊澄電源機器

    トランス

    豊澄電源機器
    109,800税込120,780
    1個
    6日以内出荷から36日以内出荷
    480V、500V の入力電圧に対応した汎用の絶縁トランス。単相 複巻 50/60Hz。耐電圧AC2kV。適用規格 1kVA以下JIS C-6436、1kVA超JIS C-5310/6436。100VA~500VA はA種絶縁(温度上昇60℃ 以下、1kVA~5kVA はB種絶縁(温度上昇80℃ 以下)。1次-2次間静電シールド付
    1次電圧(V)440/460/480/5002次電圧(V)100/110/115
  • トランス 豊澄電源機器

    トランス

    豊澄電源機器
    109,800税込120,780
    1個
    36日以内出荷
    480V、500Vの入力電圧に対応した汎用の絶縁トランス。単相 複巻 50/60Hz。耐電圧AC2kV。適用規格 1kVA以下JIS C-6436、1kVA超JIS C-5310/6436。100VA~500VA はA種絶縁(温度上昇60℃ 以下、1kVA~5kVA はB種絶縁(温度上昇80℃ 以下)。1次-2次間静電シールド付
    電圧(V)1次電圧440/460/480/500、2次電圧200/220/240
電源(制御機器)カテゴリ