カテゴリ

  • 物流用品(13)
  • オフィス家具(1)
絞り込み

「tye75」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ルートバン(メッシュタイプ)用自在キャスターΦ75エラストマー車 TRUSCOルートバン(メッシュタイプ)用自在キャスターΦ75エラストマー車TRUSCO(3件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
用途ルートバン(メッシュタイプ)用キャスターです。材質(車輪)エラストマートラスコ品番389-9501形状自在車質量(kg)0.2車輪幅(mm)21取付座A×B(mm)70×42ストッパーなし取付高H(mm)92偏芯E(mm)27±1.5取付ピッチX×Y(mm)56×28車輪径D(Φmm)75取付穴径P(Φmm)6.5車輪タイプ単輪
ルートバンメッシュタイプ用自在ストッパー付キャスターΦ75EL車 TRUSCOルートバンメッシュタイプ用自在ストッパー付キャスターΦ75EL車TRUSCO
609税込670
1個
当日出荷
エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
用途ルートバン(メッシュタイプ)用キャスターです。材質(車輪)エラストマートラスコ品番389-9519形状自在車S質量(kg)0.24車輪幅(mm)21取付座A×B(mm)70×42ストッパー回転ストッパー取付高H(mm)92偏芯E(mm)27±1.5取付ピッチX×Y(mm)56×28車輪径D(Φmm)75取付穴径P(Φmm)6.5車輪タイプ単輪
ゴム車輪自在75mm TRUSCOゴム車輪自在75mmTRUSCO(3件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。軽量物運搬用です。
用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。材質(車輪)ハードゴムトラスコ品番278-2693形状自在車質量(g)298車輪幅(mm)21穴径P(Φmm)6.5ストッパーなし車輪タイプ単輪
ルートバン・OCドーリー用ナイロン車 TRUSCOルートバン・OCドーリー用ナイロン車TRUSCO
479税込527
1個
当日出荷
ナイロン車輪は始動抵抗が少なく、耐摩耗性に優れています。
用途交換用。材質金具:スチール、車輪:ナイロン材質(車輪)ナイロンキャスター径(Φmm)75取付座(mm)70×42取付ピッチ(mm)56×28
アクロキャリー用 自在キャスターΦ75 TRUSCOアクロキャリー用 自在キャスターΦ75TRUSCO
489税込538
1個
当日出荷
車輪ホイル部はスタイリッシュです。
材質金具:スチール、車輪:エラストマー車輪径(Φmm)75タイプ自在
ルートバン (メッシュタイプ) オール自在タイプ TRUSCOルートバン (メッシュタイプ) オール自在タイプTRUSCO(20件のレビュー)
3,998税込4,398
1台ほか
当日出荷から3日以内出荷
メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。仕様完成品平台車適合(キャスター)TYE-75EL材質再生ポリプロピレン(PP)再生材100%車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー樹脂取付方式ボルトレス構造(キャスター)ブレーキ有無なしキャスター自在×4均等荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)生産国日本特性軽量、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
ルートバン まとめ買い TRUSCOルートバン まとめ買いTRUSCO(2件のレビュー)
21,980税込24,178特価
1セット(6台)
当日出荷から3日以内出荷
メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。(横連結はオール自在キャスター仕様、オール自在ストッパー付キャスター仕様のみ)スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。種別平台車車輪径(Φmm)75材質(本体)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%材質(車輪)エラストマー樹脂取付方式ボルトレス(キャスター)ブレーキ有無あり均等荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)ブレーキ種類ストッパー生産国日本特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)前輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
ルートバン メッシュタイプ ストッパー付キャスタータイプ TRUSCOルートバン メッシュタイプ ストッパー付キャスタータイプTRUSCO(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1台
当日出荷
メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。仕様完成品 平台車適合(キャスター)自在車:TYE-75EL、自在車(ストッパー付):TYER-75ELS車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー樹脂取付方式ボルトレス構造(キャスター)ブレーキ有無ありキャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2均等荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)キャスター径(Φmm)75ブレーキ種類ストッパー生産国日本特性軽量、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否連結可否
ルートバン (メッシュタイプ)  自在・固定タイプ TRUSCOルートバン (メッシュタイプ) 自在・固定タイプTRUSCO(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1台ほか
当日出荷から3日以内出荷
メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。適合(キャスター)自在車:TYE-75EL、固定車:TYER-75EL車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー樹脂取付方式ボルトレス構造(キャスター)ブレーキ有無なしキャスター自在×2、固定×2均等荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)生産国日本特性軽量、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否連結可否
2段式ルートバン ハンドル付 TRUSCO2段式ルートバン ハンドル付TRUSCO
15,980税込17,578
1台
当日出荷
荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。
仕様組立式材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)、ホイール:ポリプロピレン(PP)、車輪:エラストマー樹脂車輪径(Φmm)75タイプ2段式タイプハンドル付全高(mm)900材質(キャスター)金具:スチール(三価クロムメッキ)/車輪:エラストマー樹脂均等荷重(kg)100(上段:30、下段:70)キャスター径(Φmm)75寸法(長さL×幅W)(mm)615×415生産国日本組立時間(目安)2人30分材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ8 1062
ルートバン 2段式 TRUSCOルートバン 2段式TRUSCO(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
荷台は堅牢なリブ構造です。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。 台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。
仕様組立式付属品自在キャスター、固定キャスター各2個材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)、ホイール:ポリプロピレン(PP)、車輪:エラストマー樹脂タイプ2段式タイプブレーキ有無なしキャスター自在×2、固定×2材質(キャスター)金具:スチール(三価クロムメッキ)/車輪:エラストマー樹脂均等荷重(kg)100(上段:30、下段:70)キャスター径(Φmm)75有効高さ(mm)【下段】483生産国日本組立時間(目安)2人30分材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)
スタッキングコンテナ台車 TRUSCOスタッキングコンテナ台車TRUSCO
7,398税込8,138
1台
当日出荷
アルミ枠を使い軽量で持ち運びが容易です。枠台車の弱点だったスタッキングを可能にするためコーナーを嵩上げをして上に積めるようにしました。キャスターの取付はボルトレスのため取り外しが簡単です。
用途50Lオリコンの積上搬送トラスコ品番660-7299材質コーナー部:PP(ポリプロピレン)、バー:アルミ、キャスター:ナイロン、キャスター金具:スチール高さ(mm)199.7外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)413.8×577.8×199.7キャスター取替キャスター(自在)TYE-75N、取替キャスター(自在ストッパー付)TYE-75NS均等荷重(kg)150枠内寸法(幅W×高さH)(mm)371.6×535.6キャスター径(Φmm)75
連結型樹脂製台車 ルートバン(メッシュタイプ・2段式・ハンドル付)自在・固定タイプ TRUSCO連結型樹脂製台車 ルートバン(メッシュタイプ・2段式・ハンドル付)自在・固定タイプTRUSCO
15,980税込17,578
1台
翌日出荷
荷台は堅牢なリブ構造です。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。 台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。
仕様組立式トラスコ品番868-8615材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)、ホイール:ポリプロピレン(PP)、車輪:エラストマー樹脂ブルータイプ2段式タイプハンドル付ブレーキ有無なし全高(mm)900キャスター自在×2、固定×2材質(キャスター)金具:スチール(三価クロムメッキ)/車輪:エラストマー樹脂均等荷重(kg)100(上段:30、下段:70)キャスター径(Φmm)75キャスター種類自在:TYE-75EL、固定:TYER-75EL寸法(長さL×幅W)(mm)615×415生産国日本組立時間(目安)2人30分材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)適合ストッパーK-600JRS
UVローテーブル ルーチェ 75ライトグレー(428C) 不二貿易UVローテーブル ルーチェ 75ライトグレー(428C)不二貿易
4,798税込5,278
1個
欠品中
絶妙なグレーカラー!フラットデザインの折りたたみテーブル。天板や脚がフラットなデザインの、スタイリッシュでシンプルなローテーブルです。幅75×奥行50cmの天板で、パソコンや雑誌を広げても余裕のスペースです。天板にはUV塗装を施しているためキズがつきにくく、鏡のような高級感のある仕上がりに。折りたたんだ時の厚さが7cmなので隙間に収納可能です。ストッパーがついており勝手に閉じて怪我をする心配がありません。脚裏にはすべり止めがついているので、床のキズ防止にも役立ちます。
幅(mm)750高さ(mm)320奥行(mm)500機能折りたたみ色(天板)ライトグレー