カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(6)
    • 実験研究用タイゴンチューブ(5)
    • 実験研究用エラストマー・塩ビチューブ(食品適合)(1)
絞り込み
内径(Φmm)
  • 0.8(1)
  • 1(2)
  • 1.59(1)
  • 2(2)
  • 2.38(1)
  • 3(2)
  • 3.18(1)
  • 3.97(1)
  • 4(2)
  • 4.76(3)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 6.35(4)
  • 7(2)
  • 7.94(1)
  • 8(2)
  • 9(1)
  • 9.52(1)
  • 10(2)
  • 12.7(1)
外径(Φmm)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 6.35(1)
  • 7(2)
  • 7.94(2)
  • 8(2)
  • 9(2)
  • 9.52(1)
  • 10(2)
  • 11(1)
  • 11.11(1)
  • 12(2)
  • 12.7(1)
  • 13(1)
  • 14(2)
  • 14.29(1)
材質
  • シリコン(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(3)
  • 樹脂(1)
ホース長さ(m)
  • 15
  • 7.5(1)
  • 色クリア(2)
引張強度(MPa)
  • 11.4(2)
11.4
ブランド
  • タイゴン(6)
タイゴン
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tygon」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイゴン ラボチューブ LMT-55(ミリサイズ) タイゴンタイゴン ラボチューブ LMT-55(ミリサイズ)タイゴン(6件のレビュー)
3,898税込4,288
1巻(15m)
当日出荷から3日以内出荷
屈曲疲労や磨耗に対する耐性があり、柔軟性も良く、ローラーポンプやインキュベーター、デシケーター、一般のラボチューブとしても取扱しやすいチューブです。 可塑剤成分DEHPフリーで、優れた耐薬品性を有します。研究室で取り扱う多くの無機化学薬品に使用でき、流体を酸化したり、変性したりすることはほとんどありません。ゴムチューブより気体透過率が低く内面が滑らかなため、流体成分が滞留しにくく洗浄が簡単です。 オートクレーブならびに薬品やガス(EOGエチレンオキサイド)による滅菌も可能です。
材質塩化ビニール系長さ(m)15透明脆化温度(℃)-50比重1.18耐薬品性(強酸)○、(弱酸)◎、(強アルカリ)◎、(弱アルカリ)◎、(塩類)◎、(アルコール類)○、(ケトン類)×最高使用温度(℃)74引張強度(MPa)11.4最大圧力(MPa)(推奨)0.15吸水率(%)0.24伸長率(%)450絶縁耐力23.9kV/mm引裂き強度(kN/m)22硬度(ショア A)55
タイゴン ラボチューブ LMT-55(インチサイズ) タイゴンタイゴン ラボチューブ LMT-55(インチサイズ)タイゴン(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻(15m)
当日出荷から11日以内出荷
屈曲疲労や磨耗に対する耐性があり、柔軟性も良く、ローラーポンプやインキュベーター、デシケーター、一般のラボチューブとしても取扱しやすいチューブです。 可塑剤成分DEHPフリーで、優れた耐薬品性を有します。研究室で取り扱う多くの無機化学薬品に使用でき、流体を酸化したり、変性したりすることはほとんどありません。ゴムチューブより気体透過率が低く内面が滑らかなため、流体成分が滞留しにくく洗浄が簡単です。 オートクレーブならびに薬品やガス(EOGエチレンオキサイド)による滅菌も可能です。
脆化温度(℃)-50最高使用温度(℃)74
タイゴンチューブ 3350(インチサイズ) タイゴンタイゴンチューブ 3350(インチサイズ)タイゴン
19,980税込21,978
1巻(15m)
翌々日出荷から103日以内出荷
内面は平滑性に優れ、残留物堆積がほとんどありません。 表面は疎水性で、溶出物が極めて少ないため、流体の純度に影響しません。
チューブ長さ(m)15最高使用温度(℃)200℃仕様オートクレーブ滅菌可能
TPEチューブ(C-フレックスR) タイゴンTPEチューブ(C-フレックスR)タイゴン
20,980税込23,078
1巻(15m)
翌々日出荷から93日以内出荷
強酸・強アルカリに対する耐薬品性に優れています。血小板粘着・タンパク質結合が生じにくいです。細胞毒性・発熱性・溶血性が認められません。全有機体炭素(TOC)の溶出が少ないです。
用途無菌充填及び処理 、細胞採取及び培地を用いる製造工程、医薬品製造工程、ピンチバルブ、純水の移送材質TPE(熱可塑性エラストマー)仕様オートクレーブ・EOG・放射線滅菌可、USPクラス06長さ(m)15使用温度範囲(℃)-46~135規格FDA規格適合滅菌オートクレーブ・EOG・放射線滅菌可、USPクラス06最低使用温度(℃)-46
タイゴン チューブ SE-200 タイゴンタイゴン チューブ SE-200タイゴン
39,980税込43,978
1巻(15m)
翌々日出荷から6日以内出荷
タイゴンチューブと内面のフッ素樹脂層とが組み合わさっており、耐薬品性に優れています。
最高使用温度(℃)77℃チューブ長さ(m)15材質外層/PVC(塩化ビニル樹脂)・内層/FEP(フッ素系ポリマー)脆化温度(℃)-40
タイゴンチューブ 3350(ミリサイズ) タイゴンタイゴンチューブ 3350(ミリサイズ)タイゴン
24,980税込27,478特価
1巻(15m)
当日出荷から108日以内出荷
内面平滑性に優れ、粒子成分等の滞留を防ぐ事ができます。 溶出が少なく、流体に影響を与えません。
材質白金加硫シリコン仕様オートクレーブ・EOG・放射線滅菌可使用温度範囲(℃)-80~+204規格USPクラス06・FDA/NSF・ISO10993適合定尺(m)最大15