カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2)
    • 実験研究用液送チューブ(2)
絞り込み
内径(Φmm)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
外径(Φmm)
  • 9(1)
  • 11(1)
  • 12(1)
材質
  • その他(2)
ホース長さ(m)
  • 25
  • 1.2(1)
  • 7.5(3)
  • 15(15)
  • 50(2)
ブランド
  • タイゴン(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tygon」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂チューブ Versilon(TM) Isoversinic FKM 25m タイゴン樹脂チューブ Versilon(TM) Isoversinic FKM 25mタイゴン
165,024税込181,526
1個
7日以内出荷
Iso-Versinicチューブに関して推奨された消毒方法: 30分間の蒸熱処理(1バール、141℃)か、酸化エチレンガス、又は最大2.5 MRadまでの放射線照射Iso-VersinicRフッ素エラストマーチューブIso-VersinicRフッ素エラストマーチューブは、極めて有害な化学薬品への極めて優れた耐性を実現します。経年変化への耐性、耐候性が極めて高く、過酷な環境やラボ、汎用での使用に最適です。 Iso-VersinicRフッ素エラストマーチューブはショアAの硬度60 (内径4 mm x 外径6 mm以下のチューブの場合)とショアAの硬度70 (内径4 mm x 外径8 mm以上のチューブの場合)を備えています。Iso-VersinicRフッ素エラストマーチューブの利点:強い酸、アルコール、塩素化溶剤への極めて優れた耐性 難燃性(-20 → +200℃の温度への耐熱、+300℃のピークに対応可能)
仕様●内径:6mm●外径:9mm●材質:Versilon Isoversinic (FKM)●色:不透明黒●長さ:25m●曲げ半径:29mm●補強:なし●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+200℃●使用流体/用途:化学薬品高耐性移送チューブ●操作温度範囲:-20 → +200℃●コード番号:763-8198材質Versilon Isoversinic (FKM)長さ(m)25内径(Φmm)6外径(Φmm)9最高使用温度(℃)200アズワン品番65-7890-38最低使用温度(℃)-20
樹脂チューブ Versilon(TM) GA 25m タイゴン樹脂チューブ Versilon(TM) GA 25mタイゴン
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
Versilon GA フレキシブルチューブは、天然ゴム製で、40 ショア A とライトブラウンの色の製品です。弾力性と弾力性に優れています。あらゆるタイプのコネクタに簡単に装着でき、ラテックスと同様の特性を備え、ほとんどの産業用途で好まれます。湿った熱による滅菌に耐えることができます。代表的な用途には、液体移送システム及び石鹸及び洗剤を含むあらゆる種類の吐出量があります。優れた伸び>率 500 % 耐摩耗性に優れています 用途 一般的なディスペンサ SOAP および洗浄液の取り出し アルコール分注
材質Versilon GA長さ(m)25滅菌オートクレーブ滅菌可能最高使用温度(℃)70最低使用温度(℃)-40