カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2)
    • 実験研究用タイゴンチューブ(2)
絞り込み
内径(Φmm)
  • 1
  • 0.51(1)
  • 0.79(1)
  • 0.8(1)
  • 1.59(2)
  • 2(2)
  • 2.38(1)
  • 3(2)
  • 3.18(1)
  • 3.97(1)
  • 4(2)
  • 4.76(3)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 6.35(5)
  • 7(2)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 12.7(2)
  • 15.88(1)
外径(Φmm)
  • 2(1)
  • 3(1)
材質
  • シリコン(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
ホース長さ(m)
  • 15(2)
  • 色クリア(1)
引張強度(MPa)
  • 11.4(1)
11.4
ブランド
  • タイゴン(2)
タイゴン
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tygon」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイゴン ラボチューブ LMT-55(ミリサイズ) タイゴンタイゴン ラボチューブ LMT-55(ミリサイズ)タイゴン(6件のレビュー)
3,898税込4,288
1巻(15m)
当日出荷から3日以内出荷
屈曲疲労や磨耗に対する耐性があり、柔軟性も良く、ローラーポンプやインキュベーター、デシケーター、一般のラボチューブとしても取扱しやすいチューブです。 可塑剤成分DEHPフリーで、優れた耐薬品性を有します。研究室で取り扱う多くの無機化学薬品に使用でき、流体を酸化したり、変性したりすることはほとんどありません。ゴムチューブより気体透過率が低く内面が滑らかなため、流体成分が滞留しにくく洗浄が簡単です。 オートクレーブならびに薬品やガス(EOGエチレンオキサイド)による滅菌も可能です。
材質塩化ビニール系長さ(m)15透明脆化温度(℃)-50比重1.18耐薬品性(強酸)○、(弱酸)◎、(強アルカリ)◎、(弱アルカリ)◎、(塩類)◎、(アルコール類)○、(ケトン類)×最高使用温度(℃)74引張強度(MPa)11.4最大圧力(MPa)(推奨)0.15吸水率(%)0.24伸長率(%)450絶縁耐力23.9kV/mm引裂き強度(kN/m)22硬度(ショア A)55
タイゴンチューブ 3350(ミリサイズ) タイゴンタイゴンチューブ 3350(ミリサイズ)タイゴン
98,980税込108,878特価
1巻(15m)
当日出荷から108日以内出荷
内面平滑性に優れ、粒子成分等の滞留を防ぐ事ができます。 溶出が少なく、流体に影響を与えません。
材質白金加硫シリコン仕様オートクレーブ・EOG・放射線滅菌可使用温度範囲(℃)-80~+204規格USPクラス06・FDA/NSF・ISO10993適合定尺(m)最大15