カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2)
- 実験研究用タイゴンチューブ(2)
絞り込み
内径(Φmm)
- 2
- 0.8(1)
- 1(2)
- 1.59(1)
- 2.38(1)
- 3(2)
- 3.18(3)
- 3.97(1)
- 4(2)
- 4.76(4)
- 5(2)
- 6(2)
- 6.35(5)
- 7(2)
- 7.94(1)
- 8(2)
- 10(2)
- 12.7(1)
- 15.88(1)
- 19.05(1)
- 内径(Φmm)をもっと見る
材質
- シリコン(1)
- 塩化ビニール(PVC)(1)
外径(Φmm)
- 4(2)
ホース長さ(m)
- 15(2)
色
クリア(1)
引張強度(MPa)
- 11.4(1)
11.4
ブランド
- タイゴン(2)
タイゴン
「tygon」の検索結果

タイゴン ラボチューブ LMT-55(ミリサイズ)
タイゴン(6件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781巻(15m)当日出荷から3日以内出荷屈曲疲労や磨耗に対する耐性があり、柔軟性も良く、ローラーポンプやインキュベーター、デシケーター、一般のラボチューブとしても取扱しやすいチューブです。 可塑剤成分DEHPフリーで、優れた耐薬品性を有します。研究室で取り扱う多くの無機化学薬品に使用でき、流体を酸化したり、変性したりすることはほとんどありません。ゴムチューブより気体透過率が低く内面が滑らかなため、流体成分が滞留しにくく洗浄が簡単です。 オートクレーブならびに薬品やガス(EOGエチレンオキサイド)による滅菌も可能です。最高使用温度(℃)74最大圧力(MPa)(推奨)0.15長さ(m)15材質塩化ビニール系色透明脆化温度(℃)-50比重1.18耐薬品性(強酸)○、(弱酸)◎、(強アルカリ)◎、(弱アルカリ)◎、(塩類)◎、(アルコール類)○、(ケトン類)×引張強度(MPa)11.4吸水率(%)0.24伸長率(%)450絶縁耐力23.9kV/mm引裂き強度(kN/m)22硬度(ショア A)55
タイゴンチューブ 3350(ミリサイズ)
タイゴン¥24,980税込¥27,4781巻(15m)当日出荷から103日以内出荷内面平滑性に優れ、粒子成分等の滞留を防ぐ事ができます。 溶出が少なく、流体に影響を与えません。使用温度範囲(℃)-80~+204定尺(m)最大15仕様オートクレーブ・EOG・放射線滅菌可材質白金加硫シリコン規格USPクラス06・FDA/NSF・ISO10993適合