カテゴリ
- 科学研究・開発用品(3)
- 実験研究用タイゴンチューブ(2)
絞り込み
内径(Φmm)
- 3
- 0.25(1)
- 0.38(1)
- 0.51(1)
- 0.64(1)
- 0.79(1)
- 1(3)
- 1.59(3)
- 2(4)
- 2.38(2)
- 3.18(3)
- 4(4)
- 4.76(4)
- 5(2)
- 6(3)
- 6.35(5)
- 7(2)
- 8(4)
- 10(3)
- 12.7(2)
- 内径(Φmm)をもっと見る
材質
- ゴム(1)
- シリコン(1)
- 塩化ビニール(PVC)(1)
外径(Φmm)
- 5(3)
- 6(1)
ホース長さ(m)
- 15(2)
- 50(1)
色
クリア(1)
ブラック(1)
引張強度(MPa)
- 11.4(1)
11.4
ブランド
- タイゴン(3)
タイゴン
「tygon」の検索結果

タイゴン ラボチューブ LMT-55(ミリサイズ)
タイゴン(6件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981巻(15m)当日出荷から3日以内出荷屈曲疲労や磨耗に対する耐性があり、柔軟性も良く、ローラーポンプやインキュベーター、デシケーター、一般のラボチューブとしても取扱しやすいチューブです。 可塑剤成分DEHPフリーで、優れた耐薬品性を有します。研究室で取り扱う多くの無機化学薬品に使用でき、流体を酸化したり、変性したりすることはほとんどありません。ゴムチューブより気体透過率が低く内面が滑らかなため、流体成分が滞留しにくく洗浄が簡単です。 オートクレーブならびに薬品やガス(EOGエチレンオキサイド)による滅菌も可能です。最高使用温度(℃)74最大圧力(MPa)(推奨)0.15長さ(m)15材質塩化ビニール系色透明脆化温度(℃)-50比重1.18耐薬品性(強酸)○、(弱酸)◎、(強アルカリ)◎、(弱アルカリ)◎、(塩類)◎、(アルコール類)○、(ケトン類)×引張強度(MPa)11.4吸水率(%)0.24伸長率(%)450絶縁耐力23.9kV/mm引裂き強度(kN/m)22硬度(ショア A)55
タイゴンチューブ 3350(ミリサイズ)
タイゴン¥44,980~税込¥49,478~1巻(15m)当日出荷から103日以内出荷内面平滑性に優れ、粒子成分等の滞留を防ぐ事ができます。 溶出が少なく、流体に影響を与えません。使用温度範囲(℃)-80~+204定尺(m)最大15仕様オートクレーブ・EOG・放射線滅菌可材質白金加硫シリコン規格USPクラス06・FDA/NSF・ISO10993適合
樹脂チューブ Versilon Isoversinic FKM 50m
タイゴン¥369,800税込¥406,7801個7日以内出荷Iso-Versinicチューブに関して推奨された消毒方法: 30分間の蒸熱処理(1バール、141℃)か、酸化エチレンガス、又は最大2.5 MRadまでの放射線照射。Iso-VersinicRフッ素エラストマーチューブ。Iso-VersinicRフッ素エラストマーチューブは、極めて有害な化学薬品への極めて内径(Φmm)3外径(Φmm)5長さ(m)50最高使用温度(℃)200最低使用温度(℃)-20仕様●内径:3mm●外径:5mm●材質:Versilon Isoversinic (FKM)●色:不透明黒●長さ:50m●曲げ半径:11mm●補強:なし●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+200℃●使用流体/用途:化学薬品高耐性移送チューブ●操作温度範囲:-20 → +200℃●コード番号:763-8188材質FKM(フッ素ゴム)色不透明黒アズワン品番65-7890-06