カテゴリ
- 物流用品(2)
絞り込み
ブランド
「tyj-75nf」の検索結果

ルートバン用 自在キャスターΦ75ナイロン車(固定ピッチ仕様)
TRUSCO¥729税込¥8021個当日出荷ナイロン車輪の採用で耐摩耗性に優れ始動がスムーズです。用途ルートバン用キャスターです。トラスコ品番389-9616質量(kg)0.33材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)25.5取付座A×B(mm)70×58ストッパーなし取付高H(mm)93許容荷重(daN)60取付ピッチX×Y(mm)55×28車輪径D(Φmm)75取付穴径P(Φmm)8.8特性耐摩耗性車輪タイプ単輪



樹脂製平台車ルートバン オール自在タイプ
TRUSCO¥5,298~税込¥5,828~1台当日出荷から3日以内出荷軽量、持ちやすい構造で移動が簡単。 堅牢なPP再生樹脂と高信頼性強度を生むリブ構造。 耐荷重は100kgを保証(テスト荷重200kg)。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性は抜群。 台上に滑りにくいパターンが刻まれ、外周のストライプ溝も外側程高い。用途事務所内の資料の移動時に 工場内での資材の運搬に車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン(再生材100%)ブレーキ有無なしキャスター自在×4均等荷重(kg)100材質(天板)再生ポリプロピレン 100%特性軽量、取っ手付き1ヵ所、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ自在