カテゴリ
- 物流用品(2)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
「tylt-75」の検索結果

ネジm12X35ゴム車75mm
TRUSCO¥519~税込¥571~1個当日出荷用途軽量物運搬用ツールワゴンやパイプワゴンに最適です。ツールワゴンやパイプ式ワゴンに最適です。仕様ねじ込み式スチール金具仕様ハードゴム車輪(自在)ピッチ1.75車輪幅(mm)21寸法(長さ)35スパナサイズ:19車輪タイプ単輪
ねじ込み式導電性ゴムキャスター ゴム車輪
TRUSCO¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷帯電防止性ウレタン車使用により、静電気が帯電しにくく、ほこりがつきにくいキャスターです。導電性ゴム車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。(導電性ゴム車輪)用途静電気を嫌う電子、医療機器の運搬に最適です。材質/仕上金具:スチール車輪:導電性ゴム車 電気抵抗値10[[*4]]Ω 帯電防止性ウレタン 電気抵抗値10[[*8]]Ωピッチ1.75車輪幅(mm)21寸法(長さ)35軸長(mm)35スパナサイズ:19取付高H(mm)95ねじTM12許容荷重(daN)40呼称径D75車輪径D(Φmm)75
ツールワゴンロイヤル 586X320X833 深2浅1
TRUSCO¥27,980税込¥30,7781台当日出荷継ぎ目のないトレーなので、液体がこぼれても床を汚しません。浅型の上段は小物整理、中・下段は工具整理に最適です。収納物、用途により浅型の棚を増やしたり、組み合わせることもできます。(別売)材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:合成ゴム高さ(mm)833奥行(mm)320間口(mm)586段数3段キャスター自在式 75mm(2個) 自在式(ストッパー付) 75mm(2個)支柱径(Φmm)25.4棚板トレータイプ均等積載量(kg/段)深型:30、浅型:20最大積載量(kg/台)80棚板調整ピッチ(mm)95キャスタータイプ(適合)TYLT-75RH(自在)、TYLT-75RHS(自在ストッパー付)