カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(90)
  • 制御機器(88)
  • 空調・照明・電設資材(18)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 物流用品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 電気材料(2)
  • 測定用品(2)
  • マスク(2)
  • 農業機械(2)
  • オフィス家具(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み

「tys 30」の検索結果

256件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バンド支持金物 イワブチ

    バンド支持金物

    イワブチ(7件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    機器類の取付にして使用します。
    規格JR標準仕様品寸法d(mm)M12×38寸法t(mm)3.2
  • コンクリート柱用水平取付金具 岩崎電気

    コンクリート柱用水平取付金具

    岩崎電気
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    4日以内出荷
    材質鋼材(溶融亜鉛めっき)質量(g)215取付ボルトM12×38mm適合バンド取付:IBT-312(別売)適合器具LEDioc FLOOD BLITZ、LEDioc FLOOD NEO FULL-COLOR、LEDioc FLOOD NEO、美vid LEDioc FLOOD NEO
  • 自在バンド イワブチ

    自在バンド

    イワブチ(18件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仮止めフックで電柱バンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取付作業がスピーディに行えます。
    用途ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケットおよび軽量機器類等の取付けに。
  • 自在バンド イワブチ

    自在バンド

    イワブチ(3件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    22mm2以下の引留支線、メッセンジャーワイヤ引留及び直付吊架金具等の取付けに使用します。
    寸法t(mm)3.2寸法b(mm)40寸法d1(mm)M12×50
  • 変圧器支持金具 イワブチ

    変圧器支持金具

    イワブチ
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途変圧器の取付け、その他機器類の取付けに使用します。 3BD-HD(B-162)と組合わせてご使用ください。規格JR標準仕様品
  • パイプサドル 清川工業

    パイプサドル

    清川工業(4件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    電柱に取り付けて電線管、ケーブル等の立ち上げ、支棒をする場合に使用します。 自在バンド締付部分がV型になっていますので、安定した取付が可能です。
    材料(サイズ)3×32
  • コンセント箱取付金具 イワブチ

    コンセント箱取付金具

    イワブチ(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    用途コンセント箱類の取付用として使用します。 IBT-30(B-141)タイプと組合わせてご使用ください。規格JR標準仕様品板厚(mm)3.2
  • プレート式キャスターTYSシリーズ TRUSCO

    プレート式キャスターTYSシリーズ

    TRUSCO
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製です。 金具がオールステンレスのため、水まわりでの使用に適しています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。 125mm、150mmはステンレスベアリング入で車輪の回転が良好です。
    仕様ダブルベアリング入形状自在タイププレート式ストッパー付材質(金具)ステンレス
  • 自在バンド イワブチ

    自在バンド

    イワブチ(8件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    用途支線、アームタイの取付けに。 メッセンジャーワイヤの引留、信号灯器ステー及び支線の取付に。規格JR標準仕様品
  • 喀痰容器 TYSシリーズ ユーケンサイエンス

    喀痰容器 TYSシリーズ

    ユーケンサイエンス
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1箱(50袋×5本)ほか
    6日以内出荷から10日以内出荷
    抜群の撹拌力、容器底部に粉砕用突起をつけている為、攪拌力が大幅に向上しています。
  • プレート式キャスターTYSシリーズ TRUSCO

    プレート式キャスターTYSシリーズ

    TRUSCO
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製です。 金具がオールステンレスのため、水まわりでの使用に適しています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
    形状固定タイププレート式ストッパーなし材質(金具)ステンレス
  • ミラックハンガー用 ポールバンド金具 未来工業

    ミラックハンガー用 ポールバンド金具

    未来工業
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1セット(10個)
    当日出荷
    ミラックハンガーをステンレスバンドでポールに取り付ける金具です。 (MNBKSは幅30mmまでのバンドが取り付けられます。)
    材質ステンレス製
  • LED防犯灯 コンクリート柱用バンド 岩崎電気

    LED防犯灯 コンクリート柱用バンド

    岩崎電気(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    4日以内出荷
    用途防犯照明材質鋼板(溶融亜鉛めっき)質量(g)500バンド幅(mm)30適合径(Φmm)370以内適合器具E6041SA9、E6042SA9、E70049SAN1、E70050SAN1、E7021SA1/2、E7022SA1/2、E7027SA1/2、E7028SA1/2、E7031SA1/2、E7032SA1/2、E7035SA1/2、E7036SA1/2、E7039SA1、E7040SA1/2、E7041SA9、E7042SA9、E7043SA1/2、E7045SA1、E7046SA1、E7047SA9、E7048SA9、ED7025SA1、ED7045SA1、EF7025SA1、EF7045SA1、H7831A、H7831B、H7832A、H7832B、H7834A、H7834B、H7835A、H7835B、H7837A、H7837B、H7838A、H7838B、H7881A、H7881B、H7882A、H7882B、H7884A、H7884B、H7885A、H7885B
  • バンド支持金物(機器類取付) イワブチ

    バンド支持金物(機器類取付)

    イワブチ
    ¥459税込¥505
    1個
    4日以内出荷
    機器類の取付けに使用します。IBTと組合わせてご使用下さい。
    dM12×38寸法t(mm)3.2板厚(mm)3.2
  • ポールバンド Panasonic(パナソニック)

    ポールバンド

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
  • バンド支持金物 富士商

    バンド支持金物

    富士商
    ¥579税込¥637
    1個
    7日以内出荷
    機器類の取付けに使用します。ABTと組み合わせてご使用ください。
    板厚(mm)3.2
  • スポイト 1mL TYS-105シリーズ ユーケンサイエンス

    スポイト 1mL TYS-105シリーズ

    ユーケンサイエンス
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1箱(10袋×100本)ほか
    6日以内出荷から10日以内出荷
    ポリエチレン製のスポイトです。沈殿物検査や検体移送に適しております。、ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に適するように作られています。、約-40℃の低温保存が可能で、サンプル移送・保存のための先端の溶封ができます。、常に安定した適下量が得られるよう先端の口径を小さくしてあります。、型は9種類あり、そのうち目盛が3種類あります。、SタイプはY線滅菌個装包装です。、ポリエチレン製で検体の移送に適するように作られています。
  • スライドクッション 長方キャップ 光

    スライドクッション 長方キャップ

    光
    ¥5,998税込¥6,598
    1箱(20個)
    当日出荷から翌々日出荷
    スベリやすいフッ素樹脂製です。
    用途家具や椅子などにつけると、滑りやすくなります。材質/仕上フッ素樹脂、エラストマー樹脂色茶高さ(mm)27張地フッ素樹脂
  • プレート式キャスターTYSシリーズ(プレス製ゴム車・ステンレス金具) TRUSCO

    プレート式キャスターTYSシリーズ(プレス製ゴム車・ステンレス金具)

    TRUSCO
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製です。 金具がオールステンレスのため、水まわりでの使用に適しています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。 125mm、150mmはステンレスベアリング入で車輪の回転が良好です。
    仕様ダブルベアリング入形状自在タイププレート式ストッパーなし材質(金具)ステンレス
  • 【リビルト】スターターモーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    【リビルト】スターターモーター

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品]
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    翌々日出荷
    デンソー製 12V 1.6KW D70 PA70
    主な適合純正品番28100-31090メーカートヨタサービス分類リサイクル・リビルト
  • スポイト TYSシリーズ ユーケンサイエンス

    スポイト TYSシリーズ

    ユーケンサイエンス
    ¥4,398税込¥4,838
    1箱(500本)
    6日以内出荷から12日以内出荷
    ポリエチレン製のスポイトです。 沈殿物検査や検体移送に適しております。、ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に適するように作られています。、約-40℃の低温保存が可能で、サンプル移送・保存のための先端の溶封ができます。、常に安定した適下量が得られるよう先端の口径を小さくしてあります。、型は9種類あり、そのうち目盛が3種類あります。、SタイプはY線滅菌個装包装です。、ポリエチレン製で検体の移送に適するように作られています。
  • 【リビルト】スターターモーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    【リビルト】スターターモーター

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品]
    ¥40,980税込¥45,078
    1個
    翌々日出荷
    デンソー製 12V 1.6KW D70 PS
    主な適合純正品番28100-0H060・28100-0H110・28100-0H061メーカートヨタサービス分類リサイクル・リビルト
  • ステン用チップソー高速用 チップソー Y'sGOD

    ステン用チップソー高速用 チップソー

    Y'sGOD
    ¥29,980税込¥32,978
    1枚
    6日以内出荷
    高速トイシ切断機や、高速チップソー切断機に取り付け、ステンレスのカットが行えます。
    用途ステンレスの切断に最適です。適合材ステンレス
  • スプリング付防油型コネクタ 大和電業

    スプリング付防油型コネクタ

    大和電業
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    8日以内出荷
    材質本体:黄銅棒、亜鉛合金鋳物
  • ポールバンド金具 未来工業

    ポールバンド金具

    未来工業(5件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1セット(2個)
    当日出荷
    材質溶融めっき
  • Lemo ストレインリリーフブーツ LEMO

    Lemo ストレインリリーフブーツ

    LEMO
    ¥679~税込¥747~
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セフター SUS304 イワブチ

    セフター SUS304

    イワブチ(75件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1個
    当日出荷
    ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。 安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。 Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。
    材質SUS304
  • パイプサドル 共立電機

    パイプサドル

    共立電機(1件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    3日以内出荷
  • 自在バンド イワブチ

    自在バンド

    イワブチ(5件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途支線、アームタイおよび機器類等の取付けに。規格北海道電力、東北電力、中部電力、中国電力規格品、JR標準仕様品
  • テレビ用ステレオヘッドホン/オーバーヘッド/Φ30mmドライバー/Affinity sound エレコム

    テレビ用ステレオヘッドホン/オーバーヘッド/Φ30mmドライバー/Affinity sound

    エレコム
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    翌々日出荷
    離れていても好みの音量でTVを満喫できるTV専用オーディオ”AFFINITY SOUND”。 周囲を気にせず大音量でTVを楽しめる。 コンパクトで耳を圧迫しない装着感の、オープンエアー型のオーバーヘッドタイプのヘッドホン。
    付属品面ファスナー式結束バンド×1その他モノラル機器両耳再生機能、ボリュームコントロール機能型式オープンエアー型、オンイヤータイプ色ブラック質量(g)ヘッドホン本体:約35/ボリュームユニット:約8(コード含まず)保証期間6カ月間再生周波数帯域(Hz)20~20000プラグ形状Φ3.5mm 3極ミニプラグインピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)30(ダイナミック型)最大入力(mW)5音圧感度(dB/mW)96
  • TE Connectivity SMDレジスタ, 30kΩ, 0402 (1005M), 0.063W CPF0402B30KE1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity SMDレジスタ, 30kΩ, 0402 (1005M), 0.063W CPF0402B30KE1

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥399税込¥439
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    シリーズCPF抵抗(kΩ)30定格電力(W)0.063許容差±0.1%温度係数±25ч/млн/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402 (1005M)テクノロジー薄膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • TE Connectivity SMDレジスタ, 30kΩ, 0603 (1608M), 0.063W CPF-A-0603B30KE1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity SMDレジスタ, 30kΩ, 0603 (1608M), 0.063W CPF-A-0603B30KE1

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    シリーズCPF-A抵抗(kΩ)30定格電力(W)0.063許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー薄膜温度係数(ppm/℃)±25最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • TE Connectivity SMDレジスタ, 30kΩ, 0805 (2012M), 0.1W CPF-A-0805B30KE TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity SMDレジスタ, 30kΩ, 0805 (2012M), 0.1W CPF-A-0805B30KE

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥299税込¥329
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    シリーズCPF-A抵抗(kΩ)30定格電力(W)0.1許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー薄膜温度係数(ppm/℃)±25最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • TE Connectivity SMDレジスタ, 30Ω, 0603 (1608M), 0.063W CPF-A-0603B30RE1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity SMDレジスタ, 30Ω, 0603 (1608M), 0.063W CPF-A-0603B30RE1

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥499税込¥549
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    シリーズCPF-A定格電力(W)0.063抵抗(Ω)30許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー薄膜温度係数(ppm/℃)±25最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • TBE 固定式端子台(経済形) 日東工業

    TBE 固定式端子台(経済形)

    日東工業(7件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    Aタイプは2P~16Pまでの各端子と、両端の固定部分をまとめて一体成型したタイプです。 Bタイプは1Pユニットを重ね合わせ、両端に固定部分を備えたタイプです。
    仕様IECレール取付:不可取付方式直付け結線方式ネジ
  • スライドガラス輸送ケース 自立型 30mL メディカルディスポ

    スライドガラス輸送ケース 自立型 30mL

    メディカルディスポ
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱(100本×5袋)
    8日以内出荷
    スライドガラスを三枚収容できます。遠心チューブとしても使用可能です。
    仕様自立柄材質PP/PE容量(mL)50
  • トランスファーピペット(スポイト) メディカルディスポ

    トランスファーピペット(スポイト)

    メディカルディスポ
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1箱(500本)ほか
    8日以内出荷
    ポリエチレン製の目盛付きスポイトです。 沈殿物検査や検体移送に適しております。約-40℃の低温保存が可能で、サンプル移送・保存のための先端の溶封ができます。
    材質PE
  • スライドガラス輸送ケース 30mL 自立 50本×10袋入 ユーケンサイエンス

    スライドガラス輸送ケース 30mL 自立 50本×10袋入

    ユーケンサイエンス
    ¥20,980税込¥23,078
    1箱(10袋×50本)
    8日以内出荷
    スライドガラスを三枚収容 遠心チューブとしても使用可能
    仕様●容量:30mL●自立●材質:PP/PE●包装:500本(50本×10袋)/箱アズワン品番67-5251-15
  • TE Connectivity SMDレジスタ, 30kΩ, 2512 (6432M), 3W 352230KFT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity SMDレジスタ, 30kΩ, 2512 (6432M), 3W 352230KFT

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥989税込¥1,088
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    シリーズ3522抵抗(kΩ)30定格電力(W)3許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース2512 (6432M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • TE Connectivity SMDレジスタ, 30kΩ, 2512 (6432M), 3W 352230KFT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity SMDレジスタ, 30kΩ, 2512 (6432M), 3W 352230KFT

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    シリーズ3522抵抗(kΩ)30定格電力(W)3許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース2512 (6432M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55