カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 研磨材(1)

「tys-30」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バンド支持金物 イワブチ

    バンド支持金物

    イワブチ(7件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    機器類の取付にして使用します。
    規格JR標準仕様品寸法d(mm)M12×38寸法t(mm)3.2
  • バンド支持金物(機器類取付) イワブチ

    バンド支持金物(機器類取付)

    イワブチ
    459税込505
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    機器類の取付けに使用します。IBTと組合わせてご使用下さい。
    dM12×38寸法t(mm)3.2板厚(mm)3.2
  • バンド支持金物 富士商

    バンド支持金物

    富士商
    579税込637
    1個
    6日以内出荷
    機器類の取付けに使用します。ABTと組み合わせてご使用ください。
    板厚(mm)3.2
  • コンクリート柱用水平取付金具 岩崎電気

    コンクリート柱用水平取付金具

    岩崎電気
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    材質鋼材(溶融亜鉛めっき)質量(g)215取付ボルトM12×38mm適合バンド取付:IBT-312(別売)適合器具LEDioc FLOOD BLITZ、LEDioc FLOOD NEO FULL-COLOR、LEDioc FLOOD NEO、美vid LEDioc FLOOD NEO
  • スライドクッション 長方キャップ 光

    スライドクッション 長方キャップ

    5,498税込6,048
    1箱(20個)
    当日出荷から翌々日出荷
    スベリやすいフッ素樹脂製です。
    用途家具や椅子などにつけると、滑りやすくなります。材質/仕上フッ素樹脂、エラストマー樹脂高さ(mm)27張地フッ素樹脂
  • 【リビルト】スターターモーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    【リビルト】スターターモーター

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品]
    46,980税込51,678
    1個
    翌々日出荷
    デンソー製 12V 1.6KW D70 PA70
    主な適合純正品番28100-31090メーカートヨタサービス分類リサイクル・リビルト
  • スポイト TYSシリーズ ユーケンサイエンス

    スポイト TYSシリーズ

    ユーケンサイエンス
    3,998税込4,398
    1箱(500本)
    6日以内出荷から17日以内出荷
    ポリエチレン製のスポイトです。 沈殿物検査や検体移送に適しております。、ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に適するように作られています。、約-40℃の低温保存が可能で、サンプル移送・保存のための先端の溶封ができます。、常に安定した適下量が得られるよう先端の口径を小さくしてあります。、型は9種類あり、そのうち目盛が3種類あります。、SタイプはY線滅菌個装包装です。、ポリエチレン製で検体の移送に適するように作られています。
  • 【リビルト】スターターモーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    【リビルト】スターターモーター

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品]
    40,980税込45,078
    1個
    翌々日出荷
    デンソー製 12V 1.6KW D70 PS
    主な適合純正品番28100-0H060・28100-0H110・28100-0H061メーカートヨタサービス分類リサイクル・リビルト
  • 喀痰容器 TYSシリーズ ユーケンサイエンス

    喀痰容器 TYSシリーズ

    ユーケンサイエンス
    14,980税込16,478
    1箱(50袋×5本)ほか
    6日以内出荷から10日以内出荷
    抜群の撹拌力、容器底部に粉砕用突起をつけている為、攪拌力が大幅に向上しています。
  • トランスファーピペット(スポイト) メディカルディスポ

    トランスファーピペット(スポイト)

    メディカルディスポ
    3,500税込3,850
    1箱(500本)
    8日以内出荷
    ポリエチレン製の目盛付きスポイトです。 沈殿物検査や検体移送に適しております。約-40℃の低温保存が可能で、サンプル移送・保存のための先端の溶封ができます。
  • ステン用チップソー高速用 チップソー Y'sGOD

    ステン用チップソー高速用 チップソー

    Y'sGOD
    29,980税込32,978
    1枚
    6日以内出荷
    高速トイシ切断機や、高速チップソー切断機に取り付け、ステンレスのカットが行えます。
    用途ステンレスの切断に最適です。適合材ステンレス
  • スプリング付防油型コネクタ 大和電業

    スプリング付防油型コネクタ

    大和電業
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    材質本体:黄銅棒、亜鉛合金鋳物
  • 【リビルト】スターターモーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    【リビルト】スターターモーター

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品]
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷
    デンソー製 12V 2KW D76 R、デンソー製 12V 2.0KW D76 R
    主な適合純正品番28100-54170・28100-54180・28100-54310・28100-54070・28100-54100・28100-54110・28100-54290メーカートヨタサービス分類リサイクル・リビルト