カテゴリ

  • 物流用品(6)
    • プレート式キャスター(6)
絞り込み
ストッパー
  • あり(1)
  • なし(5)
車輪径(Φmm)
  • 75(1)
  • 100(5)
取付座(mm)
  • 100×58
  • 70×47(4)
  • 70×58(7)
  • 90×90(9)
  • 102×102(9)
  • 102×110(2)
  • 110×75(2)
  • 110×78(1)
  • 110×80(2)
  • 137×93(3)
  • 140×94(1)
  • 140×140(2)
  • 151×102(2)
材質(車輪)
  • ウレタン(2)
  • エラストマー(2)
  • ゴム(1)
  • ナイロン(1)
取付高(mm)
  • 93(1)
  • 122(5)
許容荷重(daN)
  • 50(2)
  • 60(3)
50・60
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(5)
単輪
車輪幅(mm)
  • 25(2)
  • 27(1)
  • 28(2)
25・27・28
金具仕上
  • 三価クロム(1)
三価クロム
ブランド
  • TRUSCO(6)
TRUSCO
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tys」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
運搬車用取り替えキャスター自在 TRUSCO運搬車用取り替えキャスター自在TRUSCO
789税込868
1個
当日出荷
耐摩耗性に優れています。始動がスムーズです。床面を汚しにくいエラストマー車輪です。
材質(車輪)エラストマートラスコ品番123-1524材質金具:スチール、表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:エラストマー質量(g)430タイプ自在式車輪幅(mm)27取付高(mm)122取付座A×B(mm)100×58ストッパーなし取付穴径P(mm)8.8許容荷重(daN)50取付ピッチX×Y(mm)82×40
コンテナ台車用自在キャスターΦ75ナイロン車 TRUSCOコンテナ台車用自在キャスターΦ75ナイロン車TRUSCO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
耐摩耗性に優れています。始動がスムーズです。
用途伸縮式コンテナ台車用キャスターです。材質(車輪)ナイロントラスコ品番389-9713種別自在車質量(kg)0.36車輪幅(mm)25ストッパーなし取付穴径(Φmm)8.8特性耐摩耗性車輪タイプ単輪
省音キャスター(エラストマー車輪) 自在車(ストッパー付) TRUSCO省音キャスター(エラストマー車輪) 自在車(ストッパー付)TRUSCO
1,598税込1,758
1個
当日出荷
材質(車輪)エラストマー車仕様プレート式形状自在車S金具仕上三価クロムメッキ仕上げストッパー回転ストッパー材質(金具)スチール特性静音車輪タイプ単輪
ナイロン車輪自在100mm TRUSCOナイロン車輪自在100mmTRUSCO
989税込1,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。TYSGタイプは軽量物運輸用です。耐油性・耐摩耗性に優れています。
用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。材質(車輪)ナイロンホイルウレタン車輪幅(mm)28穴径P(Φmm)8.8取付座A×B(mm)100×58材質(キャスター)ナイロンホイルウレタンストッパーなし取付高H(mm)122取付ピッチX×Y(mm)82×40呼称径D(mm)100特性耐油性、耐摩耗性車輪タイプ単輪
連結くん用自在導電100mm TRUSCO連結くん用自在導電100mmTRUSCO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
車輪の素材自体が制電性をもち摩耗しても性能は低下しません。自在旋回部にも導電性グリースを使用。帯電防止性ウレタン車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。
用途車輪はノンカーボン素材使用で床上を汚さずクッション性にも優れ動きがスムーズ。電子部品・精密測定装置の運搬用。クリーンルーム内運搬用。食品製造工程内の運搬台車に。材質(車輪)導電性ゴム車輪(自在車)仕様静電気対策タイプトラスコ品番278-2677質量(g)599車輪幅(mm)25穴径P(Φmm)8.8取付座A×B(mm)100×58材質(キャスター)導電性ゴム車輪(自在車)ストッパーなし電気抵抗値104Ω取付高H(mm)122表面抵抗値(Ω)104Ω取付ピッチX×Y(mm)82×40呼称径D(mm)100特性静電気防止車輪タイプ単輪
帯電防止車輪自在100mm TRUSCO帯電防止車輪自在100mmTRUSCO
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
車輪の素材自体が制電性をもち摩耗しても性能は低下しません。自在旋回部にも導電性グリースを使用。帯電防止性ウレタン車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。
用途車輪はノンカーボン素材使用で床上を汚さずクッション性にも優れ動きがスムーズ。電子部品・精密測定装置の運搬用。クリーンルーム内運搬用。食品製造工程内の運搬台車に。材質(車輪)帯電防止性ナイロンホイルウレタン車輪(自在車)仕様静電気対策タイプトラスコ品番278-2685質量(g)438穴径P(Φmm)8.8ストッパーなし電気抵抗値108Ω表面抵抗値(Ω)108Ω特性静電気防止車輪タイプ単輪