カテゴリ
- 物流用品(21)
- プレート式キャスター(14)
- 車輪のみ(3)
絞り込み
ストッパー
- あり(4)
- なし(6)
車輪径(Φmm)
- 100(21)
取付座(mm)
- 90×90(8)
- 110×75(1)
- 110×78(1)
- 110×80(2)
材質(車輪)
- ウレタン(8)
- ゴム(7)
- ナイロン(4)
取付高(mm)
- 132(18)
許容荷重(daN)
- 30.008(1)
- 35.01(1)
- 50.014(1)
- 90(4)
- 100(8)
- 120(8)
30.008・35.01・50.014・90・100・120
車輪タイプ
単輪(16)
単輪
車輪幅(mm)
- 32
- 20(1)
- 21(1)
- 25(14)
- 26(7)
- 27(5)
- 28(12)
- 30(1)
- 38(4)
- 40(15)
- 43(2)
金具仕上
- ステンレス(1)
- 三価ユニクロ(3)
ステンレス・三価ユニクロ
ブランド
- TRUSCO(21)
TRUSCO
「tys」の検索結果

TYSシリーズ 自在 ゴム車
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入材質(車輪)ゴムタイプ自在車表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
TYSシリーズ 固定 ゴム車
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。仕様プレート式荷重種別中荷重型式プレート式材質(車輪)ゴムタイプ固定車金具仕上三価ユニクロ仕上げ偏芯E(mm)-材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
TYSシリーズ 自在 SP付 ゴム車
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入材質(車輪)ゴムタイプ自在車S表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーあり材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
TYSシリーズ 車輪のみ ウレタン
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。適合TYSU・TYSUB・TYSUKシリーズ荷重種別中荷重材質(車輪)ウレタンベアリングダブルベアリング入表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ穴径d(Φmm)12材質(金具)スチール
TYSシリーズ 車輪のみ
TRUSCO(2件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。荷重種別中荷重材質(車輪)ゴム表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ穴径d(Φmm)12材質(金具)スチール
TYSシリーズ 自在 ナイロン車
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入材質(車輪)ナイロンタイプ自在式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
TYSシリーズ 車輪のみ ナイロン
TRUSCO¥779税込¥8571個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。荷重種別中荷重材質(車輪)ナイロン表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ穴径d(Φmm)12材質(金具)スチール
TYSシリーズ 固定 ナイロン車
TRUSCO¥959税込¥1,0551個当日出荷から翌々日出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入材質(車輪)ナイロンタイプ固定式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
TYSシリーズ 自在 ウレタン車
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重材質(車輪)ウレタンタイプ自在式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
TYSシリーズ 自在 SP付 ナイロン車
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重材質(車輪)ナイロンタイプ自在ストッパー付表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
TYSシリーズ 固定 ウレタン車
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重材質(車輪)ウレタンタイプ固定式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
TYSシリーズ 自在 SP付 ウレタン車
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重材質(車輪)ウレタンタイプ自在式(ストッパー付)表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーあり材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
プレート式キャスター TYSシリーズ (ナイロンホイールウレタン車・ステンレス金具)
TRUSCO¥7,198税込¥7,9181個当日出荷金具はステンレス、車輪にはナイロンホイールウレタン車を使用し、耐食性・耐水性に優れています。外観は清潔感のある色味を採用しています。100・125・150Φは車輪部にベアリングカバーを装着しており、異物等の混入を防ぎます。100・125・150Φはステンレスベアリング入りで車輪の回転が良好です。用途食料品や医療機器など運搬用台車用に。材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン金具仕上ステンレス(SUS304)
プレート式キャスター TYSシリーズ (ナイロンホイールウレタン車・ステンレス金具)
TRUSCO¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷金具はステンレス、車輪にはナイロンホイールウレタン車を使用し、耐食性・耐水性に優れています。外観は清潔感のある色味を採用しています。100・125・150Φは車輪部にベアリングカバーを装着しており、異物等の混入を防ぎます。100・125・150Φはステンレスベアリング入りで車輪の回転が良好です。用途食料品や医療機器など運搬用台車用に。材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン
ナイロンホイルウレタン車 ステンレス金具
TRUSCO¥7,298税込¥8,0281個当日出荷から翌々日出荷金具にはステンレス(SUS304)を使用し、車輪にはナイロンホイルウレタン車を使用しているので耐食性、耐水性に優れています。用途食料品や医療機器など運搬用台車に最適材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロンホイルウレタン材質(車輪)ナイロンホイルウレタン特性耐水性、耐食性車輪タイプ単輪
ナイロン車 ステンレス金具
TRUSCO¥3,898税込¥4,2881個当日出荷金具にはステンレス(SUS304)を使用し、車輪にはナイロン車を使用しているので耐食性、耐水性に優れています。用途食料品や医療機器運搬用台車に最適です。材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロン特性耐水性、耐食性車輪タイプ単輪
アングル式グレーゴムキャスター 自在
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています。アングルへの取り付けが簡単にできます。ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。トラスコ品番362-9102形状アングルタイプ、自在式材質/仕上金具:スチール車輪径(Φmm)100質量(g)750材質(車輪)グレーゴムタイプ自在式車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ仕上げストッパー無許容荷重(daN[kgf])90[40.8]取付高H(mm)132許容荷重(daN)90車輪タイプ単輪
アングル式グレーゴムキャスター 自在ストッパー付
TRUSCO¥2,698税込¥2,9681個当日出荷車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています。アングルへの取り付けが簡単にできます。ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。トラスコ品番362-9105形状アングルタイプ、自在式(ストッパー付)材質/仕上金具:スチール車輪径(Φmm)100質量(g)840材質(車輪)グレーゴムタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ仕上げストッパー有許容荷重(daN[kgf])90[51.0]取付高H(mm)132許容荷重(daN)90車輪タイプ単輪