カテゴリ
- 物流用品(7)
- プレート式キャスター(5)
絞り込み
ストッパー
- あり(1)
- なし(3)
車輪径(Φmm)
- 50(3)
- 65(4)
- 75(1)
- 100(3)
取付座(mm)
- 70×47(1)
- 70×58(2)
- 100×58(2)
材質(車輪)
- エラストマー(1)
- ゴム(4)
取付高(mm)
- 70(3)
- 85(3)
- 88(1)
- 97(1)
- 122(2)
- 126(1)
許容荷重(daN)
- 50
- 30(1)
- 50.014(4)
- 60(19)
- 70(9)
- 80(3)
- 90(3)
- 90.025(2)
- 100(8)
- 119.95(1)
- 120(8)
- 130(3)
- 140(3)
- 150(11)
- 150.042(2)
- 160(9)
- 180(5)
- 200(1)
- 220(1)
- 250(1)
- 許容荷重(daN)をもっと見る
車輪タイプ
単輪(6)
単輪
車輪幅(mm)
- 25(5)
- 27(2)
- 28(3)
25・27・28
金具仕上
- 三価ユニクロ(1)
三価ユニクロ
ブランド
- TRUSCO(7)
TRUSCO
「tys」の検索結果

TYSシリーズ 自在 ゴム車
TRUSCO(7件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。材質(車輪)ゴム仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入タイプ自在車表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
TYSシリーズ 固定 ゴム車
TRUSCO(2件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。材質(車輪)ゴム仕様プレート式荷重種別中荷重型式プレート式タイプ固定車金具仕上三価ユニクロ仕上げ偏芯E(mm)-材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
TYSシリーズ 自在 SP付 ゴム車
TRUSCO(3件のレビュー)¥759~税込¥835~1個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。材質(車輪)ゴム仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入タイプ自在車S表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーあり材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
運搬車用取り替えキャスター自在
TRUSCO¥789税込¥8681個当日出荷耐摩耗性に優れています。始動がスムーズです。床面を汚しにくいエラストマー車輪です。材質(車輪)エラストマートラスコ品番123-1524材質金具:スチール、表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:エラストマー質量(g)430タイプ自在式車輪幅(mm)27取付高(mm)122取付座A×B(mm)100×58ストッパーなし取付穴径P(mm)8.8許容荷重(daN)50取付ピッチX×Y(mm)82×40
パイプ差込式ウレタンキャスター ENシリーズ(自在式 ストッパー付)
TRUSCO(1件のレビュー)¥889~税込¥978~1個当日出荷走行音が静かで、床にスリップ痕が付きません。床面を汚しません。仕様ねじ込み式材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:エラストマー形状自在式(ストッパー付)型式ねじ込み式車輪幅(mm)27許容荷重(daN[kgf])50[51]特性静音車輪タイプ単輪
連結くん用自在導電100mm
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481個当日出荷車輪の素材自体が制電性をもち摩耗しても性能は低下しません。自在旋回部にも導電性グリースを使用。帯電防止性ウレタン車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。用途車輪はノンカーボン素材使用で床上を汚さずクッション性にも優れ動きがスムーズ。電子部品・精密測定装置の運搬用。クリーンルーム内運搬用。食品製造工程内の運搬台車に。材質(車輪)導電性ゴム車輪(自在車)仕様静電気対策タイプトラスコ品番278-2677質量(g)599車輪幅(mm)25穴径P(Φmm)8.8取付座A×B(mm)100×58材質(キャスター)導電性ゴム車輪(自在車)ストッパーなし電気抵抗値104Ω取付高H(mm)122表面抵抗値(Ω)104Ω取付ピッチX×Y(mm)82×40呼称径D(mm)100特性静電気防止車輪タイプ単輪