カテゴリ

  • 物流用品(12)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tysg-75」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 箱台車用キャスターゴム車75mm TRUSCO

    箱台車用キャスターゴム車75mm

    TRUSCO(5件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。TYEタイプは軽量物運搬用です。
    用途台車、ワゴン等の軽量物運搬用に最適です。車輪幅(mm)25材質(キャスター)ハードゴム許容荷重(N)597.8許容荷重(daN)60車輪径D(Φmm)75
  • 箱台車用ナイロンキャスター75mm TRUSCO

    箱台車用ナイロンキャスター75mm

    TRUSCO(2件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    一番多く生産され、かつ数多くご利用頂いているキャスターです。TYSGタイプは軽量物運輸用です。耐磨耗性に優れています。
    トラスコ品番278-2600形状自在車輪径(Φmm)75質量(g)322車輪幅(mm)25材質(キャスター)ナイロン許容荷重(daN)80
  • 箱台車用 自在ストッパー付キャスター ナイロン車 TRUSCO

    箱台車用 自在ストッパー付キャスター ナイロン車

    TRUSCO
    599税込659
    1個
    当日出荷
    耐摩耗性に優れています。始動がスムーズです。
    用途箱台車用キャスターです。トラスコ品番389-9691形状自在質量(kg)0.36車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)25取付高(mm)93ストッパーあり取付穴径(Φmm)8.8取付座(mm)70×58取付ピッチ(mm)55×42許容荷重(daN)80
  • コンテナ台車用自在キャスターΦ75ナイロン車 TRUSCO

    コンテナ台車用自在キャスターΦ75ナイロン車

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    耐摩耗性に優れています。始動がスムーズです。
    用途伸縮式コンテナ台車用キャスターです。トラスコ品番389-9713種別自在車質量(kg)0.36材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)25ストッパーなし取付穴径(Φmm)8.8特性耐摩耗性車輪タイプ単輪
  • コンテナ台車用自在ストッパー付キャスターΦ75ナイロン車 TRUSCO

    コンテナ台車用自在ストッパー付キャスターΦ75ナイロン車

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    耐摩耗性に優れています。始動がスムーズです。
    用途伸縮式コンテナ台車用キャスターです。トラスコ品番389-9705形状自在質量(kg)0.40車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)25取付高(mm)93ストッパーあり取付穴径(Φmm)8.8取付座(mm)100×58取付ピッチ(mm)82×40
  • 取付金具アタッチメント TRUSCO

    取付金具アタッチメント

    TRUSCO
    669税込736
    1個
    当日出荷
    キャスターTYSG-75RH・TYSG-75RHS・TYSR-75RHの専用取り付け金具アタッチメントとして使えます。
    トラスコ品番507-3103適合機種TYSG-75RH・TYSG-75RHS・TYSR-75RH質量(g)260
  • コンテナ台車 アルミカート ナイロンキャスター仕様 TRUSCO

    コンテナ台車 アルミカート ナイロンキャスター仕様

    TRUSCO(5件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1台
    当日出荷
    軽量で持ち運びが容易です。 アルミ材と樹脂製コーナーパーツとの組み合わせで衛生的で強度も優れています。
    用途組み立て部品などの移動に最適です。コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。仕様完成品、50Lの折りたたみコンテナに対応材質キャスター金具:スチール車輪:ナイロンコーナー:ポリプロピレン(PP)連結バー:アルミ材質(車輪)ナイロンキャスター自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個、取替キャスター(自在):TYSG-75N-NP、取替キャスター(自在ストッパー付):TYSG-75NS-NP材質(キャスター)スチール床面高さ(mm)147キャスター径(Φmm)75主な用途組み立て部品などの移動に最適です。コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。特性軽量材質(連結バー)アルミ材質(コーナー)ポリプロピレン(PP)
  • 箱台車 ゴムキャスターオール自在タイプ TRUSCO

    箱台車 ゴムキャスターオール自在タイプ

    TRUSCO
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    溶接構造で堅牢です。 積み重ねる事ができます。
    仕様完成品高さ(mm)146材質(本体)スチール材質(車輪)ゴムキャスター自在キャスター4個材質(キャスター)スチール均等荷重(kg)200使用キャスターTYSG-75RH(自在ゴム)床面高さ(mm)109キャスター径(Φmm)75取付ピッチ(mm)55×42取付穴ピッチ(mm)55×42
  • α折りたたみコンテナ台車 TRUSCO

    α折りたたみコンテナ台車

    TRUSCO
    9,498税込10,448
    1台
    当日出荷
    仕様組立式トラスコ品番509-4704質量(kg)4.5高さ(mm)133材質(本体)スチール材質(車輪)ナイロン積載面寸法(mm)'541×377キャスター自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各2個、取り替えキャスター:自在S付TYSG75NS-SP、自在TYSG75N-NP材質(キャスター)スチール均等荷重(kg)200荷台寸法(幅)(mm)377キャスター径(Φmm)75組立時間1人30分アズワン品番0-1805-11荷台寸法(奥行)(mm)541
  • 平台車プティカルゴ ゴム板張り・ナイロンキャスター仕様 TRUSCO

    平台車プティカルゴ ゴム板張り・ナイロンキャスター仕様

    TRUSCO
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    衝撃を吸収し、搬送時、音が静かです。
    仕様組立式車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスターTYSG-75N(自在ナイロン)均等荷重(kg)100組立時間1人20分取付ピッチ(mm)55×42特性静音騒音対策あり材質(荷台)木製合板前輪タイプ自在後輪タイプ自在
  • 箱台車 ナイロンキャスター TRUSCO

    箱台車 ナイロンキャスター

    TRUSCO
    7,998税込8,798
    1台
    翌日出荷から9日以内出荷
    溶接構造で堅牢です。 標準仕様はオール自在車ですが、固定キャスターの付け替えも可能です。 積み重ねる事ができます。
    仕様自在4個材質(キャスター)ナイロン均等荷重(kg)200使用キャスターTYSG-75N(自在ナイロン)床面高さ(mm)109キャスター径(Φmm)75取付ピッチ(mm)55×42
  • 平台車 ナイロンキャスター TRUSCO

    平台車 ナイロンキャスター

    TRUSCO
    8,498税込9,348
    1台
    翌日出荷から9日以内出荷
    溶接構造で堅牢です。標準仕様はオール自在車ですが、固定キャスターの付け替えも可能です。ご要望に応じて別注製作いたします。静音キャスター仕様の別注もします。
    仕様完成品高さ(mm)136材質(本体)スチール材質(車輪)ナイロンキャスター自在キャスター4個、取替キャスター(自在):TYSG-75N材質(キャスター)スチール均等荷重(kg)200キャスター径(Φmm)75
運搬機器カテゴリ