「tysg」の検索結果

関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 箱台車用ナイロンキャスター75mm TRUSCO

    箱台車用ナイロンキャスター75mm

    TRUSCO(2件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    一番多く生産され、かつ数多くご利用頂いているキャスターです。TYSGタイプは軽量物運輸用です。耐磨耗性に優れています。
    トラスコ品番278-2600形状自在車輪径(Φmm)75質量(g)322車輪幅(mm)25材質(キャスター)ナイロン許容荷重(daN)80
  • 箱台車用キャスターゴム車75mm TRUSCO

    箱台車用キャスターゴム車75mm

    TRUSCO(5件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。TYEタイプは軽量物運搬用です。
    用途台車、ワゴン等の軽量物運搬用に最適です。車輪幅(mm)25材質(キャスター)ハードゴム許容荷重(N)597.8許容荷重(daN)60車輪径D(Φmm)75
  • 軽量ハンドリフター 交換用キャスター TRUSCO

    軽量ハンドリフター 交換用キャスター

    TRUSCO(7件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
    用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。 HLFA-S120、HLFA-S150F用交換キャスターになります。車輪幅(mm)25穴径P(Φmm)8.8取付座A×B(mm)100×58取付高H(mm)122材質(金具)スチール許容荷重(daN)50取付ピッチX×Y(mm)82×40呼称径D(mm)100
  • 運搬車用取り替えキャスター自在 TRUSCO

    運搬車用取り替えキャスター自在

    TRUSCO
    789税込868
    1個
    当日出荷
    耐摩耗性に優れています。始動がスムーズです。床面を汚しにくいエラストマー車輪です。
    材質(車輪)エラストマートラスコ品番123-1524材質金具:スチール、表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:エラストマー質量(g)430タイプ自在式車輪幅(mm)27取付高(mm)122取付座A×B(mm)100×58ストッパーなし取付穴径P(mm)8.8許容荷重(daN)50取付ピッチX×Y(mm)82×40
  • 連結くん用自在ゴム車 TRUSCO

    連結くん用自在ゴム車

    TRUSCO(3件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。TYEタイプは軽量物運搬用です。
    用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。トラスコ品番278-2634材質本体スチール形状自在質量(g)599車輪幅(mm)25材質(キャスター)ハードゴム許容荷重(daN)50
  • 運搬車用取り替えキャスター 自在 TRUSCO

    運搬車用取り替えキャスター 自在

    TRUSCO
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    ストッパー付き
    形状自在質量(kg)0.48車輪径(Φmm)100材質(本体)スチールストッパーあり取付高H(mm)122取付座(mm)100×58取付穴径P(mm)8.8取付ピッチ(mm)82×40車輪径D(Φmm)100
  • 箱台車用 自在ストッパー付キャスター ナイロン車 TRUSCO

    箱台車用 自在ストッパー付キャスター ナイロン車

    TRUSCO
    599税込659
    1個
    当日出荷
    耐摩耗性に優れています。始動がスムーズです。
    用途箱台車用キャスターです。トラスコ品番389-9691形状自在質量(kg)0.36車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)25取付高(mm)93ストッパーあり取付穴径(Φmm)8.8取付座(mm)70×58取付ピッチ(mm)55×42許容荷重(daN)80
  • 運搬車用取り替えキャスター TRUSCO

    運搬車用取り替えキャスター

    TRUSCO
    629税込692
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番278-2642適合本体MP-6839N-100用質量(g)419穴径P(Φmm)8.8取付座A×B(mm)100×58材質(キャスター)ナイロン取付高H(mm)122許容荷重(daN)60取付ピッチX×Y(mm)82×40車輪径D(Φmm)100
  • コンテナ台車用自在キャスターΦ75ナイロン車 TRUSCO

    コンテナ台車用自在キャスターΦ75ナイロン車

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    耐摩耗性に優れています。始動がスムーズです。
    用途伸縮式コンテナ台車用キャスターです。材質(車輪)ナイロントラスコ品番389-9713種別自在車質量(kg)0.36車輪幅(mm)25ストッパーなし取付穴径(Φmm)8.8特性耐摩耗性車輪タイプ単輪
  • ナイロンホイルウレタン車 ステンレス金具 TRUSCO

    ナイロンホイルウレタン車 ステンレス金具

    TRUSCO
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    金具にはステンレス(SUS304)を使用し、車輪にはナイロンホイルウレタン車を使用しているので耐食性、耐水性に優れています。
    用途食料品や医療機器など運搬用台車に最適材質(車輪)ナイロンホイルウレタン材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロンホイルウレタン特性耐水性、耐食性車輪タイプ単輪
  • 木工用チップソー 弁慶 Y'sGOD

    木工用チップソー 弁慶

    Y'sGOD(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    チップソーの基本性能を、しっかりと守り造り上げられた、人気の「弁慶」。 木材はもちろん、合板・MDF材のカットもらくらく快適。
    用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・ファイバーボード・ラスカット・パネコート・インシュレーションボードなどに穴径(mm)20刃厚(mm)1.6刃数(p)52適合機種電動マルノコ切削幅(mm)(刃厚)1.6適合材木工
  • コンテナ台車用自在ストッパー付キャスターΦ75ナイロン車 TRUSCO

    コンテナ台車用自在ストッパー付キャスターΦ75ナイロン車

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    耐摩耗性に優れています。始動がスムーズです。
    用途伸縮式コンテナ台車用キャスターです。トラスコ品番389-9705形状自在質量(kg)0.40車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)25取付高(mm)93ストッパーあり取付穴径(Φmm)8.8取付座(mm)100×58取付ピッチ(mm)82×40
  • 連結くん用自在導電100mm TRUSCO

    連結くん用自在導電100mm

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    車輪の素材自体が制電性をもち摩耗しても性能は低下しません。自在旋回部にも導電性グリースを使用。帯電防止性ウレタン車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。
    用途車輪はノンカーボン素材使用で床上を汚さずクッション性にも優れ動きがスムーズ。電子部品・精密測定装置の運搬用。クリーンルーム内運搬用。食品製造工程内の運搬台車に。材質(車輪)導電性ゴム車輪(自在車)仕様静電気対策タイプトラスコ品番278-2677質量(g)599車輪幅(mm)25穴径P(Φmm)8.8取付座A×B(mm)100×58材質(キャスター)導電性ゴム車輪(自在車)ストッパーなし電気抵抗値104Ω取付高H(mm)122表面抵抗値(Ω)104Ω取付ピッチX×Y(mm)82×40呼称径D(mm)100特性静電気防止車輪タイプ単輪
  • 帯電防止車輪自在100mm TRUSCO

    帯電防止車輪自在100mm

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    車輪の素材自体が制電性をもち摩耗しても性能は低下しません。自在旋回部にも導電性グリースを使用。帯電防止性ウレタン車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。
    用途車輪はノンカーボン素材使用で床上を汚さずクッション性にも優れ動きがスムーズ。電子部品・精密測定装置の運搬用。クリーンルーム内運搬用。食品製造工程内の運搬台車に。材質(車輪)帯電防止性ナイロンホイルウレタン車輪(自在車)仕様静電気対策タイプトラスコ品番278-2685質量(g)438穴径P(Φmm)8.8ストッパーなし電気抵抗値108Ω表面抵抗値(Ω)108Ω特性静電気防止車輪タイプ単輪
  • ナイロン車輪自在100mm TRUSCO

    ナイロン車輪自在100mm

    TRUSCO
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。TYSGタイプは軽量物運輸用です。耐油性・耐摩耗性に優れています。
    用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。材質(車輪)ナイロンホイルウレタン車輪幅(mm)28穴径P(Φmm)8.8取付座A×B(mm)100×58材質(キャスター)ナイロンホイルウレタンストッパーなし取付高H(mm)122取付ピッチX×Y(mm)82×40呼称径D(mm)100特性耐油性、耐摩耗性車輪タイプ単輪
  • 取付金具アタッチメント TRUSCO

    取付金具アタッチメント

    TRUSCO
    669税込736
    1個
    当日出荷
    キャスターTYSG-75RH・TYSG-75RHS・TYSR-75RHの専用取り付け金具アタッチメントとして使えます。
    トラスコ品番507-3103適合機種TYSG-75RH・TYSG-75RHS・TYSR-75RH質量(g)260
  • コンテナ台車 アルミカート ナイロンキャスター仕様 TRUSCO

    コンテナ台車 アルミカート ナイロンキャスター仕様

    TRUSCO(5件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1台
    当日出荷
    軽量で持ち運びが容易です。 アルミ材と樹脂製コーナーパーツとの組み合わせで衛生的で強度も優れています。
    用途組み立て部品などの移動に最適です。コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。仕様完成品、50Lの折りたたみコンテナに対応材質キャスター金具:スチール車輪:ナイロンコーナー:ポリプロピレン(PP)連結バー:アルミ材質(車輪)ナイロンキャスター自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個、取替キャスター(自在):TYSG-75N-NP、取替キャスター(自在ストッパー付):TYSG-75NS-NP材質(キャスター)スチール床面高さ(mm)147キャスター径(Φmm)75主な用途組み立て部品などの移動に最適です。コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。特性軽量材質(連結バー)アルミ材質(コーナー)ポリプロピレン(PP)
  • マルチキャリー「連結くん」 TRUSCO

    マルチキャリー「連結くん」

    TRUSCO(4件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1台
    当日出荷
    持ち運びに便利な取手付で取手穴は3ヵ所あいており1台あたりの重量が4.5kgなので、楽に運べます。
    用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。車輪径(Φmm)100ブレーキ有無なしキャスター(mm)680キャスター自在車4個均等荷重(kg)150荷台寸法(幅)(mm)390キャスター径(Φmm)100生産国日本特性取っ手付き3ヵ所荷台寸法(奥行)(mm)680前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
  • ハンドリフター 足踏み油圧式(早送り装置なし) TRUSCO

    ハンドリフター 足踏み油圧式(早送り装置なし)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    57,980税込63,778
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    荷物の昇降が簡単にできます。 幅広い用途に使えるスタンダードタイプです。 ゴム車輪の採用で滑らかな安定した走行を実現。 自在車輪には安全ブレーキを装備しています。 高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。 高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。
    用途荷物の運搬・昇降など仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付キャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付機能早送り装置なし
  • 軽量ハンドリフター 足踏み油圧式折りたたみハンドルタイプ (早送り装置なし) TRUSCO

    軽量ハンドリフター 足踏み油圧式折りたたみハンドルタイプ (早送り装置なし)

    TRUSCO(10件のレビュー)
    51,980税込57,178
    1台
    当日出荷
    ハンドル折りたたみ式で、ライトバンにも簡単に収納できます。 急降下防止バルブ付です。 ゴム車輪の採用で滑らかで安定した走行を実現。自在車輪には安全ブレーキを装備しています。 高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。 高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。
    用途荷物の運搬・昇降など。仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付オレンジハンドル形状折りたたみ式昇降方式足踏み油圧式
  • 平台車プティカルゴ ナイロンキャスター仕様 TRUSCO

    平台車プティカルゴ ナイロンキャスター仕様

    TRUSCO
    9,398税込10,338
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    木製合板にナイロンキャスターを取り付けているため重量が軽く持ち運びに便利です。 ナイロンキャスターは再生ナイロン100%を使用しています。
    仕様完成品車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスター自在キャスター4個均等荷重(kg)100取付ピッチ(mm)55×42特性軽量材質(荷台)木製合板前輪タイプ自在後輪タイプ自在
  • α折りたたみコンテナ台車 TRUSCO

    α折りたたみコンテナ台車

    TRUSCO
    9,498税込10,448
    1台
    当日出荷
    仕様組立式トラスコ品番509-4704質量(kg)4.5高さ(mm)133材質(本体)スチール材質(車輪)ナイロン積載面寸法(mm)'541×377キャスター自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各2個、取り替えキャスター:自在S付TYSG75NS-SP、自在TYSG75N-NP材質(キャスター)スチール均等荷重(kg)200荷台寸法(幅)(mm)377キャスター径(Φmm)75組立時間1人30分アズワン品番0-1805-11荷台寸法(奥行)(mm)541
  • 箱台車 ゴムキャスターオール自在タイプ TRUSCO

    箱台車 ゴムキャスターオール自在タイプ

    TRUSCO
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    溶接構造で堅牢です。 積み重ねる事ができます。
    仕様完成品高さ(mm)146材質(本体)スチール材質(車輪)ゴムキャスター自在キャスター4個材質(キャスター)スチール均等荷重(kg)200使用キャスターTYSG-75RH(自在ゴム)床面高さ(mm)109キャスター径(Φmm)75取付ピッチ(mm)55×42取付穴ピッチ(mm)55×42
  • 平台車プティカルゴ ゴム板張り・ナイロンキャスター仕様 TRUSCO

    平台車プティカルゴ ゴム板張り・ナイロンキャスター仕様

    TRUSCO
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    衝撃を吸収し、搬送時、音が静かです。
    仕様組立式車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスターTYSG-75N(自在ナイロン)均等荷重(kg)100組立時間1人20分取付ピッチ(mm)55×42特性静音騒音対策あり材質(荷台)木製合板前輪タイプ自在後輪タイプ自在
  • 平台車 ナイロンキャスター TRUSCO

    平台車 ナイロンキャスター

    TRUSCO
    8,498税込9,348
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    溶接構造で堅牢です。標準仕様はオール自在車ですが、固定キャスターの付け替えも可能です。ご要望に応じて別注製作いたします。静音キャスター仕様の別注もします。
    仕様完成品高さ(mm)136材質(本体)スチール材質(車輪)ナイロンキャスター自在キャスター4個、取替キャスター(自在):TYSG-75N材質(キャスター)スチール均等荷重(kg)200キャスター径(Φmm)75
  • 箱台車 ナイロンキャスター TRUSCO

    箱台車 ナイロンキャスター

    TRUSCO
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    溶接構造で堅牢です。 標準仕様はオール自在車ですが、固定キャスターの付け替えも可能です。 積み重ねる事ができます。
    仕様自在4個材質(キャスター)ナイロン均等荷重(kg)200使用キャスターTYSG-75N(自在ナイロン)床面高さ(mm)109キャスター径(Φmm)75取付ピッチ(mm)55×42